カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,293)
  • 自動車純正部品(3,116)
  • バイク純正部品(1,666)
  • オフィス家具(1,109)
  • 制御機器(1,080)
  • 農業機械(861)
  • パソコン/周辺機器(648)
  • メカニカル部品(571)
  • 機構部品(563)
  • 船舶用品・漁業資材(534)
  • 測定用品(419)
  • 切削工具(334)
  • 科学研究・開発用品(329)
  • バイク部品(323)
  • 物流用品(319)
  • 作業工具(313)
  • 空調・電設資材(286)
  • 卓上消耗品(228)
  • 作業服(215)
  • 研磨材(212)
  • 建築金物(204)
  • ねじ・ボルト・釘(201)
  • 事務用品(197)
  • FA担当者のオススメ新商品(192)
  • 電気材料(189)
  • 照明(169)
  • 自動車補修部品(168)
  • 家電(165)
  • 清掃用品(163)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(153)
  • 油圧機器・油圧ホース(145)
  • 食品・飲料(135)
  • 防災用品(126)
  • 店舗什器・備品(113)
  • 厨房用品(111)
  • 配管・水廻り設備部材(108)
  • 手袋(102)
  • 空圧工具(100)
  • 安全標識(96)
  • 学童・教育用品(96)
  • 自転車部品(89)
  • スプレー・オイル・グリス(86)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(84)
  • 日用品(77)
  • トラック純正部品(77)
  • 医療(76)
  • カー用品(70)
  • 塗料(64)
  • 安全保護具(58)
  • はんだ関連・静電気対策用品(52)
  • 梱包用品(51)
  • 塗装・養生・内装用品(50)
  • 介護用品(49)
  • 安全靴・作業靴(49)
  • クリーンルーム用品(46)
  • 電動工具(42)
  • 溶接用品(38)
  • マスク(36)
  • 農業・園芸資材(36)
  • 建材・エクステリア(35)
  • 縫製用品(35)
  • 保管用品(31)
  • 住設機器(31)
  • ヘルスケア(30)
  • 安全用品(29)
  • バッテリー・電装(29)
  • 防犯用品(27)
  • 接着剤・補修材(26)
  • トラック用品・パーツ(25)
  • エンジン工具(25)
  • 鈑金・塗装(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • 理美容(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 農具(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • 救急・衛生(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 整備工具・収納(10)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • テープ(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 完成車(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「g-7」の検索結果

関連キーワード
20,848件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防毒マスク G-7型 興研防毒マスク G-7型興研(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ仕様しめひもタイプ:RB質量(g)74(±15)国家検定合格番号第TN382号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8排気抵抗(Pa)(平均実測値)28機能フィットチェッカー内蔵材質(接顔体)シリコーン材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む)RoHS指令(10物質対応)対応
防毒(塗装)マスクセット G-7 興研防毒(塗装)マスクセット G-7興研(70件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプガスの種類有機ガスセット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)本体質量(g)74(±15)破過時間90以上国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号機能フィットチェッカー内蔵除毒能力(分)90以上材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4550-01適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型LRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
サニクロール12% BIB(G-7) ニイタカサニクロール12% BIB(G-7)ニイタカ(18件のレビュー)
2,998税込3,238
1箱(20kg)
5日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウムを含有する塩素系の殺菌料・漂白剤です。食品添加物ですので、まな板・ふきんの漂白・殺菌を はじめ、野菜・果物の殺菌まで幅広くご使用いただけます。
用途・まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌 ・ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭 ・野菜・果物類の殺菌効果殺菌成分次亜塩素酸ナトリウム、有効塩素濃度:12%(出荷時)使用方法【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【野菜・果物類の殺菌】希釈液に5分浸漬後、流水ですすぐ。段数積重可能:5段(40℃、使用環境湿度90%の場合)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)303×306×305液性アルカリ性使用の目安【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】10Lの水に対して50ml(有効塩素濃度 約600ppm)【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭】10Lの水に対して30ml(有効塩素濃度 約400ppm)【野菜・果物類の殺菌】10Lの水に対して15ml(有効塩素濃度約200ppm)性状淡緑黄色液体で塩素のにおいがある繰り返し・詰め替え対応
G-7CS単品 TMEHジャパンG-7CS単品TMEHジャパン
235税込259
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)62
ワイドドアストッパー G-7 シロクマワイドドアストッパー G-7シロクマ
749税込824
1個
4日以内出荷
材質ゴム
G-7S単品(B) TMEHジャパンG-7S単品(B)TMEHジャパン
234税込257
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)58
セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SAomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から71日以内出荷
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
700G-7E 空圧バタ弁 巴バルブ700G-7E 空圧バタ弁巴バルブ
59,980税込65,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。 世界特許のコサインカーブ構造シートリング 球面弁体により大幅に耐久性向上 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ロング・ボンネット
材質(本体)FCD450バルブ型式複作動空気圧シリンダ式使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体水・空気ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類バタフライバルブ
G-7S単品(A) TMEHジャパンG-7S単品(A)TMEHジャパン
230税込253
1個
3日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)46
EOG用 防毒マスクセット G-7型 興研EOG用 防毒マスクセット G-7型興研
2,698税込2,968
1箱
当日出荷
医療施設などで発生するエチレンオキシドガス対策用の吸収缶と軽量・小型のシリコンマスクのG-7型がセットになっています。マスクはフィットチェッカー内蔵で塗装作業など建築現場でも使用しやすい計量モデル。防じん用マスクフィルタ「LAS-51型」を付け替えることで防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。【国家検定合格第TM538号】
用途防毒マスクセット仕様防毒マスク:半面形、フィットチェッカー内蔵、アンダーチン形状、シリコーン面体使用、しめひも:タイプRB適合吸収缶(KGC-10型シリーズ、10MC型、KGC-10型Lシリーズ、10型LMC)、頭紐(タイプRB)セット内容防毒マスク(サカヰ式G-7-06型)×1、吸収缶(KGC-10EOG)×1質量(g)防毒マスク100以下国家検定合格番号第TN382号アズワン品番1-4550-01
スーパーグリップG 07 パック入り パイロットスーパーグリップG 07 パック入りパイロット
219税込241
1本
当日出荷から3日以内出荷
しっかり握れてスリムに携帯できる、カラフルボディの油性多色ボールペン。 豊富なカラーリングボディカラーでお好きな色を楽しめます。スーパーグリップGの特徴であり、指の動きをしっかりキャッチできるグリッドグリップを搭載。力の弱い人でも安定した握りを実現します。低価格多色ボールペン細軸、軽量ボディで書き手を選びません。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具全長(mm)144種類多色ボールペン方式スライドレバー式材質(軸)リサイクル樹脂ボール径(Φmm)0.7インク油性染料インキペン先細字色(軸)ノンカラー繰り返し・詰め替え対応
高音質+耐久性スピーカーネット グレー色 G-7シリーズ tantore高音質+耐久性スピーカーネット グレー色 G-7シリーズtantore
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
スマートスピーカーのカスタマイズ、保護、補強、メンテナンスにおススメ! 豊富なカラーバリエーション 耐久性と伸びを追求し、スピーカーに張りやすく、透けにくくて丈夫な高音質タイプ。 ポリエステル100%、高級感のある見た目。ジャージークロスです。
DHA eSIM 台湾用5G回線7日無制限 DHA CorporationDHA eSIM 台湾用5G回線7日無制限DHA Corporation
4,298税込4,728
1台
翌日出荷
eSIM端末専用:SIMカードは入っておりません。QRコードを読み込んで設定が必要5G/4G/LTE回線で高速通信:7日間 台湾の大手キャリア中華電信通信網で広範囲の高速通信!7日間無制限容量・高速5G/4G/LTEデータ通信をご使用頂けます。(公平なサービス提供のため、現地キャリアの判断で速度低下する場合がございます)テザリング可パッケージ内容:eSIM申請用アクティベーションコード/多言語マニュアル(日本語・英語)対応端末:SIMロック解除済みの日本版iPhone 16/15/14/13/12/11シリーズ、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel 9/8/7/6/5/4シリーズ設定方法:ご渡航前までオンラインアクティベーション申請完了後、申請頂いたメールアドレスにeSIM QRコードを送付いたします。説明書の手順に從って、設定を行ってください。インストール完了後、モバイルデータおよびデータローミングをオンにするだけです。
パワーリレー G7L omron(オムロン)パワーリレー G7Lomron(オムロン)(42件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から107日以内出荷
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
角2 白ケント80g 7枚パック 寿堂紙製品工業角2 白ケント80g 7枚パック寿堂紙製品工業
159税込175
1個
3日以内出荷
プリンターで印刷しやすいサイド貼
用途A4そのまま
パワーリレー G7J omron(オムロン)パワーリレー G7Jomron(オムロン)(25件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
DHA SIM 台湾用5G回線7日無制限 DHA CorporationDHA SIM 台湾用5G回線7日無制限DHA Corporation
4,298税込4,728
1台
翌日出荷
5G/4G/LTE回線で高速通信:7日間 台湾の大手キャリア中華電信通信網で広範囲の高速通信!7日間無制限容量・高速5G/4G/LTEデータ通信をご使用頂けます。(公平なサービス提供のため、現地キャリアの判断で速度低下する場合がございます)テザリング可対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください対応端末:iPhone/iPad/Androidスマホ/LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい。設定方法:ご渡航前までオンラインアクティベーション申請してください。現地到着後、本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、モバイルデータおよびデータローミングをオンにするだけです。
セーフティ・リレー G7S-□-E omron(オムロン)セーフティ・リレー G7S-□-Eomron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
形G7Sに10Aタイプをシリーズ追加強制ガイド接点付きリレー(EN50205/ClassA VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。表面接続、裏面接続ソケットを準備。
質量(g)約65耐電圧コイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間) AC4000V 50/60Hz 1minコイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間以外):AC2500V 50/60Hz 1min異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC4000V 50/60Hz 1min異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC2500V 50/60Hz 1min同極接点間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)端子構造プリント基板用端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC5V 1mA復帰時間(ms)50以下開閉頻度(回/時)機械的:18000、抵抗負荷:1800コイル定格(V)DC24V 30mA接点定格負荷電圧(V)AC250V 10A (a接点: 抵抗負荷) AC250V 6A (b接点: 抵抗負荷) DC30V 10A (a接点: 抵抗負荷) DC30V 6A (b接点: 抵抗負荷)
ステン 硝子ロック G-7 カムセット スリーナイン島野ステン 硝子ロック G-7 カムセットスリーナイン島野
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
G7ロック 25 タジマツール(TJMデザイン)G7ロック 25タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディをスリットを刻んだアーマードケースでカバー。万一の落下時の衝撃から本体を守ります。爪を保護するフックガードバンパー付。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。 爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
メンテナンスカートリッジMC-G07 CanonメンテナンスカートリッジMC-G07Canon
1,298税込1,428
1台
当日出荷
G3390メンテナンスカートリッジ
綿特軍手 2本編 500g 7ゲージ 12双入 女性用 小野商事綿特軍手 2本編 500g 7ゲージ 12双入 女性用小野商事
459税込505
1ダース(12双)
翌々日出荷
薄手で着け心地が柔らかく、女性の手にフィットする軍手です。女性の指の長さにあわせて指先の寸法を調整しています。手のひら周りもピッタリサイズです。
仕様●サイズ:女性用フリーサイズ●材質:綿、レーヨン、ポリエステル、その他●全長:約200mm●7ゲージ●2本編み●重量:約500g/ダースアズワン品番65-4352-37
I/O リレー G7T omron(オムロン)I/O リレー G7Tomron(オムロン)(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から71日以内出荷
W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
(W71G7)パネル バック MAZDA(マツダ)(W71G7)パネル バックMAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
ダイアモンドコアドリルセット(G)7種類セット ミスターマイスターダイアモンドコアドリルセット(G)7種類セットミスターマイスター
29,980税込32,978
1セット
7日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング,コンプレツシヨン 90501-507G7 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,コンプレツシヨン 90501-507G7YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ワツシヤ,プレ-ト 90201-124G7 YAMAHA(ヤマハ)ワツシヤ,プレ-ト 90201-124G7YAMAHA(ヤマハ)
659税込725
1個
3日以内出荷
ボルト,フランジ 90105-088G7 YAMAHA(ヤマハ)ボルト,フランジ 90105-088G7YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
3日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M50G-7~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M50G-7~)SMC
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, パネルマウント, HR10G-7R-4S(73) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, パネルマウント, HR10G-7R-4S(73)HIROSE(ヒロセ電機)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様ヒロセHR10Gプッシュプルシールドコネクタ. HR10シリーズは、プッシュプルカップリングタイプのマイクロコネクタです。お客様の要望に応じて開発された、小型で高密度の取り扱いやすいコネクタです。HR10は、頑丈で優れた信頼性を提供し、簡単なプッシュプル操作で挿抜できます。. 特長と利点. スペースが限られた場所に適したシンプルなレイアウト 極性化 コネクタピンの保護 高密度 ねじによる配線や取り付けなし 見栄えのするつや消し仕上げ. 用途:. 小型電子機器 ポータブル電子機器極数4シリーズHR10ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20G-7~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20G-7~)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
G7ロック 19 タジマツール(TJMデザイン)G7ロック 19タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から31日以内出荷
剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディをスリットを刻んだアーマードケースでカバー。万一の落下時の衝撃から本体を守ります。爪を保護するフックガードバンパー付。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。 爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。
種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)19材質(テープ)SK85(旧SK5)JIS規格1級目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー爪部0点補正移動爪
cotta ガス袋 52×150+38 (横マチ雲龍柄_小豆) G-7 cottacotta ガス袋 52×150+38 (横マチ雲龍柄_小豆) G-7cotta
2,198税込2,418
1セット(100枚)
4日以内出荷
ウェルパック適合目安:B-20 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応※ ヒートシール対応
材質雲龍紙/PE#15/透明蒸着PET#12/PE#15/L-LDPE#25寸法(mm)52×150 横マチ38雲龍 小豆
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25G-7 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25G-7SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25G-7 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25G-7SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
バンパーリヤー (G007) MAZDA(マツダ)バンパーリヤー (G007)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (G007) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (G007)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
WAKAIガンタッカー G07 若井産業WAKAIガンタッカー G07若井産業
2,998税込3,298
1台
当日出荷
頑強アルミボディー曲面グリップが手になじむガンタッカー収納に便利なハンドルロック機構付き
用途ルーフィング・透湿防水シート止め用額縁・木工・ポスター貼り付けに
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M63G-7~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M63G-7~)SMC
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
関連キーワード
...