13,836件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様 寸法L(mm)28 シリーズPSL-G 寸法d(mm)80 寸法L1(mm)38 許容トルク(N・m)5510 寸法D(mm)120 寸法l(mm)24 軸側面圧(N/mm2)190 許容スラスト力(N)138000 M1用3-M12
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

型式旧型式:OR1BG80N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00211-B JIS呼び旧JIS:G80 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)79.4 内径許容差(mm)±0.69 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
169 税込186
当日出荷

消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。オープンエンド型のため、大きな排出口から便の処理が行えます。経済性に優れたエコノミータイプ。
規格80 仕様面板/フラット型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/フリーカット 有効径(Φmm)39まで(フリーカット) 寸法(縦×横)(mm)300×90 松吉医科器械コード24-2983-00
1パック(30枚)
非課税商品
2,598 税込2,598
翌々日出荷




1個
769 税込846
6日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷






1個
749 税込824
6日以内出荷

1個
749 税込824
6日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
92 税込101
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷

1個
199 税込219
6日以内出荷


耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
84 税込92
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)80 全長(mm)927 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575D-26
1個
23,300 税込25,630
翌日出荷

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷


1個
719 税込791
6日以内出荷


1個
719 税込791
6日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)O-Rベルト G-80
部品名称O-Rベルト G-80 関連資料展開図1(1.47MB) 展開図2(1.41MB) 図解NoCDA-4 薬剤タンク部品_No.238、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.196
1個
2,729 税込3,002
7日以内出荷

型式旧型式:OR1AG80N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00211-A JIS呼び旧JIS:G80 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)79.4 内径許容差(mm)±0.69 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
139 税込153
翌々日出荷

1個
349 税込384
6日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
379 税込417
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
309 税込340
6日以内出荷

内径(Φmm)79.4 材質ニトリルゴム(1種A) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RG-80 外径(Φmm)85.6 JIS呼びG-80
1個
765 税込842
当日出荷



関連キーワード