カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(340)
  • 作業工具(317)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(272)
  • 機構部品(241)
  • 自動車純正部品(225)
  • 測定用品(156)
  • 油圧機器・油圧ホース(137)
  • 作業服(129)
  • 制御機器(112)
  • 船舶用品・漁業資材(110)
  • 厨房用品(103)
  • メカニカル部品(102)
  • 卓上消耗品(101)
  • 店舗什器・備品(83)
  • 切削工具(72)
  • 照明(68)
  • 日用品(63)
  • 事務用品(60)
  • 科学研究・開発用品(57)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • 食品・飲料(45)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(42)
  • 空調・電設資材(41)
  • 建築金物(41)
  • 安全保護具(39)
  • バイク部品(37)
  • 物流用品(36)
  • 研磨材(35)
  • 農業機械(34)
  • 清掃用品(33)
  • 自動車補修部品(28)
  • 手袋(28)
  • 介護用品(26)
  • カー用品(25)
  • 学童・教育用品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 安全標識(23)
  • 家電(23)
  • 農具(22)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 梱包用品(19)
  • 保管用品(18)
  • 電気材料(18)
  • 安全用品(18)
  • 防犯用品(18)
  • マスク(18)
  • 防災用品(16)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • オフィス家具(15)
  • クリーンルーム用品(15)
  • テープ(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • ヘルスケア(14)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 救急・衛生(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 溶接用品(12)
  • 自転車部品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 医療(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 電動工具(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 縫製用品(7)
  • 塗料(5)
  • 理美容(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(1)

「g-95」の検索結果

3,888件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-95 三木プーリポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-95三木プーリ
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)28シリーズPSL-G寸法d(mm)95寸法L1(mm)38許容トルク(N・m)7940寸法D(mm)135寸法l(mm)24軸側面圧(N/mm2)195許容スラスト力(N)167000M1用3-M12
業務用掃除機CV-G95KNL用吸口 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機CV-G95KNL用吸口日立グローバルライフソリューションズ(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
適合本体CV-G95KNL
シルバーボールG95 60W 旭光電機工業シルバーボールG95 60W旭光電機工業
729税込802
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-72E 581643172 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-72E 581643172ハスクバーナ
3,500税込3,850
1本
当日出荷
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:45制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:18カッターセミチゼル
X-CUTソーチェーン SP33G(95VPX) ハスクバーナX-CUTソーチェーン SP33G(95VPX)ハスクバーナ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
【高い切断効率】X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。
仕様Added feature:Guarded drive link適合機種【チェンソー】545/550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II【ガイドバー】.325" X-FORCE(TM)バー PX (SM) 1.3mm種別100Fピッチ.325"制御キックバック:バンパードライブリンクゲージ1.3 mmピクセルPIXEL:Yesカッターセミチゼル
CV-G95K用部品 日立グローバルライフソリューションズCV-G95K用部品日立グローバルライフソリューションズ(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
G95ボール型フィラメントLED電球 東西電気産業G95ボール型フィラメントLED電球東西電気産業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
省エネでフリッカーレス位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ本製品は屋内専用品です
口金E26色温度(K)2700
G95ボール形LED 100W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 100W相当 E26 N色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。
全長(mm)125外径(Φmm)95定格入力電流(A)0.22材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)90口金E26周波数50/60Hz光源LEDアズワン品番65-0527-61LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G95-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G95-NNOK
199税込219
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG95N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00214-BJIS呼び旧JIS:G95太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)94.4内径許容差(mm)±0.81バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
137税込151特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G95 GLOBAL(日本グローバル照明)カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G95GLOBAL(日本グローバル照明)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。
質量(g)60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)95×140防水なし
(S3G95)ベルト B (L) リヤーシート MAZDA(マツダ)(S3G95)ベルト B (L) リヤーシートMAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
LED電球 ボール形G95 ELPALED電球 ボール形G95ELPA(1件のレビュー)
1,139税込1,253
1個
当日出荷
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100電球形状ボール形電球の種類LED電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000時間外径(Φmm)95
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G95-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G95-NNOK
159税込175
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG95N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00214-AJIS呼び旧JIS:G95太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)94.4内径許容差(mm)±0.81バリ寸法(mm)0.14以下
フロスト カラーフィラメント「AMEDAMA」 G95 GLOBAL(日本グローバル照明)フロスト カラーフィラメント「AMEDAMA」 G95GLOBAL(日本グローバル照明)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDのフロストガラスバージョンです。クリアガラスフィラメントに比べ優しく光ります。
質量(g)60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)95×140防水なし
バルーンカラーランプG95 旭光電機工業バルーンカラーランプG95旭光電機工業
649税込714
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
長寿命G95ボール球 ELPA長寿命G95ボール球ELPA
379税込417
1個
当日出荷
長寿命タイプ こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに 調光機能対応
口金E26光色電球色定格電圧(V)100全長(mm)134定格寿命(時間)約4000仕上ガラス/ホワイトバルブ径(Φmm)95使用場所屋内用
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-56E 581643156 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-56E 581643156ハスクバーナ
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:33制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:13カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-66E 581643166 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-66E 581643166ハスクバーナ
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:40制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数66ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
シルバーボールG95 40W 旭光電機工業シルバーボールG95 40W旭光電機工業
729税込802
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
G95 220Vボールランプ 旭光電機工業G95 220Vボールランプ旭光電機工業
689税込758
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
全長(mm)127定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-95 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-95SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)95配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-64E 581643164 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-64E 581643164ハスクバーナ
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:38制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数64ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:15カッターセミチゼル
G- 95 オーリング (固定用/10個) エスコG- 95 オーリング (固定用/10個)エスコ
890税込979
1個
当日出荷
内径(Φmm)94.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-95外径(Φmm)100.6JIS呼びG-95
シルバーボールG95 20W 旭光電機工業シルバーボールG95 20W旭光電機工業
729税込802
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
G95ボール形LED 60W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 60W相当 E26 N色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球60形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90外径(Φmm)95周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13アズワン品番65-0426-95LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-80E 581643180 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-80E 581643180ハスクバーナ
3,798税込4,178
1本
6日以内出荷
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:50制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数80ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:20カッターセミチゼル
G95ボール形LED 100W相当 E26 L色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 100W相当 E26 L色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。
全長(mm)125外径(Φmm)30定格入力電流(A)0.22材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)90口金E26周波数50/60Hz光源LEDアズワン品番65-0527-60LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
長寿命G95ボール球 ELPA長寿命G95ボール球ELPA(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
長寿命タイプ こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに 調光機能対応
用途照明器具に/洗面所に/ディスプレイに口金E26電球形状ボール球定格消費電力(W)100光色電球色定格電圧(V)100全長(mm)134タイプ長寿命全光束(Lm)1340定格寿命(時間)約4000機能調光バルブ径(Φmm)95ガラス仕上ホワイト使用場所屋内用
G95ボール形LED 60W相当 E26 L色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 60W相当 E26 L色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球60形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90消費電力(W)7.2口金E26外径(Φmm)95全光束(Lm)710周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13光源色電球色アズワン品番65-0426-94LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
シルバーボールG95 100W 旭光電機工業シルバーボールG95 100W旭光電機工業
729税込802
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
業務用掃除機[CV-G95K]用部品 日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機[CV-G95K]用部品日立グローバルライフソリューションズ(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ボールランプG95クリア80W 旭光電機工業ボールランプG95クリア80W旭光電機工業
499税込549
1個
9日以内出荷
電球形状ボール球
ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴムSOFT99(84件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
ボール電球 E26 60W形 G95 オーム電機ボール電球 E26 60W形 G95オーム電機
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
口金E26、60W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)53消費電力(W)57定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.57光源色電球色
ボール電球 E26 100W形 G95 オーム電機ボール電球 E26 100W形 G95オーム電機
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
口金E26、100W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)53消費電力(W)95口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.95光源色電球色
ボールランプ 旭光電機工業ボールランプ旭光電機工業
369税込406
1個
当日出荷から9日以内出荷
クリア電球形状ボール球
ボール球 長寿命 G95E26 オーム電機ボール球 長寿命 G95E26オーム電機
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
口金サイズE26、G95形の白熱ボール電球です。ホワイト仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
ホワイト定格電圧(V)100ガラス球形状G95
関連キーワード
...