カテゴリ

  • 自動車補修部品(8)
  • 電動工具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「g006sh」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンフィルター 国内生産 スバル車用 MLITFILTER (エムリットフィルター)エアコンフィルター 国内生産 スバル車用MLITFILTER (エムリットフィルター)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
スバル車の売れ筋車種用のエアコンフィルターをラインナップ! 一般的なエアコンフィルターと異なり、内部のフィルターだけを交換できのが特徴です。 多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。 テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。 素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。 国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」適合メーカースバル
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(48件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
microUSB モノラルイヤホンマイク スイッチ付 ラスタバナナmicroUSB モノラルイヤホンマイク スイッチ付ラスタバナナ(1件のレビュー)
1,080税込1,188
1個
当日出荷
本製品は携帯電話やスマートフォン(以下、機器)のマイクロUSB端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種(2019/7月現在)【ドコモ】SH-02L (AQUOS ケータイ)、SH-01J (AQUOS ケータイ)、SH-06G (AQUOS ケータイ)、SH-10D (AQUOS PHONE sv)、P-01J (P-smartケータイ)、F-02J (らくらくホン)、F-05G (ARROWS ケータイ)、【au】KYF38 (かんたんケータイ)、KYF37 (GRATINA)、KYF36 (かんたんケータイ)、KYF35 (MARVERA)、KYF34 (GRATINA 4G)、KYF33 (TORQUE X01)、KYF32 (かんたんケータイ)、SHF34 (AQUOS K)、SHF33 (AQUOS K)、SHF32 (AQUOS K)、IS 15SH (AQUOS PHONE SL)、INFOBAR C01、IS 14SH (AQUOS PHONE)、INFOBAR A01、IS 11SH (AQUOS PHONE)、【ソフトバンク】DIGNO ケータイ2、AQUOS ケータイ3、AQUOS ケータイ2、AQUOS ケータイセット内容USB microUSB 携帯/スマートフォン用片耳イヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型本体質量(g)約8消費電流(mA)0.5出力インピーダンス(Ω)2200プラグmicro USBコード長さ(cm)104再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5音圧感度(dB)100±4(at 1kHz/0.126V)イヤホン形状カナル型動作電圧(V)1~10
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(166件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ホイルガード(125セツダン用) HiKOKI(旧:日立工機)ホイルガード(125セツダン用)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
付属品取り付けネジ
宝来すず 日本紐釦貿易宝来すず日本紐釦貿易(3件のレビュー)
999税込1,099
1袋(40個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄・真鍮メッキ
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ダストバック(1枚入) HiKOKI(旧:日立工機)ダストバック(1枚入)HiKOKI(旧:日立工機)(11件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6等
ガイドベースセット HiKOKI(旧:日立工機)ガイドベースセットHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
溝入れなど切込み深さを一定に保つ作業に ダイヤ用ホイルワッシャ付
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6、G10VE等
ホイルワッシャセット HiKOKI(旧:日立工機)ホイルワッシャセットHiKOKI(旧:日立工機)(37件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
スリム異径ジョイント タカギスリム異径ジョイントタカギ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
異径のホースとホースをつなぐホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用。適合ホース内径(Φmm)左:7.5~9右:12~15仕様異径ホースジョイントタイプトラスコ品番381-3789材質ABS樹脂高さ(mm)34質量(g)38接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)左:13.5右:21
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ガイドベース組 HiKOKI(旧:日立工機)ガイドベース組HiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダを取り付けます。
適合PDA-100H・G10SH6など適合本体G10SH5、G10ST、FG10SC2、FG10SB3等
グラインダー用カーボン HiKOKI(旧:日立工機)グラインダー用カーボンHiKOKI(旧:日立工機)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ