カテゴリ
- 農業機械(386)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(185)
- 物流用品(159)
- 食品・飲料(150)
- 日用品(121)
- 油圧機器・油圧ホース(114)
- パソコン/周辺機器(96)
- 制御機器(80)
- 機構部品(55)
- 自動車補修部品(52)
- 学童・教育用品(49)
- メカニカル部品(46)
- 測定用品(46)
- 介護用品(38)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
- 切削工具(31)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 科学研究・開発用品(27)
- 事務用品(25)
- 理美容(22)
- オフィス家具(20)
- 医療(20)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- バイク部品(15)
- 接着剤・補修材(15)
- カー用品(15)
- 作業工具(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 作業服(12)
- 自転車部品(12)
- 梱包用品(11)
- 家電(11)
- 厨房用品(10)
- タイヤ・足回り(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 卓上消耗品(9)
- 洗剤・除去剤(9)
- 塗料(8)
- 肥料・農薬・除草剤・種(8)
- 縫製用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 防災用品(6)
- 建築金物(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 電気材料(5)
- 清掃用品(5)
- 防犯用品(5)
- 研磨材(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バッテリー・電装(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 電動工具(3)
- 溶接用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- 洗車・清掃(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(366)
- KITO(キトー)(157)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(100)
- コガネイ(76)
- ナリカ(54)
- ParkerTAIYO(49)
- CKD(42)
- 第一計器(34)
- コクヨ(21)
- リケン(19)
- マリアンヌ製靴(17)
- StarTech.com(17)
- omron(オムロン)(16)
- 協育歯車(15)
- アイシア(13)
- NOK(12)
- ユキワ精工(12)
- Nestle(ネスレ)(11)
- ニッセイ(10)
- ブランドをもっと見る
「g1-40」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
小型リミットスイッチ:SL1シリーズ
azbil(旧:山武)(10件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から47日以内出荷● 業界標準取付ピッチによる高い互換性 25.4mmピッチの取付寸法を採用しており、従来品からの置換やレイアウト変更を最小限に抑えられます。 ● 保護回路内蔵による信頼性向上 内部に保護回路(ダイオード)を搭載しており、誤配線時の故障リスク低減に配慮した設計となっています。 ● 用途に応じた形番バリエーション ブーツシール有無、動作表示灯(LED)有無など、使用環境に応じた複数の形番が用意されています。用途● 装置内の位置検出・終端検出 小型サイズを活かし、機械装置やユニット内部のリミット検出用途に使用されます。 ● 省スペースが求められる機構部 他シリーズでは物理的に収まらない狭小部への設置用途として選定されます。 ● 一般産業機械・FA装置 工作機械、搬送装置、簡易治具など、汎用的なON/OFF検出用途で広く使用されています。
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。仕様圧力計
現場写真工事用 ハンディスチールグリーンボード(暗線入)
マイゾックス(29件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。用途現場写真工事記録付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個仕様暗線入種別緑色板面質量(kg)1.3
下部ガイド 壁付けタイプ
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。付属品皿タッピンねじ 3.5×25 4本材質鋼、ナイロン仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティングすきま(mm)(戸と壁)6.5
防虫網(ロールタイプ)
城東テクノ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981巻当日出荷から5日以内出荷用途壁体内への蜂やコウモリの侵入防止策に材質グラスファイバー+PVC色グレー長さ(m)27開口率(%)66(18×16メッシュ)
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥639税込¥7031袋当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥819税込¥9011個当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥149税込¥1641袋当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781個当日出荷から4日以内出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5
【切売り】 LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換
GAONA(ガオナ)¥5,498税込¥6,0481本5日以内出荷LPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。用途必要な長さだけ使える、LPガス(プロパンガス)用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)材質ホース(合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)9.5使用ガスLPガス(LPG・プロパンガス)
...
























![プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44814508-201221-02.jpg)