カテゴリ

  • 農業機械(1,714)
  • 配管・水廻り設備部材(1,404)
  • 切削工具(1,082)
  • 制御機器(1,080)
  • 油圧機器・油圧ホース(900)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(832)
  • パソコン/周辺機器(692)
  • 食品・飲料(524)
  • 測定用品(462)
  • 空調・照明・電設資材(445)
  • FA担当者のオススメ新商品(430)
  • 物流用品(393)
  • 電気材料(274)
  • オフィス家具(240)
  • 機構部品(196)
  • 作業工具(182)
  • 船舶用品・漁業資材(173)
  • 学童・教育用品(168)
  • 日用品(166)
  • バイク部品(163)
  • メカニカル部品(163)
  • 事務用品(146)
  • 建築金物(143)
  • 自動車補修部品(143)
  • 農業・園芸資材(128)
  • 鈑金・塗装(117)
  • 作業服(109)
  • 厨房用品(84)
  • 防災用品(76)
  • 住設機器(72)
  • 家電(68)
  • カー用品(66)
  • ねじ・ボルト・釘(65)
  • 介護用品(63)
  • 研磨材(62)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(60)
  • 科学研究・開発用品(58)
  • 卓上消耗品(52)
  • 接着剤・補修材(52)
  • 清掃用品(51)
  • 塗料(50)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(45)
  • 店舗什器・備品(44)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(41)
  • 洗車・清掃(38)
  • 電動工具(38)
  • 梱包用品(37)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(37)
  • 縫製用品(34)
  • 整備工具・収納(32)
  • 防犯用品(30)
  • 安全保護具(29)
  • 自転車部品(29)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(28)
  • 医療(28)
  • 溶接用品(27)
  • 洗剤・除去剤(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(24)
  • 建材・エクステリア(22)
  • ヘルスケア(21)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 安全標識(15)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 手袋(15)
  • 安全用品(14)
  • 救急・衛生(14)
  • 空圧工具(14)
  • マスク(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • テープ(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 理美容(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 農具(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 保管用品(3)
  • 名入れカレンダー(3)
  • 完成車(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「g1/2」の検索結果

13,792件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G1/2オスネジニップル タカギ

    G1/2オスネジニップル

    タカギ(10件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。
    用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。トラスコ品番149-1707材質/仕上ABS、EPDM高さ(mm)43質量(g)21取付ねじG1/2管用平行メスネジ適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
  • G1/2オスネジコネクター タカギ

    G1/2オスネジコネクター

    タカギ(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。
    適合タカギ製ニップル全種類トラスコ品番792-9251材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂高さ(mm)48質量(g)41
  • G1/2メスネジコネクター タカギ

    G1/2メスネジコネクター

    タカギ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。
    適合タカギ製ニップル全種類トラスコ品番792-9242材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂高さ(mm)48質量(g)46
  • 首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ タカギ

    首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ

    タカギ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。
    用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付トラスコ品番866-6085耐熱温度(℃)60材質(樹脂部)ポリアセタール材質(ゴム)NBR原材料金属:銅、真鍮ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • フレキノズル(G1/2用) カクダイ

    フレキノズル(G1/2用)

    カクダイ(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス、黄銅パイプ外径(Φmm)12
  • 洗たく機ニップル(G1/2) KVK

    洗たく機ニップル(G1/2)

    KVK(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    13(1/2)用カップリング付横水栓に自動洗濯機用ホースが接続できます。
    用途洗濯機用適合カップリング横水栓(呼び13)呼び径13取付ねじG1/2
  • フレキノズル(G1/2用) カクダイ

    フレキノズル(G1/2用)

    カクダイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス、黄銅パイプ外径(Φmm)12
  • IVL-CN13 キャップナット G1/2 黄銅/NBR I-VALUE

    IVL-CN13 キャップナット G1/2 黄銅/NBR

    I-VALUE
    229税込252
    1個
    当日出荷
    水道用フレキ継手キャップ。パッキン付
    呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)NBR材質(ナット)黄銅
  • HIパイプ13(G1/2) カクダイ

    HIパイプ13(G1/2)

    カクダイ
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途HI継手に接続してG1/2ネジを取出します。材質PVC呼び13
  • 耐熱ボールバルブG1/2おねじ×G1/2ナット KVK

    耐熱ボールバルブG1/2おねじ×G1/2ナット

    KVK
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続G×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • ツバ付洗たく機ニップル(G1/2) KVK

    ツバ付洗たく機ニップル(G1/2)

    KVK
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途洗濯機用取付ねじG1/2
  • エンドキャップ(G1/2メスネジ) タカギ

    エンドキャップ(G1/2メスネジ)

    タカギ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    3分岐蛇口ニップル(GWF11)の交換パーツです。
    トラスコ品番392-4755
  • 13ワンタッチカプラー(A)G1/2 永田製作所

    13ワンタッチカプラー(A)G1/2

    永田製作所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • 動噴用吸水カップリング(G1/2) 永田製作所

    動噴用吸水カップリング(G1/2)

    永田製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用) GAONA(ガオナ)

    ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用)

    GAONA(ガオナ)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-48
  • ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続 GAONA(ガオナ)

    ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続

    GAONA(ガオナ)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2 日本電興

    ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2

    日本電興
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    毛穴よりも小さいナノバブルが皮脂や汚れを落とす。シャワーヘッドと接続ホースの間に簡単接続。取付可:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど。取付不可:MYM(W23山14)、KVK(M22×2)、その他輸入品のシャワーホース、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、台所用瞬間湯沸かし器など。微細な大量の泡が毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とす。ナノバブル水が保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善を促す。約15%の節水効果(※自社基準試験:動水圧0.05MPa設定時の比較により)。最低使用水圧:0.1MPa。耐熱温度:50℃。コア意匠登録:第1654446号。コア特許取得:特許第7042013号。ナノバブル発生数:平均粒径94.5nm 最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
    用途洗浄力のアップ、節水などに。シャワー 取付簡単 節水 毛穴 洗浄 皮脂 よごれ 保温 保湿 乾燥材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年
  • 洗濯機用ニップル(G1/2固定ネジ) ストッパーつき カクダイ

    洗濯機用ニップル(G1/2固定ネジ) ストッパーつき

    カクダイ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様自動閉止機構付き適合呼13のカップリング付き横水栓用材質黄銅呼び径13取付ねじG1/2
  • G1/2” シャワーヘッド(ストップ付) エスコ

    G1/2” シャワーヘッド(ストップ付)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BX-46
  • 13ワンタッチカプラー(B)G1/2 永田製作所

    13ワンタッチカプラー(B)G1/2

    永田製作所
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
  • Φ13角金具(G1/2) 永田製作所

    Φ13角金具(G1/2)

    永田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • 13 ワンタッチカプラー(A)プラグ(G1/2) 永田製作所

    13 ワンタッチカプラー(A)プラグ(G1/2)

    永田製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • Φ13 捩戻し(直)(G1/2) 永田製作所

    Φ13 捩戻し(直)(G1/2)

    永田製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • G1/2" 三方ボールバルブ エスコ

    G1/2" 三方ボールバルブ

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AD-213バルブ種類ボールバルブ
  • 13 ワンタッチカプラー(A)ソケット(G1/2) 永田製作所

    13 ワンタッチカプラー(A)ソケット(G1/2)

    永田製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
  • 13 ワンタッチカプラー(B)ソケット(G1/2) 永田製作所

    13 ワンタッチカプラー(B)ソケット(G1/2)

    永田製作所
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
  • G1/2"xR3/4" フレキパイプ用異径ニップル エスコ

    G1/2"xR3/4" フレキパイプ用異径ニップル

    エスコ
    605税込666
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432L-46形状異径ニップル
  • G1/2xG1/2 両ナットユニオン エスコ

    G1/2xG1/2 両ナットユニオン

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432LF-44形状ユニオン
  • ガオナ メタルネジ口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル G1/2) GAONA(ガオナ)

    ガオナ メタルネジ口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル G1/2)

    GAONA(ガオナ)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼13のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G1/2) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
    材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-07流路内径(Φmm)9
  • G1/2” シングルレバー混合栓(寒冷地用) エスコ

    G1/2” シングルレバー混合栓(寒冷地用)

    エスコ
    42,000税込46,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468CV-54
  • ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用 ブラウン) GAONA(ガオナ)

    ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用 ブラウン)

    GAONA(ガオナ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
    材質ポリプロピレンブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-73
  • G1/2" x13mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコ

    G1/2" x13mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製)

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BP-4形状ステム
  • G1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ

    G1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    ねじ部にゆるみ止め剤付。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GB-4材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)12最高使用圧力(MPa)3.5寸法l(mm)47ねじサイズG1/2”エア流量(L/min)1375
  • G1/2”散水栓(フルボア/13mm用) エスコ

    G1/2”散水栓(フルボア/13mm用)

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個
    翌日出荷
    材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミねじ径G1/2”使用圧力1.02MPa使用流体適合ホース内径(Φmm)13
  • G1/2"x13mm 雌ねじステム(スチーム用/ステンレス製) エスコ

    G1/2"x13mm 雌ねじステム(スチーム用/ステンレス製)

    エスコ
    6,290税込6,919
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BS-4形状ステム
  • G1/2" x13mm 雌ねじステム(スチーム用/真鍮製) エスコ

    G1/2" x13mm 雌ねじステム(スチーム用/真鍮製)

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BR-4形状ステム
  • 洗たく機ニップル(G1/2) KVK

    洗たく機ニップル(G1/2)

    KVK
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • ネジ変換ニップル G1/2XG3/4 ジョイント ブッシング 継手 樹脂製 GAONA(ガオナ)

    ネジ変換ニップル G1/2XG3/4 ジョイント ブッシング 継手 樹脂製

    GAONA(ガオナ)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ◆呼13の平行ネジから呼20の平行ネジに変換できます。◆カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途呼13(G1/2)の外ネジと呼20(G3/4)の内ネジを接続できるアダプタです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ユニオンエルボ 10A×G1/2 KVK

    ユニオンエルボ 10A×G1/2

    KVK
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    寸法L(mm)54呼び径10A用×G1/2寸法D(mm)24入数(個)20
  • HI継手変換アダプター(G1/2) カクダイ

    HI継手変換アダプター(G1/2)

    カクダイ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    G1/2ネジと塩ビ継手の接続用。最高使用温度:40℃(給水用)。632-216-13のパック品
    材質黄銅、PVC
...