カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(225)
- 継手(69)
- 農業機械(532)
- 動力式噴霧器パーツ(76)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,007)
- くい込み管継手・インサート管継手(2)
- カプラー(8)
- 制御機器(220)
- パソコン/周辺機器(199)
- 測定用品(160)
- 油圧機器・油圧ホース(130)
- 物流用品(98)
- 自動車補修部品(84)
- FA担当者のオススメ新商品(74)
- 学童・教育用品(59)
- 自動車純正部品(54)
- バイク部品(47)
- 空調・照明・電設資材(46)
- 日用品(42)
- 作業工具(41)
- 船舶用品・漁業資材(37)
- 事務用品(31)
- 科学研究・開発用品(29)
- 食品・飲料(27)
- 整備工具・収納(24)
- 切削工具(23)
- 家電(23)
- 電気材料(22)
- 農業・園芸資材(20)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- オフィス家具(15)
- カー用品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 防犯用品(13)
- メカニカル部品(12)
- 清掃用品(12)
- 電動工具(12)
- 防災用品(11)
- 建築金物(11)
- 介護用品(10)
- 梱包用品(9)
- 厨房用品(9)
- クリーンルーム用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 卓上消耗品(8)
- 機構部品(8)
- 洗剤・除去剤(7)
- 縫製用品(7)
- バイク純正部品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 住設機器(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 溶接用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- 作業服(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 救急・衛生(4)
- 医療(4)
- バッテリー・電装(4)
- 空圧工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- 麻場(41)
- アソー(2)
- エスコ(95)
- ミヤコ(11)
- TBC(タブチ)(2)
- 吉年(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- カクダイ(18)
- BIGM(丸山製作所)(446)
- 第一計器(46)
- CKD(137)
- Festo(351)
- IDEC(和泉電気)(42)
- KITO(キトー)(96)
- MAZDA(マツダ)(54)
- RS PRO(83)
- SMC(466)
- フジトク(37)
- 清水製作所[継手](41)
- ブランドをもっと見る
「g1/4 g1/2」の検索結果

G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥595税込¥6551個当日出荷エスコ品番EA141CD-24材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.7質量(g)約26ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×10
内・外ソケット 異径 黄銅製
(26件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用
(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷エア配管の接続に用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
ブッシング
アソー(39件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用
(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷エア配管の接続に用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続形状異径ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
異径金具 G1/2×G1/4 ヘッダ付
麻場¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。規格オス G1/2/メス ×G1/4
ねじ込みブッシング ステンレス製
(27件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷エスコ品番EA141CF-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約41ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)17.5×12
動力噴霧機用接続金具 異径金具
工進(5件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から3日以内出荷ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途異径・同径のネジ接続に仕様異径金具適合機種人力・動力用
コルト噴口C-2 (G1/4)
永田製作所(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷1枚の噴板より6ヶ所噴霧することによりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。用途果樹、野菜、立木園芸。全長(mm)315タイプ動力本体質量(g)495最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ
工進(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ)質量(g)24種類動力式噴霧器パーツ接続ねじG1/4噴霧調整霧・直射
新広角タテ2頭口(G1/4)
ヤマホ工業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷質量(g)79取付ねじG1/4全長(cm)17散布幅(m)約0.8噴出量(L/min)7.3(1.5MPa)
工進噴霧器用 縦型2頭口噴口 G1/4ネジ
工進¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック質量(g)40接続ねじG1/4噴霧調整霧状
金属カップリング G1/4 3FAG2Fシリーズ
千代田通商¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。
USB3.2G1+2.0 / 4ポートハブ
ナカバヤシ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷極薄7.4mmのアルミボディ。用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。寸法(mm)W107xD20xH7色グレー質量(g)約25ポート数4対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):5(3.2Gen1ポートのみ)最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4(3.2Gen1×1)
除草剤噴口 Zノズル 動力2頭口 G1/4
麻場¥2,398税込¥2,6381個当日出荷多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。全長(mm)90質量(g)28吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.5、【1.0Mpa】2.1取付ねじG1/4噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
PD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ
ナカバヤシ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ポート不足に悩むノートパソコンユーザー用途PD充電をしつつType-CやType-Aを使用できるアルミニウムハブ。スリム設計で、省スペース。耐久性と放熱性を持ち合わせたアルミボディ。<ご使用上の注意>。PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合95W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。寸法(mm)W102xD18xH8色グレー質量(g)/23ポート数4対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS 13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電力:5V720最大電力(W)PD:100(20V5)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)、USB Type-Cメス×1(PD非対応)、C(PD専用)
スーパージェット噴口2型 G1/4
麻場¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷角度があるから葉裏も平面野菜も散布が楽々です。全長(mm)910質量(g)590穴径(Φmm)噴板:1.8吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:4.8、直:6.6【2Mpa】開:5.0、直:7.7【2.5Mpa】開:5.5、直:8.6取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】5~55°到達距離(m)【2.0pa/直】8
ネジ変換ニップル G1/2XG3/4 ジョイント ブッシング 継手 樹脂製
GAONA(ガオナ)¥419税込¥4611個当日出荷◆呼13の平行ネジから呼20の平行ネジに変換できます。◆カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途呼13(G1/2)の外ネジと呼20(G3/4)の内ネジを接続できるアダプタです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
G 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥9,960税込¥10,9561個当日出荷プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-4材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1
スーパージェット噴口1型 2.0(短)500mm G1/4
麻場¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷防除ノズルのスタンダードモデル! 遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。全長(mm)500質量(g)420穴径(Φmm)噴板:2.0、噴板:1.5寸法(Φmm)噴板:2.0(Φ1.5付属)吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.0]【1.5Mpa】開:6.0、直:7.5【2Mpa】開:6.8、直:8.8【2.5Mpa】開:7.3、直:9.7、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6取付ねじG1/4噴射角度[穴径Φ2.0]【2.0Mpa】~65°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60°到達距離(m)(穴径Φ2.0)9/(穴径Φ1.5)8.5
カーボン畦畔 35型(G1/4)
丸山製作所¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。質量(g)560取付ねじG1/2全長(cm)117到達距離(m)約14.0/14.8吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):36/44適合ホース径(Φmm)13圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)27.2/33.3
G 1/4" グリースカップ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個当日出荷材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
G1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ
ツツミ工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷高圧洗浄機で使用されているG1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:スーパー工業、蔵王産業、ホンダ最高使用圧力(MPa)28寸法D(mm)11最高使用温度(℃)150
...