カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(718)
  • 鈑金・塗装(654)
  • バイク純正部品(474)
  • 農業機械(455)
  • 測定用品(447)
  • パソコン/周辺機器(360)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(318)
  • 制御機器(306)
  • 安全保護具(289)
  • 科学研究・開発用品(196)
  • メカニカル部品(187)
  • 作業工具(126)
  • 家電(123)
  • 油圧機器・油圧ホース(119)
  • 厨房用品(116)
  • バイク部品(106)
  • 自転車部品(100)
  • 清掃用品(97)
  • 物流用品(85)
  • 空調・照明・電設資材(84)
  • 食品・飲料(84)
  • 機構部品(77)
  • 事務用品(61)
  • 店舗什器・備品(60)
  • オフィス家具(59)
  • 電気材料(58)
  • 自動車純正部品(53)
  • 卓上消耗品(51)
  • 日用品(51)
  • 梱包用品(47)
  • 接着剤・補修材(46)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(35)
  • 溶接用品(32)
  • 建築金物(32)
  • 切削工具(31)
  • 農具(31)
  • 安全靴・作業靴(30)
  • 測量用品(土木/建設)(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 学童・教育用品(26)
  • スプレー・オイル・グリス(25)
  • 研磨材(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • テープ(23)
  • 介護用品(23)
  • 医療(23)
  • タイヤ・足回り(23)
  • 自動車補修部品(23)
  • 作業服(22)
  • 安全用品(21)
  • 農業・園芸資材(21)
  • 手袋(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 電動工具(18)
  • 洗剤・除去剤(17)
  • 防犯用品(17)
  • 防災用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 塗料(15)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • カー用品(13)
  • クリーンルーム用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 保管用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 縫製用品(11)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 理美容(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • 救急・衛生(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • エンジン工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック純正部品(1)

「g1000」の検索結果

6,861件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G1000用アダプタ 三商

    G1000用アダプタ

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    種別G1000N用アダプタ
  • 高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 親機 サン電子

    高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 親機

    サン電子
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G1000M(本機器)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G1000T(別売)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~60MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLCA)が2個必要になります。TLC-G1000M(本機器)は、付属の取付金具を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。
    付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚 、壁面取付用金具×2 、本体取付ネジ×4 、木ネジ×4仕様TV信号通過損失(dB以下):70~76MHz 3.5、76~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~60MHz 2.5、70~3224MHz 2.5、最大登録台数(台):16※マスタ(親機)1台に対してのターミナル(子機)登録台数※登録台数が増えると通信速度が低下する場合があります。質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110電源電圧(V)AC100:50/60Hz(ACアダプタ)通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大480※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~60
  • 高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 子機 サン電子

    高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 子機

    サン電子
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G1000M(別売)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G1000T(本機器)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~60MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLCA)が2個必要になります。TLC-G1000T(本機器)は、取付金具BK-TLCG(別売)を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。
    付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚仕様TV信号通過損失(dB以下):70~76MHz 3.5、76~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~60MHz 2.5、70~3224MHz 2.5質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.7電源電圧AC100V:50/60Hz(ACアダプタ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大480※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~60
  • TLC-G1000モデル用 電流通過型ハイパスフィルタ サン電子

    TLC-G1000モデル用 電流通過型ハイパスフィルタ

    サン電子
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    TLCモデム(同軸LANコンバータ)導入時の不要放射対策として、TLC信号で利用する帯域をカットする事ができます。電流通過仕様の為、電源分離ブースタの増幅部と電源部の間にも接続する事が可能です。電流通過 AC30V1A・DC15V0.8A以下。TLC-G1000モデル導入のシステムでご使用頂けます。※TLC-Kシリーズにも対応しております。CATVの上り信号をカットする場合は、別途CATV用ハイパスフィルタをご利用ください。
    仕様VSWR(以下):70~90MHz 2.5、90~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 2.5、阻止帯域減衰量(dB以下)::2~55MHz 60、55~60MHz 45RoHS指令(10物質対応)対応通過帯域損失(dB以下)70~90MHz 4.2、90~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 3.0、2681~3224MHz 3.5
  • スパッタシートベーシック片面目付600g1000×m TRUSCO

    スパッタシートベーシック片面目付600g1000×m

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1個(1m)
    5日以内出荷
    B種合格の廉価品です。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)、兼用タイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
    用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。仕様耐炎繊維の片面シリコンコーティング品トラスコ品番284-7272種別カット材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工幅(mm)1000厚さ(mm)約1質量(kg)0.6長さ(m)1JIS規格JIS A 1323 B種合格第04A2169号防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009
  • スパッタシートベーシック両面目付715g1000×m TRUSCO

    スパッタシートベーシック両面目付715g1000×m

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1個(1m)
    5日以内出荷
    高性能で価格はエコノミータイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプです。
    用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。トラスコ品番284-7213種別カット材質耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工幅(mm)1000厚さ(mm)約1質量(kg)0.715長さ(m)1JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
  • G1000用ガラスチップ 三商

    G1000用ガラスチップ

    三商
    3,998税込4,398
    1個(20本)
    12日以内出荷
    溶材等を採取する際にお使い頂ける、ホウケイ酸ガラス製のチップです。
    種別G1000用チップ
  • 鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs マルエヌ

    鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs

    マルエヌ(57件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(5g×1000個)
    当日出荷
    高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
    材質耐塩防蝕加工スチール厚さ(mm)3.1(シール部含む)質量(kg)5タイプ5g刻み
  • TLC-G1000モデル用 4K8K衛星放送対応 高速TLCモデム用混合(分波)器 サン電子

    TLC-G1000モデル用 4K8K衛星放送対応 高速TLCモデム用混合(分波)器

    サン電子
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    TLCモデム(同軸LANコンバータ)で使用されるTLC信号(2~60MHz)とTV信号(70~3224MHz)を混合(分波)できます。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際に使用します。TLC-G1000モデル導入のシステムでご使用頂けます。※TLC-Kシリーズにも対応しております。
    仕様VSWR(以下):2~55MHz 2.5、55~60MHz 2.5、70~90MHz 2.5、90~1489MHz 2.5、1489~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 2.5、阻止帯域減衰量(dB以下):2~55MHz 40、55~60MHz 40、70~90MHz 40、90~1489MHz 40、1489~2150MHz 40、2150~2681MHz 30、2681~3224MHz 30RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(F形)通過帯域損失(dB以下)2~55MHz 3.0、55~60MHz 4.0、70~90MHz 4.0、90~1489MHz 3.0、1489~2150MHz 3.0、2150~2681MHz 3.0、2681~3224MHz 3.0
  • 巻き段ボール モノタロウ

    巻き段ボール

    モノタロウ(83件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷
    ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
    用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。 巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。質量(kg)約6~7段ボール色直径(Φmm)約400材質(裏)クラフト50g/m2
  • 液晶保護フィルム Panasonic ポータブルカーナビ GORILLA CN-G710D / G700D / G1100VD / G1000VD 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic ポータブルカーナビ GORILLA CN-G710D / G700D / G1100VD / G1000VD 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Panasonicポータブルカーナビ GORILLA CN-G710D /G700D/ G1100VD /G1000VD取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-1000 信越化学工業

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-1000

    信越化学工業
    19,980税込21,978
    1個(200g)ほか
    12日以内出荷から47日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
    用途放熱用使用温度範囲(℃)-40~180比重(25度)3.04絶縁破壊電圧(kV)3.6揮発分(150度/24h)0.58%外観白色グリース状粘度(25℃)(Pa・s[P])80熱伝導率(W/mk)2.4低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)10以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬度(アスカーC)(硬化後)40商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • ステンコロリン緑 R-GOT

    ステンコロリン緑

    R-GOT(39件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1缶(1L)
    当日出荷
    驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
    用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属摘要切削潤滑剤被削材純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 液晶保護フィルム ポータブルカーナビ Panasonic GORILLA CN-G710D / G700D / G1100VD / G1000VD 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ポータブルカーナビ Panasonic GORILLA CN-G710D / G700D / G1100VD / G1000VD 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Panasonic ポータブルカーナビ GORILLA CN-G710D /G700D/ G1100VD /G1000VD取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • レンジャーパック クルーズ

    レンジャーパック

    クルーズ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(10枚)
    当日出荷
    電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
    用途精密機器や部品などの梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック)

    角型引掛シーリング ボディ

    Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)6
  • ガラスチップ(G-1000N用) ケニス

    ガラスチップ(G-1000N用)

    ケニス
    3,998税込4,398
    1箱(20本)
    翌日出荷
    ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式直取付
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ
  • エコノミースプレーガン TRUSCO

    エコノミースプレーガン

    TRUSCO(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
    材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)ブラック吐出量1cc危険物の類別非危険物
  • Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(白)(1000g) Raise3D

    Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(白)(1000g)

    Raise3D
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    造形が簡単。豊富なカラーバリエーション。高い剛性。環境にやさしい
    容量(g)1000型番RP-22-01(White)、RP-22-02(Black)、RP-22-03(Red)、RP-22-04(Orange)、RP-22-05(Yellow)、RP-22-06(Blue)、RP-22-07(Grey)
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ホワイト Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ホワイト

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質PLAホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000 PENTAX(ペンタックス)

    防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000

    PENTAX(ペンタックス)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
    付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96有効画素数約1635万画素記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒)インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
  • PE 手付丸ボトル(内蓋付) シービープラス

    PE 手付丸ボトル(内蓋付)

    シービープラス(8件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質PE質量(kg)0.076容量(mL)1050ボトル形状丸型取手あり直径×高さ(mm)90×247TKG品番9-0254-0401TKG品番(2017)6-0234-0401
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ブラック

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質PLAブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水洗いレジン1000g 『灰色』 SK本舗

    水洗いレジン1000g 『灰色』

    SK本舗
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」。そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
  • 専用アダプタ(G-1000N用) ケニス

    専用アダプタ(G-1000N用)

    ケニス
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
  • 水洗いレジン1000g 『白色』 SK本舗

    水洗いレジン1000g 『白色』

    SK本舗
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」。そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
  • FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g グレー Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g グレー

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。PLA樹脂の特徴は弾力がなく、強固である点です。
    グレー質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】190~220設定温度(℃)50(プラットフォームが加熱タイプの場合)作動速度範囲(mm/s)【プリント】60~90積層(mm)0.1~0.2
  • 下げ振り錘1000g シンワ測定

    下げ振り錘1000g

    シンワ測定
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    材質本体・先端:鉄 二重リング:ステンレス ゴムカバー・保護キャップ:ゴム質量(g)1000寸法・サイズ(mm)Φ42×213RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g イエロー Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g イエロー

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。※印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。
    イエロー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 普通型圧力計(立形・つばなし) 山本計器

    普通型圧力計(立形・つばなし)

    山本計器(30件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用仕様●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能ですケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度1.6級主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他材質(接液部)黄銅
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-1000~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-1000~)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    ストローク(mm)1000作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • EDIFIERゲーミングスピーカー G1000Ⅱ プリンストン

    EDIFIERゲーミングスピーカー G1000Ⅱ

    プリンストン
    8,598税込9,458
    1セット
    6日以内出荷
    デスクトップ上の演出にベストな透明パネルと洗練されたRGBライトエフェクトがフォトジェニックな、Bluetooth、AUX、USB-A&USB-Cのトリプルモード接続が可能なゲーミングスピーカーです。コンパクトながら約63.5mm(2.5インチ)フルレンジスピーカーユニットで迫力あるサウンドを実現しています。音源にあわせた3つのサウンドモードでゲームの臨場感を盛り上げます。
    付属品3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.3m)、USB AtoCアダプター、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書寸法(mm)幅92×奥行102×高さ120(LRそれぞれ)質量(g)約802電源USB 5V1A定格出力(W)2+2入力端子Bluetooth、AUX(3.5mmステレオミニ)、USB-A(付属アダプタ使用でUSB-C可)再生周波数帯域(Hz)88-19kHzS/N比≧80db(A)スピーカー直径63.5mm(2.5インチ)フルレンジノイズレベル≦25db(A)BluetoothVre.4.5、通信距離約10m、プロファイル:A2DP、AVRCPオーディオコーデックSBCUSBオーディオ:16bit,45kHz
  • ARTフィルター付チップ ART1000G -1000μl ラック Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART1000G -1000μl ラック

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1本(800本)
    3日以内出荷
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ブルー Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ブルー

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質PLAブルー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • NG-1ハンドル(ノガグリップ1) ノガ

    NG-1ハンドル(ノガグリップ1)

    ノガ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    全てのSブレード(3.2mm軸)を装着できます。手のひらにピッタリフィット。
    適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3444質量(g)44
  • オイル用ビーカー GROZ

    オイル用ビーカー

    GROZ(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    産業、自動車、DIYアプリケーションに適しています。 高い光学的な透明度です。 人間工学に基づいたグリップを備えた丈夫で頑丈なハンドルで、便利に使用できます。 酸、塩基、化学薬品に対して高い耐性があり、これらは摂氏120度でオートクレーブ可能です。 電子レンジ対応です。
    用途産業自動車DIY材質ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物
  • AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー スペシャル・ブレンド1000g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)

    AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー スペシャル・ブレンド1000g

    味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(16件のレビュー)
    4,198税込4,534
    1袋(1kg)
    当日出荷
    香り引き出す、じっくり焙煎。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラーコーヒーは、厳選した豆の特徴に合わせて、AGF独自の「T2ACMI焙煎」技術により、丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。豆のコクと香りを最大限に引き出し、雑味のない味わいに仕上げています。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるレギュラーコーヒー粉です。AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラーコーヒー スペシャルブレンド1000g(1kg)は、厳選したブラジル豆の特徴を活かした、濃く芳醇な香りがひきたつ上質なコクをお楽しみいただけます。お得な大容量タイプ。コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。※「粉」なので、コーヒーミルは不要です。
    用途【ホットのおいしい飲み方】 カップ1杯分の適量 お湯:約140ml コーヒーの粉:大さじ2杯(約10g) よく沸かしたお湯をドリッパーの中の粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らしてから、数回に分けて湯を注ぎます。 【アイスのおいしい飲み方】 カップ1杯分の適量 氷:5~6個、お湯:約100ml コーヒーの粉:大さじ2杯(約10g) ポットに氷を入れ、お湯をドリッパーの中の粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らしたあと、残りのお湯をゆっくり注ぎます。 ※必ず耐熱ガラス製器具をお使いください。 ●粉の分量はお好みに合わせて加減してください。タイプレギュラーコーヒー(粉)種類スペシャル・ブレンドシリーズちょっと贅沢な珈琲店アズワン品番65-0488-90
  • パワージェル 古河電工パワーシステムズ

    パワージェル

    古河電工パワーシステムズ
    17,980税込19,778
    1組
    4日以内出荷
    半透明・無臭のシリコーン材質で、抜群の密着力で防水と絶縁が可能。施工部の目視や解体が可能。
    用途通電する各種ボックス、センサー、カメラなどの防水と絶縁。仕様シリコン/解体可能/絶縁と防水RoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"g1000" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷