カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「g10bp5」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ディスクグラインダ G10BP5 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ G10BP5HiKOKI(旧:日立工機)
79税込87
1個
翌々日出荷
ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキ機能付き 過負荷耐力が約40%アップ! 最大出力1,000Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ全長(mm)258質量(kg)1.5電源(V)単相100最大出力(W)1000コード長さ(m)2心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])9000材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂胴径(Φmm)56負荷電流(A)7.8関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
綿すべり止め手袋 5双組 アトム綿すべり止め手袋 5双組アトム
5,398税込5,938
1セット(5袋)
当日出荷
綿素材のすべり止め付き軽作業用手袋です。 お得な5双組です。
用途運輸、流通作業、検品、建設、農作業などトラスコ品番813-6730
フィルタセット HiKOKI(旧:日立工機)フィルタセットHiKOKI(旧:日立工機)
369税込406
1個
翌々日出荷
故障の原因となる、ごみやほこりを防ぎます。
部品名称フィルタセット
ヘッドシリンダー (BP05) MAZDA(マツダ)ヘッドシリンダー (BP05)MAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
A4 溝入れインサート A4G-P-GMN ケナメタルA4 溝入れインサート A4G-P-GMNケナメタル
27,980税込30,778
1セット(10個)
8日以内出荷
A4用インサート。多機能加工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用
ゴムアシ BIGM(丸山製作所)ゴムアシBIGM(丸山製作所)
699税込769
1個
10日以内出荷
規格クロ部品名称ゴムアシ関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.78MB)図解NoKP-402 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.30、GKP254E 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.30、MP2530E-M 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.30、MP4030E-K 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.32、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.33、GSW708 フレーム、各部取付部品 ゴムアシ_No.4、エンジン洗浄機10型 フレーム部品_No.4、CKW10G フレーム部品_No.4、MP2520E-K 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.29、MP2530E-K 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.30、MKW10G フレーム,各部取付部品_No.5、MP4020E-2K 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.32、BP404 本体 付属品部品 ゴムアシ_No.29、GKP400E 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.29、MP4000E 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.33、MP2520E-M332009 本体.付属品部品 ゴムアシ_No.29、BP404A-1 本体 付属品部品 ゴムアシ_No.29など