カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 電動工具(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- NB(日本ベアリング)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 日本紐釦貿易(2)
- ATEN(2)
- エスコ(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 横浜油脂工業(Linda)(1)
- IGO(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- Monitran(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
「g10sm」の検索結果

HPE Aruba Networking 10G SFP+ LC LR 10km SM MMF C-Class Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥369,800税込¥406,7801台翌日出荷
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ホイルガード組
HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)¥709税込¥7801組当日出荷仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等
シングル形スライドブッシュ(SM形)
NB(日本ベアリング)(5件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から3日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されており、サイドリングを装着しています。
シングル形スライドブッシュ(SM形)
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から62日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。仕様標準仕様材質樹脂形状ストレートシール無精度上級
SM-G-L スライドブッシュ(ロング形)
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から77日以内出荷材質(保持器)樹脂形状ストレート(ロングタイプ)材質(本体)スチールシール両シール
ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)
エスコ¥6,490税込¥7,1391本翌日出荷ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど精度STD食付2.5P
ダブル形スライドブッシュ
NB(日本ベアリング)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。仕様標準仕様形状ストレート(ロングタイプ)シール両側シール
KVM延長器
ATEN¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷PCのコンソールをイントラネット経由で延長できるHDMI対応IP-KVMレシーバーです。 4K解像度対応で1Gbps SFPファイバーモジュールに対応しているため、光ファイバー回線を経由した延長接続も可能です。 PCを接続するトランスミッター(KE8950T等)とコンソールを接続するレシーバー(ユーザーステーション)KE8950Rから構成されます。 各ユニットには固有のIPアドレスが割り当てられるので、1対1、1対多、多対1、多対多での通信ができます。用途PCの配置構成を自由度の高いものにデータセンターに限らず放送業界等幅広い分野に付属品KVM(HDMI、USB、オーディオ)ケーブル×1(1.8m)、電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.23消費電力(W)(DC5V)5.65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×172×55適合品番KE6900、KE6900ST、KE6940、KE8950、KE8952、SM(10km):2A-136G、MM(550m):2A-137G最大解像度3840×2160(30Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA メス×2、HDMI メス×1、ステレオミニジャック×2、DB9ピン オス×1アズワン品番64-8301-56入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数リモート:1
KVM延長器
ATEN¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷PCのコンソールをイントラネット経由で延長するためのHDMI対応IP-KVMトランスミッターです。 4K解像対応で1Gbps SFPファイバーモジュールに対応しているため、光ファイバー回線を経由した延長接続も可能です。 PCを接続するトランスミッターであるKE8950Tとコンソールを接続するレシーバー(ユーザーステーション)(KE8950R等)から構成されます。 各ユニットには固有のIPアドレスが割り当てられるので、1対1、1対多、多対1、多対多での通信ができます。用途PCの配置構成を自由度の高いものにデータセンターに限らず放送業界等幅広い分野に付属品KVM(HDMI、USB、オーディオ)ケーブル×1(1.8m)、電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×2、フットパッドセット×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.1消費電力(W)(DC5V)7.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×163×142適合品番KE6900、KE6900ST、KE6940、KE8950、KE8952、SM(10km):2A-136G、MM(550m):2A-137G最大解像度3840×2160(30Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×1、HDMI メス×2、ステレオミニジャック×4、DB-9ピン メス×1、USBタイプA メス×2、DB9ピン オス×1アズワン品番64-8301-57入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:1、ローカル:1
エアコン洗浄セット SNJ-Y-2
横浜油脂工業(Linda)¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース繰り返し・詰め替え対応
6カクボルト M8X205X22
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷規格M8X205X22部品名称6カクボルト M8X205X22図解NoSSA-F615DX 噴頭部品_No.10、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.30、SM-120T 噴頭部品_No.7、SM-130A 噴頭部品_No.7、SSA-G600 噴頭部品_No.13、SSA-F615 噴頭部品_No.10、SSA-F610I 1994ネン 噴頭(1)部品_No.12、SM-140A 噴頭部品_No.18、SSA-F615M-2AD 噴頭部品_No.15、SSA-F610I 1991ネン 噴頭部品_No.11、SM-122A 噴頭部品_No.7、SM-120 噴頭部品_No.7、SSA-F600I 噴頭部品_No.13、SSA-F610 噴頭部品_No.11、SM-110T 噴頭部品_No.7、SSA-F611 噴頭(1)部品_No.12
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281セット(10個)8日以内出荷規格M4ミガキマル図解NoMSC1-62 電装品部品_No.24、BSA-420JESG G-3 G-3関係 薬剤タンク部品_No.8、LVM752 60HZ 1992ネン 配線、配管部品_No.22、SSA-V1000 フロントパネル部品_No.14、BSA-420JSG G-4 G-4関係 薬剤タンク部品_No.8、SSA-F610I 1994ネン 電気配線部品_No.28、G-4 薬剤タンク部品 ヒラザガネ_No.8、SSA-V602C-DX キャビン-3部品_No.33、KG-4R 薬剤タンク部品 ヒラザガネ_No.8、セオイ15DガタDX 本体部品_No.17、LVM1501T-2 60HZ 配線、配管部品_No.20、SSA-S600DX 2001ネン 電装品部品_No.40、G-4 センターブーム部品 ヒラザガネ_No.19、SM-450A 駆動部(左)部品_No.38、セオイ10DガタDX(G) 本体部品_No.17、SSA-R1000 フロントパネル部品_No.40、SSA-V602C キャビン-1部品_No.24、LVM2201 60HZ 配線、配管部品_No.20など