カテゴリ

  • 電動工具(8)
    • 電動工具/充電工具部品(1)
    • カーボンブラシ(2)
    • 電源/コントローラー(2)
    • HiKOKI 電動工具修理(1)
  • 清掃用品(7)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ

「g10sp4」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ディスクグラインダ G10SP4 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ G10SP4HiKOKI(旧:日立工機)
639税込703
1個
翌々日出荷
【修理】電気ディスクグラインダ (HiKOKI) 修理【修理】電気ディスクグラインダ (HiKOKI)修理
5,998税込6,598
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
グラインダー用カーボン HiKOKI(旧:日立工機)グラインダー用カーボンHiKOKI(旧:日立工機)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(38件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(166件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ホイルガード組 HiKOKI(旧:日立工機)ホイルガード組HiKOKI(旧:日立工機)(13件のレビュー)
669税込736
1組
当日出荷
仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等
バルブカバーガスケット K.PガスケットバルブカバーガスケットK.Pガスケット(43件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
カップワイヤブラシ用保護カバー HiKOKI(旧:日立工機)カップワイヤブラシ用保護カバーHiKOKI(旧:日立工機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ワイヤの飛散防止に
バルブカバーガスケット K.PガスケットバルブカバーガスケットK.Pガスケット
889税込978
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
エンジンのバルブカバーを密閉するための交換用ゴムパッキン
スナップスイッチ HiKOKI(旧:日立工機)スナップスイッチHiKOKI(旧:日立工機)
949税込1,044
1本
翌々日出荷
適合機種G10SP4
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ソフトナイロン最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7
2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) 1/4ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) 1/4ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:柔軟ウレタン先端片側ノズル脱着式1/4オネジ 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)9
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:柔軟ウレタン最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)15ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7
2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:柔軟ウレタン最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)9
2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:柔軟ウレタン最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷
柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
46,980税込51,678
1本
4日以内出荷
外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)
679税込747
1個
7日以内出荷
規格WB92-258関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.17MB)図解NoSV20BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MB2610U エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.9、TK23G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、TK23 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、JC23S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、MP2530E2SP キャブレタ,リコイルスタータ部品 ガスケット_No.10、MKF-345 キャブレタ部品_No.9、MB2300G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.4、DB-S320-3C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.4、DB233 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.9、MB2350G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、MKC304-20(丸山エンジン) エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.4、TK23L エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.10など
A4 溝入れインサート A4G-SP-GUP ケナメタルA4 溝入れインサート A4G-SP-GUPケナメタル
31,980税込35,178
1セット(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
A4用インサート。小径端面加工用。GUPブレーカー。切り屑排出に優れたポジすくい角。2コーナー使用