カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 制御機器(8)
- 切削工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「g12-ap」の検索結果

NKK Switches トグルスイッチ, SPDT, PCB, ラッチ, G-12AP
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥919税込¥1,0111個欠品中仕様●接点構成: SPDT●動作特性: ラッチ●コンタクト定格電流: 100 mA @ 28 V ac/dc●実装タイプ: PCB●末端様式: スルーホール●アクチュエータ長さ: 3.8mm●アクチュエータ材料: ガラス繊維強化PA●コンタクト材質: りん青銅金めっきmΩ●動作温度範囲: -25 → +85℃●IECQ. 洗浄条件は、深さ5cmの液浴槽にて5分以内。. トグルスイッチ Gシリーズ. 静電耐圧に優れる全モールドタイプ 操作部を除く高さ7mm以下(基板上面)の超小型 高い防塵・防浸構造により丸洗い洗浄が可能 米国特許の接触機構により高い接触信頼性を保持RoHS指令(10物質対応)対応
基本レバー形トグルスイッチ Gシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)¥288税込¥3171個当日出荷から8日以内出荷ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、ベースの組合せにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 PC-H/PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 レバー倒れ角度が大きい(28°)ので、倒れ方向が明確になります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等タイプ非照光タイプ種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-25~85耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下レバー倒れ角度(°)28±4電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
フレキケーブルグランド (A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から67日以内出荷スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
ミニトマト約330g APメロウ12-12(74).8H(6百枚)
エフピコチューパ¥19,980税込¥21,9781セット(600枚)3日以内出荷メロウシリーズの青果用穴あきタイプです。間口を斜めにすることでつまり感を演出します。用途青果物容器(ミニトマト等)。材質エコA-PET外寸(mm)120×122×74耐熱温度(℃)60入数600
小型スリム パワーリレー G6D
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷から91日以内出荷PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
G7EB
omron(オムロン)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から70日以内出荷AC480V・100A(基準形/高容量120A形)、AC800V・150A(高容量150A形)の高容量開閉を実現。正極/逆極性DC60V・100A(基準形/高容量120A形)、DC60V・150A(高容量150A形)のDC負荷開閉にも対応。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。接点間隔3.6mm以上(太陽光発電規格 VDE0126準拠)。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現。AC480V・100A(基準形/高容量120A形)、AC800V・150A(高容量150A形)の高容量開閉を実現。正極/逆極性DC60V・100A(基準形/高容量120A形)、DC60V・150A(高容量150A形)のDC負荷開閉にも対応。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。接点間隔3.6mm以上(太陽光発電規格 VDE0126準拠)。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現
G9TA
omron(オムロン)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷コンパクトサイズ。プリント基板端子タイプを品揃え。UL508規格に準拠。コンパクトサイズ。プリント基板端子タイプを品揃え。UL508規格に準拠
G9TA
omron(オムロン)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から60日以内出荷コンパクトサイズ。プリント基板端子タイプを品揃え。UL508規格に準拠。コンパクトサイズ。プリント基板端子タイプを品揃え。UL508規格に準拠
エンジンチェンソー オールラウンドソー
ゼノア¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷果樹の剪定、チェンソーアートなど用途は多彩!質量(kg)3.4排気量(mL)33.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Yキャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ(始動ポンプ付き)全高(cm)25全幅(cm)23
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。黄銅ハウジングを採用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7722アズワン品番65-7983-55
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。黄銅ハウジングと NBR シールを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7642アズワン品番65-7986-51
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステン仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7724アズワン品番65-8008-06
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷Festoのパイロット圧力はG1/2インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。ステンレススチール製ハウジングとNBRシールを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7668アズワン品番65-8007-09
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シ仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7813アズワン品番65-7984-42
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷。Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。EPDM シールを備え、230 V ac 動作電圧に対応する黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7737アズワン品番65-7997-47
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷。Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを備えた 110 V ac 動作電圧の黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7759アズワン品番65-8010-85
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festoのパイロット圧力はG1/2インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。EPDMシールを備えた黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7669アズワン品番65-7988-25
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。EPDM シールを備えたステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7812アズワン品番65-7985-91
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷。Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジングと EPDM シールを使用し、230 V ac 動作電圧に対応しています。動作電圧周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7709アズワン品番65-7987-52
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、230 V ac 動作電圧を使用したステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7738アズワン品番65-7991-22
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを備えたステンレススチール製ハウジングを使用しています。110 V ac 動作電圧を使用周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7770アズワン品番65-7995-83