カテゴリ
- 切削工具(853)
- 作業工具(516)
- パソコン/周辺機器(356)
- 制御機器(328)
- 船舶用品・漁業資材(281)
- 機構部品(261)
- メカニカル部品(239)
- 農業機械(231)
- 空調・照明・電設資材(212)
- カー用品(209)
- 店舗什器・備品(207)
- 食品・飲料(181)
- 測定用品(180)
- 事務用品(158)
- 厨房用品(150)
- 日用品(138)
- 油圧機器・油圧ホース(119)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
- 研磨材(99)
- 作業服(97)
- 家電(91)
- 卓上消耗品(82)
- 安全保護具(77)
- 配管・水廻り設備部材(72)
- 学童・教育用品(67)
- 科学研究・開発用品(66)
- 電気材料(57)
- 手袋(54)
- 鈑金・塗装(53)
- 印刷用紙/インク/印刷機(52)
- 物流用品(51)
- 建築金物(50)
- 介護用品(49)
- ねじ・ボルト・釘(46)
- 農具(44)
- 梱包用品(42)
- 清掃用品(42)
- FA担当者のオススメ新商品(42)
- 自転車部品(40)
- 溶接用品(39)
- 安全用品(37)
- 塗装・養生・内装用品(36)
- スプレー・オイル・グリス(35)
- 農業・園芸資材(34)
- 防犯用品(32)
- 測量用品(土木/建設)(30)
- 自動車補修部品(29)
- 防災用品(28)
- バイク部品(27)
- 理美容(27)
- テープ(25)
- 安全標識(25)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
- 自転車整備工具・アクセサリー(24)
- 電動工具(22)
- 安全靴・作業靴(18)
- 接着剤・補修材(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 肥料・農薬・除草剤・種(16)
- 建材・エクステリア(15)
- 洗剤・除去剤(14)
- 縫製用品(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 医療(13)
- 塗料(12)
- ヘルスケア(12)
- 整備工具・収納(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 保管用品(11)
- 空圧工具(11)
- オフィス家具(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- バッテリー・電装(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- クリーンルーム用品(6)
- タイヤ・足回り(6)
- 洗車・清掃(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- マスク(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 住設機器(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 名入れカレンダー(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- BIGM(丸山製作所)(194)
- BRAHMS(177)
- 京セラ(176)
- TRUSCO(166)
- メディアカバーマーケット(139)
- 三菱マテリアル(107)
- タンガロイ(106)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(105)
- 住友電工ハードメタル(93)
- HEIKO(86)
- ニッセイ(82)
- イスカル(71)
- ナカバヤシ(59)
- PROST's(57)
- omron(オムロン)(55)
- エスコ(54)
- イマオコーポレーション(52)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
- MIYOSHI(小西製作所)(45)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「g120」の検索結果
![レーザーポインター プレミアムライン PL-G120 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31266499-230711-02.jpg)
レーザーポインター プレミアムライン PL-G120
PLUS(プラス)[文具]¥16,980税込¥18,6781本当日出荷一般的な波長650nmの赤色光タイプに比べて約8倍見えやすく視認性の高い上位モデルです。 ボディには高級感ただようメタリック塗装を施しています。 消費生活用製品安全法適合品材質真鍮質量(g)約82(電池含む)タイプペンタイプ種類緑色光(ドット)外形寸法(mm)W155×Φ14(突起部除く)波長(nm)532(緑色光)使用電池単4形乾電池2本電池寿命(連続時間)約3(アルカリ電池使用時)到達距離(m)(夜間)100ビーム径ドット照射/約10mm(10m照射位置にて計測)出力(mW)1(クラス2)レーザー緑色光![ジョイントセメントG120 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ジョイントセメントG120
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥2,698税込¥2,9681袋(8kg)5日以内出荷灰白色なので、下・中塗りがわかりやすい。骨材が入っていないので、ザラツキ感がなく軽快な施工性(作業性)です。粘性が少なく、ヘラ(コテ)伸びが良好で、野丁場等の作業に適しています。下・中塗りタイプですが、肉ヤセが少ないです。下地及び上塗パテの付着性が良好です。危険物の類別非危険物
Siemens オペレータパネル G120Cシリーズ
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様併用可能製品:G120Cシリーズコントロールパネル:ありSINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ. SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。. 特長 / 利点. コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)RoHS指令(10物質対応)対応
G-120 オーリング (固定用/5個)
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷エスコ品番EA423RG-120材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)119.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)125.6JIS呼びG-120
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
ブタンガス120g
goot(太洋電機産業)(15件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。 ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。成分LPG(ブタン・プロパン混合)トラスコ品番398-5636容量(mL)220質量(g)120
AGF マキシム袋120g
味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6181袋(120g)当日出荷「この味、まずはストレートで。」「Maxim(マキシム)」 インスタント・コーヒーは、厳選したコーヒー豆をAGF独自の「T2ACMI焙煎」技術を用いて丁寧に焙煎。熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。AGF(エージーエフ) 「マキシム」 袋 120gは、豊かな香りとまろやかな味わいが楽しめるフリーズドライコーヒーです。中容量、袋入りタイプ。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントコーヒーです。パッケージの金色の王冠(ゴールドクラウン)は、インスタントコーヒーの王道でありたいという想いを込めています。用途ホットの場合 ティースプーン山盛り1杯(約2g)にお湯(140~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。 アイスの場合 ティースプーン山盛り1杯(約2g)にお湯(70~90ml)を入れてよくかきまぜ、氷を5~6個入れてください。 ※ティースプーン山盛り1杯=小さじ2杯相当タイプ袋入り詰め替え
収縮チューブ
(846件のレビュー)¥169~税込¥186~1パック(1m)ほか当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
G-120 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷エスコ品番EA423RJ-120材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)119.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)125.6機能耐熱JIS呼びG-120
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
OMEGA TYPHOON G 120mm 究極静音タイプ
アイネックス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷OMEGAブレードHXでパワーアップ!新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! ケース用ファン120mm角 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! OMEGAブレードHX: 新形状の六角形ディンプル エアインテークフレーム: 空気を吸い込む新設計フレーム 一般的な羽根のスリーブベアリングファンと比べ、約20%の風量増・約30%の騒音減を実現! (同等品ラインナップとの平均値から算出) DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。寸法(mm)120×120×25タイプ究極静音回転数(min-1[r.p.m])900±200センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル10.8dB(A)ケーブル長(cm)39RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/1.20W最大風量(CFM)47.23期待寿命(時間)60000(40℃)
過炭酸ソーダ120g
紀陽除虫菊¥209税込¥2301個当日出荷粉末タイプの酸素系漂白剤。洗濯槽、洗面所、浴室、排水口、衣類、シンク、食器、食洗機などの洗浄に。30~50度のお湯でご使用いただくと効果的です。成分過炭酸ナトリウム(酸素系)寸法(mm)89×25×175
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から69日以内出荷規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
業務用掃除機
日立グローバルライフソリューションズ(9件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。 床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。 棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。 ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。 応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。 コードフックでロングコードをすっきり収納。 大型ハンドルで大きくて持ちやすい。付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口幅(mm)335材質(本体)鋼板消費電力(W)1050コード長さ(m)8吸込仕事率(W)360運転音(dB)71(新基準)適合フィルター布フィルター
フィンガーガード HF-Gシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ファングジグ 120g
オルサ¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷凹みを入れたボディで水圧を受け回転しない安定したウォブリングを可能に。抜けのいいスリム形状はタダ巻き・ワンピッチ様々なアクションに対応。裏面にはフラッシングホロを搭載し、リーリングからフォールの全アクションに強フラッシングでターゲットを引き寄せる。絶大なアピール力と食い気を誘う魚皮フックをフロントとリアに搭載。用途*フロントフック・リアフック標準搭載。質量(g)120![[冷凍] Delcy カットレモン 120g 日本アクセス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50603387-231121-02.jpg)
[冷凍] Delcy カットレモン 120g
日本アクセス¥2,398~税込¥2,590~1箱(120g×4個)ほか翌日出荷ジューシーで香りの良い南アフリカ産のカットレモンです。苦みの元となる果芯を取り除きました。防かび剤、ワックス不使用の原料を使用。凍ったままレモンサワーやハイボールなどに、氷代わりにたっぷりお使い下さい。用途冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。
...




![レーザーポインター プレミアムライン PL-G120 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31266499-230711-02.jpg)
![ジョイントセメントG120 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)

































![プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44814508-201221-02.jpg)



![[冷凍] Delcy カットレモン 120g 日本アクセス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50603387-231121-02.jpg)