カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 農業機械(1)

「g12ap」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基本レバー形トグルスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ GシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)
288税込317
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、ベースの組合せにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 PC-H/PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 レバー倒れ角度が大きい(28°)ので、倒れ方向が明確になります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)タイプ非照光タイプ種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下レバー倒れ角度(°)28±4電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)フレキケーブルグランド (A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から67日以内出荷
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
ミニトマト約330g APメロウ12-12(74).8H(6百枚) エフピコチューパミニトマト約330g APメロウ12-12(74).8H(6百枚)エフピコチューパ
16,980税込18,678
1セット(600枚)
翌々日出荷
メロウシリーズの青果用穴あきタイプです。間口を斜めにすることでつまり感を演出します。
用途青果物容器(ミニトマト等)。材質エコA-PET外寸(mm)120×122×74耐熱温度(℃)60入数600
小型スリム パワーリレー G6D omron(オムロン)小型スリム パワーリレー G6Domron(オムロン)(5件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から96日以内出荷
PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
パワーリレー G6C omron(オムロン)パワーリレー G6Comron(オムロン)(9件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から122日以内出荷
1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
CoroMill(R) Plura 倣い加工用超硬ボールエンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 倣い加工用超硬ボールエンドミルサンドビック
34,980税込38,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
5,188税込5,707
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形
エンジンチェンソー オールラウンドソー ゼノアエンジンチェンソー オールラウンドソーゼノア
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
果樹の剪定、チェンソーアートなど用途は多彩!
質量(kg)3.4排気量(mL)33.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Yキャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ(始動ポンプ付き)全高(cm)25全幅(cm)23
刃先交換式エンドミル EMP01 株洲工具刃先交換式エンドミル EMP01株洲工具
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
用途フライス加工
AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
5,850税込6,435
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10シリーズFesto
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-2AP4-10 応力パイロット駆動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7897アズワン品番65-7980-57
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-E - 2AP4-10-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-E - 2AP4-10-R1シリーズFesto
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-E-2AP4-10-R1 力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-E - 2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7926アズワン品番65-7981-85
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。黄銅ハウジングを採用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7722アズワン品番65-7983-55
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。黄銅ハウジングと NBR シールを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7642アズワン品番65-7986-51
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステン
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7724アズワン品番65-8008-06
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
Festoのパイロット圧力はG1/2インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。ステンレススチール製ハウジングとNBRシールを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7668アズワン品番65-8007-09
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10-R1シリーズFesto
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10-R1 力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7942アズワン品番65-8013-88
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シ
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7813アズワン品番65-7984-42
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。EPDM シールを備え、230 V ac 動作電圧に対応する黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7737アズワン品番65-7997-47
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを備えた 110 V ac 動作電圧の黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7759アズワン品番65-8010-85
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Festoのパイロット圧力はG1/2インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。EPDMシールを備えた黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7669アズワン品番65-7988-25
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。EPDM シールを備えたステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7812アズワン品番65-7985-91
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジングと EPDM シールを使用し、230 V ac 動作電圧に対応しています。動作電圧周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7709アズワン品番65-7987-52
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、230 V ac 動作電圧を使用したステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7738アズワン品番65-7991-22
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを備えたステンレススチール製ハウジングを使用しています。110 V ac 動作電圧を使用周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7770アズワン品番65-7995-83
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-V-2AP4-10-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-V-2AP4-10-R1シリーズFesto
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-V-2AP4-10-R1 力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-V-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7949アズワン品番65-8002-49
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-E - 2AP4-10シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-E - 2AP4-10シリーズFesto
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400- E-2AP4-10 応力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-E - 2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7996アズワン品番65-7980-94
AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
5,850税込6,435
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
トグルスイッチ(G3シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(G3シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
439税込483
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムI/Oリレー G2RVSTシリーズ omron(オムロン)スリムI/Oリレー G2RVSTシリーズomron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
80日以内出荷