カテゴリ

  • 機構部品(133)
  • 空調・照明・電設資材(90)
  • 作業工具(87)
  • 配管・水廻り設備部材(71)
  • 自動車補修部品(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • メカニカル部品(58)
  • 切削工具(55)
  • 制御機器(45)
  • 事務用品(44)
  • 手袋(36)
  • バイク部品(34)
  • 建築金物(32)
  • 自動車純正部品(29)
  • 物流用品(26)
  • 電気材料(25)
  • バイク純正部品(23)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 卓上消耗品(19)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 電動工具(17)
  • 研磨材(16)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 農業機械(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 清掃用品(10)
  • 測定用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 安全標識(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 食品・飲料(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 日用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • カー用品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 家電(7)
  • オフィス家具(6)
  • 安全保護具(6)
  • 農具(6)
  • マスク(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「g13」の検索結果

1,269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蛍光灯ソケット L形 G13 東西電気産業

    蛍光灯ソケット L形 G13

    東西電気産業(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質外郭:PP(ポリプロピレン)定格電圧(V)300口金G13定格電流(A)1端子半田端子
  • WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル ユニワールド

    WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル

    ユニワールド(35件のレビュー)
    399税込439
    1双
    当日出荷
    油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!
    用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    47税込52
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • 13G天然ゴム背抜き ラバービート ユニワールド

    13G天然ゴム背抜き ラバービート

    ユニワールド(10件のレビュー)
    249税込274
    1双ほか
    当日出荷
    手のひら、指に、すべり止め(ラジアルパターン)加工を施しました。グリップ力と耐久性を兼ね備えた機能性の高い手袋です。フィット感抜群、指先に限りなくすでに近い感覚を実現しました。長時間の作業にも疲れにくいので、指先を使う細かな作業にも最適です。背抜きタイプで通気性が良く、長時間の作業にもムレにくいので、快適です。
    用途荷物取り扱い作業自動車整備や部品の組み立て作業・建設機械や農機具の取り扱い作業・農業・園芸・造園作業
  • コルゲートチューブ モノタロウ

    コルゲートチューブ

    モノタロウ(747件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
    用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキパイプ 水道用 モノタロウ

    フレキパイプ 水道用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
    用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • チャックハンドル13G用 HiKOKI(ハイコーキ)

    チャックハンドル13G用

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    適合機種VTP-25/卓上ボール盤適合本体950262
  • 13Gウレタン背抜き ウレタンパーム 青 ユニワールド

    13Gウレタン背抜き ウレタンパーム 青

    ユニワールド(8件のレビュー)
    189税込208
    1双
    当日出荷
    手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適です。通気性がある背抜きタイプで、長時間の作業にもムレにくく快適です。手袋はホコリの発生の少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも適しています。
    用途野菜・果物などの摘果選別作業に!・精密機械の組立作業に!・野外キャンプ・ガーデニング・日曜大工に!
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • 膜付グロメット モノタロウ

    膜付グロメット

    モノタロウ(59件のレビュー)
    70税込77
    1パック(5個)
    当日出荷
    膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
  • WONDER GRIP コンフォート 13G 天然ゴム ユニワールド

    WONDER GRIP コンフォート 13G 天然ゴム

    ユニワールド(3件のレビュー)
    399税込439
    1双
    当日出荷
    吸い付くようなグリップ力!手のひらWコーティング。
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
  • ドリルチャック13G HiKOKI(ハイコーキ)

    ドリルチャック13G

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合本体B13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RLB13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RL
  • 業務用 13Gニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク)

    業務用 13Gニトリル背抜き

    COVER WORK(カバーワーク)(12件のレビュー)
    129税込142
    1双ほか
    当日出荷
    手にフィットする13ゲージ薄手原手に高い耐摩耗強度を誇るニトリルゴムをコーティング。耐油性に優れ機械作業や自動車整備業に最適です。。網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ蒸れにくく快適性を保ちます。。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
  • ガスバーナー用共通ボンベ プリンス(フカシロ)

    ガスバーナー用共通ボンベ

    プリンス(フカシロ)(27件のレビュー)
    509税込560
    1本(130g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合ガスバーナー(GB-2001/GT-3000S)ガスマッチ(GM-08)TGK品番810-54-41-02トラスコ品番118-4792アズワン品番6-471-02
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99

    ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム

    SOFT99(88件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
  • 膜付グロメット 栃木屋

    膜付グロメット

    栃木屋(72件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
    用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業

    膜付グロメット SGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷
    穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質EPDMブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    142税込156
    1個ほか
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    クリア
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • グロメット NGシリーズ タカチ電機工業

    グロメット NGシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    119税込131
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックアウトキー 絶縁タイプ モノタロウ

    ロックアウトキー 絶縁タイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
    シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。 施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
    用途ロックアウトとして幅(mm)39高さ(mm)45材質(本体)ナイロン、ガラス繊維つる径(Φmm)6材質(ツル)ナイロンツル長(mm)38販売区分業務用
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • OリングGシリーズ赤シリコン NOK

    OリングGシリーズ赤シリコン

    NOK(25件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工

    Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)

    森清化工(15件のレビュー)
    82税込90
    1個ほか
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
  • 表示灯球 ELPA

    表示灯球

    ELPA(5件のレビュー)
    161税込177
    1パック(2個)
    当日出荷
    AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
    口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
  • ハンドルグリップ モノタロウ

    ハンドルグリップ

    モノタロウ(52件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    材質ナイロン樹脂販売区分業務用
  • 業務用 13Gウレタン背抜き COVER WORK(カバーワーク)

    業務用 13Gウレタン背抜き

    COVER WORK(カバーワーク)(3件のレビュー)
    149税込164
    1双ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた伸縮性・柔軟性!。組立て等の細かな作業に適した伸縮性のあるポリウレタンコーティング加工により、手の動きを妨げずに快適な作業性を実現します。。網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ、ムレにくく快適性を保ちます。
  • 13Gウレタン背抜き手袋 おたふく手袋

    13Gウレタン背抜き手袋

    おたふく手袋(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10双)
    当日出荷
    徹底的にコストを追及したシリーズ。 強度は高くないものの、フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 13Gニトリル背抜き手袋 おたふく手袋

    13Gニトリル背抜き手袋

    おたふく手袋(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10双)
    当日出荷
    徹底的にコストを追及したシリーズ。 突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
    コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • フェイスタオル Workstyle ACE(ワークスタイルエース)

    フェイスタオル

    Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(3件のレビュー)
    549税込604
    1パック(5枚)
    当日出荷
    洗いをかけているので吸水性抜群で、開封してすぐに使え業務用としても便利です。 厚地でソフトな風合いの綿100%。屋外作業での熱中症対策にも最適です。
    用途屋外作業、アウトドア、汗の拭きとり、ヘルメットの下に、熱中症対策に混率(%)綿100寸法(cm)約34×85質量(g/枚)約62
  • マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCO

    マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
  • 流し込みセメント サンホーム

    流し込みセメント

    サンホーム(33件のレビュー)
    719税込791
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷
    水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
    用途流動性・コンクリート充填補修材硬化時間30~60分危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約6×10×10
  • 13GツヌーガNBR アトム

    13GツヌーガNBR

    アトム(2件のレビュー)
    879税込967
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。 最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。
    用途金属加工や自動車整備、電気配線、組立作業など。仕様低発塵性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン
  • 13Gニトリル背抜き ニトビート ユニワールド

    13Gニトリル背抜き ニトビート

    ユニワールド(1件のレビュー)
    189税込208
    1双ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    手のひら、指に、ニトリルゴムをコーティング.強さと耐摩耗性に優れた手袋です。フィット感抜群、指先に限りなくすでに近い感覚を実現しました。長時間の作業にも疲れにくいので、指先感覚が必要な細かな組立作業にも最適です。
    用途荷物取り扱い作業自動車整備や部品の組み立て作業・建設機械や農機具の取り扱い作業・農業・園芸・造園作業
  • 13G天然ゴム背抜き手袋 おたふく手袋

    13G天然ゴム背抜き手袋

    おたふく手袋(1件のレビュー)
    159税込175
    1双
    当日出荷
    徹底的にコストを追及したシリーズ。 抜群のグリップ力と優れたフィット感で幅広い作業に使える背抜きグローブ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
    機能フィット感コーティング天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
...