カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(289)
- 作業工具(207)
- 機構部品(143)
- メカニカル部品(95)
- 厨房用品(86)
- 船舶用品・漁業資材(78)
- 空調・照明・電設資材(72)
- 事務用品(56)
- 測定用品(53)
- 切削工具(53)
- 制御機器(45)
- パソコン/周辺機器(41)
- 物流用品(37)
- 食品・飲料(34)
- 日用品(32)
- 家電(29)
- 店舗什器・備品(27)
- 手袋(26)
- 作業服(23)
- 研磨材(23)
- 農具(23)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 電気材料(21)
- 安全保護具(21)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 塗装・養生・内装用品(19)
- 建築金物(19)
- 学童・教育用品(19)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 卓上消耗品(15)
- 農業・園芸資材(15)
- オフィス家具(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- 自転車部品(13)
- 清掃用品(11)
- 安全用品(11)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- 介護用品(11)
- 安全靴・作業靴(11)
- ヘルスケア(10)
- 自動車補修部品(10)
- カー用品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 梱包用品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 防犯用品(7)
- 防災用品(7)
- テープ(6)
- 塗料(6)
- 医療(6)
- 農業機械(6)
- 空圧工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- バイク部品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 縫製用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 安全標識(4)
- タイヤ・足回り(4)
- マスク(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 理美容(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 電動工具(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- コガネイ(272)
- TRUSCO(74)
- シヤチハタ(32)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](28)
- イマオコーポレーション(21)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(19)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- エスコ(17)
- トップ工業(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- アイコ(12)
- KTC(12)
- ナカバヤシ(11)
- ヤマニパッケージ(11)
- イシハシ精工(10)
- NSK(日本精工)(10)
- ブランドをもっと見る
「g135」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
フレキパイプ 水道用
(15件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)
森清化工(15件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥139税込¥1531袋当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥779税込¥8571個当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥629税込¥6921袋当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
検尺ロープ巻取器
トーエイライト¥5,398税込¥5,9381台当日出荷材質スチール質量(kg)2.2タイプ検尺ロープ100m用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×18×33アズワン品番65-0537-17
SwimRider/スイムライダー 135g
ネイチャーボーイズ¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷【センターバランス・左右非対称のハイレスポンス】センターバランス・左右非対称。フォルムと比重、絶妙なバランスが相まって比類なきスライドのしやすさとスピードを生むジグです。鉄の比重の軽さが鉛のジグにはない絶妙の間を水平姿勢で作り出し、ジグが失速するまでの時間が長くとれるので喰わせの間が取りやすいのが特徴。比重の軽さを感じさせないフォールスピードと軽快な操作性を実現しました。材質鉄、ステンレス質量(g)135
Pgアダプター
ネオフレックス¥599~税込¥659~1個当日出荷から16日以内出荷現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
Oリング Gシリーズ(固定用) NBR
森清化工¥1,698税込¥1,8681パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
クールダイヤ 13.5
ミヤナガ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、位置決めガイド(PG)・位置決めプレート(PP)をご使用ください。用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)13.5有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
フィラゲージ
SK(新潟精機)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥539税込¥5931個当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
...























![プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44814508-201221-02.jpg)