カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(609)
- 作業工具(241)
- 機構部品(185)
- バイク純正部品(145)
- メカニカル部品(116)
- 厨房用品(105)
- 測定用品(97)
- 空調・照明・電設資材(90)
- 船舶用品・漁業資材(79)
- 事務用品(73)
- 制御機器(59)
- 卓上消耗品(58)
- 切削工具(57)
- パソコン/周辺機器(49)
- 家電(43)
- 店舗什器・備品(42)
- 食品・飲料(42)
- 物流用品(38)
- 学童・教育用品(37)
- 日用品(36)
- 科学研究・開発用品(29)
- 電気材料(28)
- オフィス家具(28)
- 作業服(28)
- 手袋(28)
- 農具(28)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 安全保護具(25)
- 研磨材(25)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 介護用品(22)
- 塗装・養生・内装用品(21)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 建築金物(19)
- 梱包用品(17)
- 保管用品(16)
- ヘルスケア(15)
- 医療(15)
- 農業・園芸資材(15)
- 清掃用品(14)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- カー用品(13)
- 自転車部品(13)
- 安全用品(12)
- 防災用品(12)
- クリーンルーム用品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 防犯用品(11)
- 自動車純正部品(11)
- 安全靴・作業靴(11)
- 塗料(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 自動車補修部品(10)
- 理美容(9)
- 農業機械(7)
- 空圧工具(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- テープ(6)
- 安全標識(6)
- マスク(6)
- バイク部品(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 整備工具・収納(5)
- 縫製用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- タイヤ・足回り(4)
- バッテリー・電装(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 洗車・清掃(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 完成車(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- コガネイ(272)
- SMC(271)
- ホンダ(113)
- TRUSCO(74)
- エスコ(69)
- Festo(48)
- 福井クラフト(42)
- シヤチハタ(32)
- イマオコーポレーション(31)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](28)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(23)
- ヤマニパッケージ(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- スズキ(18)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- 椿本チエイン(17)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
- トップ工業(15)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- ブランドをもっと見る
「g135」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G135-N
NOK¥379税込¥4171個当日出荷型式旧型式:OR1BG135N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00222-BJIS呼び旧JIS:G135太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)134.4内径許容差(mm)±1.08バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G135-N
NOK¥309税込¥3401個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG135N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00222-AJIS呼び旧JIS:G135太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)134.4内径許容差(mm)±1.08バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
フレキパイプ 水道用
(15件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)
森清化工(15件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
ロックアウトキー 絶縁タイプ
(3件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット(5個)当日出荷シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。 施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。用途ロックアウトとして幅(mm)39高さ(mm)45材質(本体)ナイロン、ガラス繊維つる径(Φmm)6材質(ツル)ナイロンツル長(mm)38販売区分業務用
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
バックアップリング BRT3型
協同化成(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から6日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレス色白RoHS指令(10物質対応)対応
...