カテゴリ
- 自動車補修部品(14)
- トラック用品・パーツ(9)
- バイク部品(5)
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- DELTA(デルタ)(2)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- IDEC(和泉電気)(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- KOITO(小糸製作所)(6)
- M&H(3)
- Philips(1)
- POLARG(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(7)
- サイバーストーク(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- 旭光電機工業(1)
エコロジープロダクト
「g14 ba9s」の検索結果

シングル球BA9s 24V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥399税込¥4391パック(2個)当日出荷用途パネル、メーターランプ全長(mm)26色クリアタイプシングル球定格電力(W)6定格電圧(V)24口金BA9sガラス球形式G14
シングル球BA9s 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥399税込¥4391パック(2個)当日出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA9s
2輪車用口金球 G14 6V(シングル球)
M&H(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から4日以内出荷適合ウインカー球色クリアタイプシングル定格電力(W)8定格電圧(V)6口金BA9sガラス球形式G14
ミニチュア電球 24V(ブリスターパック)
KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)¥299税込¥3291パック(2個)当日出荷適合ミニチュア球色クリアタイプシングル球定格電力(W)6定格電圧(V)24口金BA9sガラス球形式G14
24V 高輝度LED ROOM 12ポイント
DELTA(デルタ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷24V専用LEDルームランプバルブ。12チップの高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。用途T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)のバルブ規格に対応。厚さ(mm)7寸法(mm)45×25(LED)タイプT10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)電圧(V)DC24LED色ホワイトLED使用数(個)12電球の種類LED
SMDルーム
DELTA(デルタ)(25件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から4日以内出荷車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。用途ルーム球電圧(V)12
ハロゲン電球
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から92日以内出荷●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702
M&H(18件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V
(59件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5販売区分業務用
角型マーカーランプ 前方開閉式
JET INOUE(ジェットイノウエ)(15件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。用途電装パーツ付属品BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き材質取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラスねじピッチ(mm)70電球BA9S24V6W寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42.5×82.5×12
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V
KOITO(小糸製作所)(28件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷から9日以内出荷定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!定格電圧(V)12
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から23日以内出荷仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)¥219税込¥2411パック(1個)当日出荷から6日以内出荷用途ルーム・マップランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12
サイバーストーク 全方向LED
サイバーストーク¥3,998税込¥4,3981セット(2球)6日以内出荷・サイバーストークの全方位LED G14 220lm 6500K、M3G14(2球入り)です。・まるで電球のようにムラなく、全方向に「均等な明るさ」で照らす!これからの自動車用LED電球の新しいスタンダードです。・適合確認不要!サイズが長い・太いなど「当たって取り付けられないよ…」ということがありません。・全方向へ均一にムラなく照射、タテ・ヨコ・ナナメ取付向きも気にせずご使用いただけます。・とにかく明るい、見やすい、実用面も抜群にUPしたLEDです。・純正G14電球と同等サイズで取付に困りません。・100/200系ハイエース、E25/E26キャラバンのマップランプや、AE86、70/80スープラ、アルテッツァ、R32~R34スカイライン(GTR)、S13~S15シルビア(180SX)などのネオクラシック車のマップランプにもおすすめ!。・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。用途マップランプなど適合極性有:底面+側面ー電圧(V)12~17消費電力(W)1.9口金BA9s 平行ピン全光束(Lm)220色温度(K)6500
LEDバルブ フィリップスマルチリーディングライト 6000K
Philips¥1,898税込¥2,0881箱5日以内出荷明るくスタイリッシュで長寿命のフィリップスLEDルームランプは、合計12個ものLEDチップから照射される色温度6000KのホワイトLED光で車内を明るく照らします。純正球がT10、T10x31、G14タイプであれば同梱の変換コネクターで装着可能。寿命12年。室内がクリアに見える。周囲360度に光を拡散用途12V、6000Kのホワイト光。ルームランプ仕様●ワット数(W):0.9●対応電圧(V):12●電球の数:1電圧(V)12口金T10/14/T10x31に対応光源LED色温度(K)6000寿命12年ベースSV8.5-8/BA9s/w2.1x9.5d光束(Lm)60バルブマルチソケットルームランプアプリケーションルームランプ
ハイパーバルブ・プラチナホワイト(ブリスターパック)
レイブリック(スタンレー)(14件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から11日以内出荷高色温度ハロゲンクラスの輝き!スタイリッシュな純白光!!。ルームランプやポジションランプをスタイリッシュな純白光に変える高色温度ハイパーバルブ。色プラチナホワイト定格電圧(V)12
パネル、メーター用電球 28V
STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ適合一般色クリアタイプシングル球定格電力(W)10定格電圧(V)28口金BA9sガラス球形式G14
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から32日以内出荷色-規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ)
IDEC(和泉電気)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)定格通電電流(A)2.5コンジット口サイズM20耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000