カテゴリ

  • メカニカル部品(96)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • バイク純正部品(25)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 制御機器(21)
  • 機構部品(13)
  • 測定用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 作業工具(10)
  • 電気材料(9)
  • 清掃用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g1520」の検索結果

377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(717件のレビュー)
    889税込978
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • クリアグリーンホース 三洋化成

    クリアグリーンホース

    三洋化成(29件のレビュー)
    349税込384
    1巻
    当日出荷
    水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
    内径(Φmm)15外径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]

    TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
  • シーリングパッキン TAKIGEN(タキゲン)

    シーリングパッキン

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木使用温度範囲(℃)-20~80粘着剤付き標準色ブラック
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-1520 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-1520

    SMC
    97,980税込107,778
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1520配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
  • 精密石定盤 アズワン

    精密石定盤

    アズワン(1件のレビュー)
    27,900税込30,690
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 JIS 0 級相当品
    用途平面度、平行度、真直度測定用として 加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に材質花崗岩
  • PUMA GLOVE タフ&オイル PUMA GLOVE

    PUMA GLOVE タフ&オイル

    PUMA GLOVE
    335税込369
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性と耐油性を兼ね揃えたフィットグローブ
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業などホワイト入数(双)1機能耐油性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異方性マグネットシート 下西製作所

    異方性マグネットシート

    下西製作所(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷
    磁力が強力な異方性タイプのマグネットシートです。柔軟性に優れ、簡単に裁断して任意のサイズでご使用できます。
    用途生産現場での部品・製品や治具の固定に。販促製品の吸着用。マスキング用。材質ストロンチウム、フェライト粒子長さ(m)1
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-1520L SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-1520L

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)1520配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z80 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
  • 定盤保護カバー 石定盤用 SK(新潟精機)

    定盤保護カバー 石定盤用

    SK(新潟精機)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。
    用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • HDMIケーブル パイオニア・ケンウッド用 TypeD-TypeA (2m) ENDY

    HDMIケーブル パイオニア・ケンウッド用 TypeD-TypeA (2m)

    ENDY
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    AVナビメーカー相当仕様の高品質デジタルケーブルです。シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。
    仕様TypeD(プラグ)ーTypeA(プラグ)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)3
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
    種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
  • AG ウォームホイール モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    AG ウォームホイール モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
    種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1モジュール1.5ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.10~0.21
  • BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    BGウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
  • SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質S45C表面処理歯部以外黒染
  • 1520g/60mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード) エスコ

    1520g/60mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575H-74全長(mm)405種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)材質(頭)TPE主な用途打ち込み作業
  • ダイスライド スラストブシュ SAFG 大同メタル工業

    ダイスライド スラストブシュ SAFG

    大同メタル工業
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    硬さ200HB以上比重8.2伸び(%)12以上材質(ベース)高力黄銅引張強力(N/mm2)690以上長さ公差(mm)-0.1/-0.3線膨張係数(×10-6/℃)16~20熱伝導率(cal/s・cm・℃)0.09~0.13
  • 【レンタル】上皿天びん 1520g PL1502E METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    【レンタル】上皿天びん 1520g PL1502E

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。最大5台まで積み重ねができます。
    質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)最小表示(g)0.01本体寸法(mm)194×225×67機能液晶バックライト、RS232C出力標準装備繰返し性7mg直線性15mg秤量(g)1520サービス分類レンタル
  • KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
    種別はすば歯車材質SCM440形状S1
  • キャンディ釦 日本紐釦貿易

    キャンディ釦

    日本紐釦貿易
    499税込549
    1袋(32個)
    4日以内出荷
    材質ナイロン100%
  • PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエイン

    PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ

    椿本チエイン
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴムタイプ耐水仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
  • タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P8M-W 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P8M-W

    椿本チエイン
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    ・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度
    仕様耐水仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
    種別ウォームホイール材質CAC502
  • シール (1K) MAZDA(マツダ)

    シール (1K)

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • ディッシュ アズワン

    ディッシュ

    アズワン
    66,999税込73,699
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • ラジエーター(1K) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター(1K)

    MAZDA(マツダ)
    259,800税込285,780
    1個
    翌々日出荷
  • ラジエーター (RF2G) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (RF2G)

    MAZDA(マツダ)
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
  • 患者衣ゆかた型 ナガイレーベン

    患者衣ゆかた型

    ナガイレーベン
    6,298税込6,928
    1枚
    6日以内出荷
    キルティングをイメージした格子柄のソフトでふくらみ感のあるニット素材を使用したゆかた型の患者衣です。しわになりにくくやわらかで快適な着心地です。
    用途男女兼用混率(%)ポリエステル100% (吸水効果)ポケット左胸内側ポケットあり
  • ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP8M形

    椿本チエイン
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5
  • 結束バンドSG150W20P オーム電機

    結束バンドSG150W20P

    オーム電機
    179税込197
    1セット(20本)
    翌々日出荷
    用途OA機器、電気・電子機器、情報通信機器などの結束部品として仕様屋内用材質ナイロン6・6(UL94V-2)乳白色質量(g)16使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)18寸法(幅W×長さL)(mm)3.4×150結束径(Φmm)1.5~38
  • ラジエーター MAZDA(マツダ)

    ラジエーター

    MAZDA(マツダ)
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷
  • ラジエーター (B6DG) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (B6DG)

    MAZDA(マツダ)
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
  • SH抗菌クリアーホース 15x19.5 プラドラム巻 50m 三洋化成

    SH抗菌クリアーホース 15x19.5 プラドラム巻 50m

    三洋化成
    13,980税込15,378
    1巻
    翌々日出荷
    クリアーグリーン長さ(m)50内径(Φmm)15
  • ラジエーター (F81G) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (F81G)

    MAZDA(マツダ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。
    種別ウォームホイール材質MC901形状H1ねじれ方向R
  • KSMG 歯研スパイラルマイタギヤ KANA(片山チエン)

    KSMG 歯研スパイラルマイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    種別スパイラルマイタギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • PG ウォームホイール モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    PG ウォームホイール モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
    種別ウォームホイール材質MC901形状H1歯数20質量(kg)0.014モジュール1.5ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.09~0.25
  • 前面保護カバー omron(オムロン)

    前面保護カバー

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP8M-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP8M-HC

    椿本チエイン
    9,398税込10,338
    1本
    翌々日出荷から92日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。・青色・青色の歯ゴム採用により、摩耗状態が一目でわかります。・摩耗状態が一目瞭然。・交換時期が分かりやすい。
    仕様HC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形UP8M