カテゴリ
- メカニカル部品(26)
- パソコン/周辺機器(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 制御機器(20)
- 機構部品(9)
- 作業工具(9)
- 建築金物(7)
- 清掃用品(6)
- 測定用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 電気材料(5)
- 農業・園芸資材(4)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 研磨材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(20)
- 日東工業(14)
- 三洋化成(12)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- 三榮(6)
- イマオコーポレーション(5)
- 椿本チエイン(5)
- REX(レッキス工業)(5)
- THK(4)
- 岩田製作所(3)
- オーハウス(3)
- 日東工器(3)
- TOYOX(トヨックス)(3)
- SK(新潟精機)(2)
- 冨士端子工業(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- ブランドをもっと見る
「g1520」の検索結果

シリコンチューブ
(717件のレビュー)¥49~税込¥54~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
クリアグリーンホース
三洋化成(29件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻当日出荷水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合内径(Φmm)15外径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色緑適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]
TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/イエローライン入り機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
PUMA GLOVE タフ&オイル
PUMA GLOVE¥335税込¥3691双当日出荷から4日以内出荷耐久性と耐油性を兼ね揃えたフィットグローブ用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など色ホワイト入数(双)1機能耐油性RoHS指令(10物質対応)対応
異方性マグネットシート
下西製作所(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷磁力が強力な異方性タイプのマグネットシートです。柔軟性に優れ、簡単に裁断して任意のサイズでご使用できます。用途生産現場での部品・製品や治具の固定に。販促製品の吸着用。マスキング用。材質ストロンチウム、フェライト粒子長さ(m)1
定盤保護カバー 石定盤用
SK(新潟精機)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル パイオニア・ケンウッド用 TypeD-TypeA (2m)
ENDY¥3,698税込¥4,0681個当日出荷AVナビメーカー相当仕様の高品質デジタルケーブルです。シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。仕様TypeD(プラグ)ーTypeA(プラグ)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)3
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
1520g/60mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)
エスコ¥14,400税込¥15,8401個翌日出荷エスコ品番EA575H-74全長(mm)405種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)木材質(頭)TPE主な用途打ち込み作業
ダイスライド スラストブシュ SAFG
大同メタル工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から72日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。硬さ200HB以上比重8.2伸び(%)12以上材質(ベース)高力黄銅引張強力(N/mm2)690以上長さ公差(mm)-0.1/-0.3線膨張係数(×10-6/℃)16~20熱伝導率(cal/s・cm・℃)0.09~0.13
PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ
椿本チエイン¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から92日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴムタイプ耐水仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
患者衣ゆかた型
ナガイレーベン¥6,298税込¥6,9281枚6日以内出荷キルティングをイメージした格子柄のソフトでふくらみ感のあるニット素材を使用したゆかた型の患者衣です。しわになりにくくやわらかで快適な着心地です。用途男女兼用混率(%)ポリエステル100% (吸水効果)ポケット左胸内側ポケットあり
ウルトラPXベルト UP8M形
椿本チエイン¥449~税込¥494~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5
結束バンドSG150W20P
オーム電機¥179税込¥1971セット(20本)翌々日出荷用途OA機器、電気・電子機器、情報通信機器などの結束部品として仕様屋内用材質ナイロン6・6(UL94V-2)色乳白色質量(g)16使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)18寸法(幅W×長さL)(mm)3.4×150結束径(Φmm)1.5~38
軸付研磨砥石SG(非金属・アルミ用)
TACT(タクト)¥6,690~税込¥7,359~1袋(20本)ほか5日以内出荷から36日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様軸付材質SGタイプ非金属・アルミ用
コントロールキャビネット CCG
河村電器産業¥5,598~税込¥6,158~1個6日以内出荷鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。 基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。材質鉄板タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-1(ラッチ錠)ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
SMSG 歯研スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2級歯面硬度50~60HRC歯数比1
ステンレス グレーチング ノンスリップ(蛇肌)
三榮¥7,998~税込¥8,798~1枚6日以内出荷溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。材質SUS304長さ(mm)498RoHS指令(10物質対応)対応
SSAG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷仕様追加工:可能形状S5K歯数20モジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)15歯先円直径D(Φmm)33キー溝幅(mm)4基準円直径C(Φmm)30キー溝深さ1.8
ステンレス グレーチング ノンスリップ(藤壺)
三榮¥7,998~税込¥8,798~1枚6日以内出荷溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。 藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。材質SUS304長さ(mm)498RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス グレーチング プレーンタイプ
三榮(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1枚6日以内出荷溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。 また、足裏当たりも優しくなります。足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、 歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。材質SUS304長さ(mm)498RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス グレーチング プレーンタイプ 998L
三榮¥9,998~税込¥10,998~1枚6日以内出荷溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。材質ステンレス長さ(mm)998種類みぞぶたRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(藤壺) 998L
三榮¥10,980~税込¥12,078~1枚6日以内出荷溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。材質ステンレス長さ(mm)998種類みぞぶたRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(蛇肌) 998L
三榮¥10,980~税込¥12,078~1枚6日以内出荷溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。材質ステンレス長さ(mm)998種類みぞぶたRoHS指令(10物質対応)対応
KSG歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
FMC 延長コード CEコード
フジマック(40件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷タップが3方向に分かれているタイプです。用途工場、現場などでの延長用。材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15A使用可能電力(合計)(W)最大1500電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2
ボックス 収納用 スリム
(20件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷中身が見易いクリアタイプ! 幅が530mmと使い勝手がいいスリムタイプ。 しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。 ホコリが入りにくい便利なフタ付。 スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能! バンドやひも掛けに便利な溝がフタに付いています。用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に仕様バックル付材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)タイプスリムフタあり外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)360コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(59件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(31件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼






![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)