カテゴリ

  • 接着剤・補修材(18)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
  • 空調・電設資材(3)
  • 研磨材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「g16 ボンド」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンドG17 コニシボンドG17コニシ(256件のレビュー)
369税込406
1本(50mL)ほか
当日出荷
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色特性耐衝撃タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明) セメダインゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明)セメダイン(7件のレビュー)
689税込758
1本(170mL)ほか
欠品中
合成ゴム系溶剤形接着剤です。 ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できます。 初期接着力が強く、接着作業が簡単です。 透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性があるので、ゴム・皮革・布などの接着に適しています。
用途レザークラフト、手芸、日曜大工、家具や住まいの補修、バッグや靴の補修、スポーツ用品の補修、玩具の補修。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボンドGクリヤー コニシボンドGクリヤーコニシ(93件のレビュー)
209税込230
1本(20mL)ほか
当日出荷
接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。成分SBR系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 スリーボンド常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤スリーボンド(21件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(200g)
当日出荷
せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途各種金属、プラスチックの接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1856主剤:白/硬化剤:黄褐色質量(g)252主成分エポキシ樹脂可使時間(分)70容量混合比100:100粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160]硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ボンド 高性能コンクリート用 コニシボンド 高性能コンクリート用コニシ(14件のレビュー)
999税込1,099
1個(120mL)ほか
当日出荷
耐熱性・耐水性・耐衝撃性にすぐれる。弾力性。充てん性。高粘度
用途屋内外コンクリートと金属・タイル・木・硬質プラスチックの接着に。 各種タイル・フック・プレート 階段ノンスリップ ドアフォン 屋外用木枠特性耐熱性、耐水性、耐衝撃性、弾力性、充てん性、高粘度成分変成シリコーンエポキシ樹脂系色調グレー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
溶剤形接着剤 速乾G セメダイン溶剤形接着剤 速乾Gセメダイン
189税込208
1本(20mL)ほか
欠品中
ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ工業用強力万能接着剤「マルチ君」モノタロウ(378件のレビュー)
449税込494
1本(170mL)ほか
当日出荷
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着主成分クロロプレンゴム成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
合成ゴム系接着剤 TB1521C スリーボンド合成ゴム系接着剤 TB1521Cスリーボンド(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(150g)
5日以内出荷
高粘度着色タイプです。肉盛り性良好です。垂直面塗布可能です。
用途浸透性の高い素材用容量(mL)150質量(g)150トラスコ品番813-0547剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.4粘度(Pa・s)2.8危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量0.15kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第2種主なワーク大面材、パーツ
ボンドK120 コニシボンドK120コニシ(39件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(1kg)ほか
欠品中
耐衝撃 耐はく離 高粘度
用途金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級危険物の類別第二類
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)セメダイン(162件のレビュー)
449税込494
1本(20mL)ほか
当日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
絹のちから 5本指 3足組 おたふく手袋絹のちから 5本指 3足組おたふく手袋(36件のレビュー)
789税込868
1袋(3足)
当日出荷
内側に絹、外側に綿を使用。 冬暖かく、夏は吸汗性と発散力。
丈区分レギュラー
(90105)ステアリングナックルボルト トヨタ(90105)ステアリングナックルボルトトヨタ(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から11日以内出荷
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」モノタロウ(508件のレビュー)
399税込439
1本(20mL)ほか
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス浅型Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
ボンド木工用速乾 コニシボンド木工用速乾コニシ(50件のレビュー)
699税込769
1本(500g)ほか
当日出荷
水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、紙、布危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ボンド木工用 CH18 コニシボンド木工用 CH18コニシ(30件のレビュー)
669税込736
1本(500g)ほか
当日出荷
水性。健康住宅対応。 乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。
用途学校や工作教室など、グループでの木工作業。 家庭大工・建築内装木工事。 木製家具・建具の製作、額縁の製作。 木・竹・布・石膏類に。環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、竹、布、石膏類危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ねじつき厚鋼電線管 Panasonic(パナソニック)ねじつき厚鋼電線管Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
ボンドG17スリム20ml ブリスター コニシボンドG17スリム20ml ブリスターコニシ(2件のレビュー)
209税込230
1本
欠品中
成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60包装ブリスター粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチック標準使用量130~160g/m2(片面あたり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
ロックタイト 黒ゴム接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 黒ゴム接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(46件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(100g)
当日出荷
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。容量(g)100質量(g)131仕様速乾タイプトラスコ品番445-2399主成分クロロプレンゴム系主な用途ゴム、布、皮革危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾主なワーク大面材、パーツ
ボンドGPクリヤー コニシボンドGPクリヤーコニシ(64件のレビュー)
469税込516
1本(50mL)ほか
当日出荷
ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
用途ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木成分SBR系溶剤形標準使用量70~150g/m2(片面あたり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
速乾ボンドGクリヤー(透明) アーテック[学校教材・教育玩具]速乾ボンドGクリヤー(透明)アーテック[学校教材・教育玩具]
555税込611
1個(50mL)
当日出荷
色が透明なので、接着箇所が目立たず美しく仕上がります。皮革、ゴム、ウレタンフォーム、硬質プラスチック、布、帆布、紙の接着、または、木、コンクリート、ガラス、金属などの接着に。(軟質塩化ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコンゴムは接着できません。) 接着後も弾力性を保ち、軟かい物の風合いを生かしますので、皮革、ゴム、布などに最適です。材質:スチレンブタジェンゴム,有機溶剤。サイズ:Φ39×167mm
用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。成分スチレンブタジェンゴム、有機溶剤内容素材科目図工
ウルトラ多用途SU コニシウルトラ多用途SUコニシ(104件のレビュー)
559税込615
1本(25mL)ほか
当日出荷
新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい
用途金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け主成分シリル化ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
熱収縮キャップ(端末保護用) エスコ熱収縮キャップ(端末保護用)エスコ
470税込517
1袋
当日出荷から翌日出荷
電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。 キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
アース部材 Panasonic(パナソニック)アース部材Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブタイヤ用パンク修理キット DAYTONA(デイトナ)チューブタイヤ用パンク修理キットDAYTONA(デイトナ)
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
チューブタイヤ専用の応急用パンク修理キット。修理に必要なものはコンパクトな収納ポーチに揃っていて、ツーリング時に持ち運びしやすい。お出かけ先でのパンクへの不安を解消します。補充目安:エアボンベ1本で80/90-17インチチューブタイヤに約160kPa(1.60kgf/cm2)。小排気量(カブ等)クラスであれば、エアボンベ1本でもガソリンスタンド、整備店まで自走して移動可能。キット内容:エアボンベ(16g)×2、ラバーセメント(8ml)×1、調整式アダプター×1、パッチ(Φ30)×3、バフローラー×1、収納ポーチ×1、クリアーケース×1、サンドペーパー(50×60mm)×1
用途チューブタイヤ専用の応急用パンク修理キットタイヤ修理に必要なものはコンパクトな収納ポーチに揃っていてツーリング時の持ち運びに便利エアボンベ1本で80/90-17インチチューブタイヤに約160kPa(1.60kgf/cm2)の補充が可能小排気量(カブ等)クラスで、エアボンベ1本でもガソリンスタンド、整備店まで自走可能キット内容:エアボンベ(16g) ×2、ラバーセメント(8ml)× 1、調整式アダプター×1、パッチ(Φ30) ×3、バフローラー×1、収納ポーチ×1危険物の類別非危険物
フェアッド フラップホイール PFERD 馬印フェアッド フラップホイールPFERD 馬印
5,998税込6,598
1箱(10本)
翌々日出荷から30日以内出荷
フェアッドの軸付フラップホイールは、研磨布を均一にファン形状に並べて作られており、特徴的な柔軟性で、被削材の外郭に完璧に沿うような作業が可能です。 砥粒は頑丈で柔軟性のある布製の基材にレジノイドボンドで接着されています。 高い柔軟性により被削材の形状に追従します。 作業中に新しい面が露出していくことによって最後まで新品のような切れ味が持続します。 均一な高さに並べて接着された研磨布により、被削材のエッジ付近でもベタ付けの作業が可能です。
用途水平出しに・バリ取りに・表面処理に・溶接ビード除去に・表面成型に・段階的な切削/研磨に厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])25400軸長(mm)40
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸10x8x6x60 #120 PFERD 馬印PFERD CBNインターナルバー 6mm軸10x8x6x60 #120PFERD 馬印
6,898税込7,588
1本
4日以内出荷
材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)6粒度120質量(g)16(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])55400(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52
レーシングライン カーボン S-K10R8-ZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン S-K10R8-ZCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K10R8-ZC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:1本出し バッフル付 ラムダセンサー取付穴有 ※純正オプションサイドケースの同時装着はできません。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-18カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:14.6重量[キログラム]:5.0STD音量:94 dB / 5000 rpm音量:98.2 dB / 5000 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。純正オプションサイドケースとの同時装着は出来ません。商品区分:マフラーSTD 最大出力:94.87kW/10150rpm最大出力:102.67kW/10450rpmSTD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm最大トルク:109.2Nm/7750rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)5、STD:14.6カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量98.2 dB / 5000 rpm加工音量(dB)STD:94/5000rpm
iFace Phoneチャーム iFaceiFace PhoneチャームiFace
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
iFaceスマホケースにピッタリ!iFaceのロゴ入りチャーム付きストラップが登場しました。トレンドのビーズストラップをはじめ、シルバー基調の大人っぽいデザイン、リボンが可愛いデザインまでバリエーションも豊富です。iPhone16シリーズからiFaceスマホケースにシグネチャーボールが搭載。長めのストラップをケース上部に装着でき、セルフィー時などお気に入りのストラップと一緒に撮影できちゃう。
用途・リングタイプのストラップは手を通して落下防止に・カバン、ポーチ、カギ、コンデジなどに付けるのもオススメ主材質アクリル、亜鉛合金、銅、ナイロン、ステンレス、ポリエステル、貝殻※使用している素材は商品によって異なります。
手作り時計キット デザートクレイ付き アーテック[学校教材・教育玩具]手作り時計キット デザートクレイ付きアーテック[学校教材・教育玩具]
891税込980
1セット
3日以内出荷
文字盤をねんどで装飾してオリジナルの時計をつくろう時計と文字盤のセット。粘土で装飾を行います。バニラ色のねんど100gが付属します。材質:ポプラベニヤ、アルミ、ABS。サイズ:完成サイズ:Φ200mm(文字盤)。セット内容:手作り時計キットパーツセット220x200x25mm(ベニヤ文字盤×1、手作り時計×1、時計針×1)、デザートクレイ100g160x120x15mm×1、ボンド10g100×10×10mm×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容手作り時計キットパーツセット220×200×25mm(ベニヤ文字盤×1、手作り時計×1、時計針×1)、デザートクレイ100g160×120×15mm×1、ボンド10g100×10×10mm×1材質ポプラベニヤ、アルミ、ABS寸法(Φmm)完成サイズ:200(文字盤)
ミニモ レジンボンドCBNバー JA ミニターミニモ レジンボンドCBNバー JAミニター
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
MUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ W9/16) 武蔵エンジニアリングMUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ W9/16)武蔵エンジニアリング
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
用途チューブ用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂トラスコ品番465-9791摘要東レ・ダウコーニング、スリーボンド用質量(g)415ねじ規格W9/16危険物の類別非危険物
カーボンパーツ ハンドプロテクター 右側 グロス Ducati MTS 1200 '15 / MTS 1200 Enduro ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ ハンドプロテクター 右側 グロス Ducati MTS 1200 '15 / MTS 1200 EnduroILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
56,980税込62,678
1個
36日以内出荷
適合車種Ducati、Multistrada 1200 DVT (2015-2015)、Multistrada Enduro (2016-2022)
カーボンパーツ ハンドプロテクター 左側 グロス Ducati MTS 1200 '15 / MTS 1200 Enduro ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ ハンドプロテクター 左側 グロス Ducati MTS 1200 '15 / MTS 1200 EnduroILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
55,980税込61,578
1個
36日以内出荷
適合車種Ducati、Multistrada 1200 DVT (2015-2015)、Multistrada Enduro (2016-2022)
カーボンパーツ ウィンドシールド ホルダー付 グロス XDiavel 16- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ ウィンドシールド ホルダー付 グロス XDiavel 16-ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
91,980税込101,178
1個
36日以内出荷
適合車種Ducati、XDiavel (2016-2022)、XDiavel S (2016-2022)