カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「g1620-0」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リクエストブックスタンド リヒトラブリクエストブックスタンドリヒトラブ(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
縦に使えばファイルや書籍用として、横に使えばフォルダー用等、便利に使える仕切り付スタンド。 並べて使用する場合は付属のジョイントでしっかり連結可能。 底部と背部にファイルやフォルダーがすべりにくい工夫をしています。
付属品専用仕切板(1枚)、連結用ジョイント材質ハイインパクトポリスチレン厚さ(mm)(仕切板)2.5サイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×204×274
サクションフィルター 大生工業サクションフィルター大生工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
ろ過材の種類金網(SUS)
スーパー研磨 粗目 クリスタルプロセススーパー研磨 粗目クリスタルプロセス(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1本(2L)
当日出荷から3日以内出荷
1500#~2000#のペーパー目も簡単に消すことができる超ハイスピード研磨! しかも、バフ目を最小限に抑えた特殊研磨剤。
用途キズ取り仕様水性・ノンシリコンタイプ液状目の粗さ粗目危険物の類別非危険物
PG PG・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーションPG PG・グリッパー(アジャストタイプ)イマオコーポレーション
3,890税込4,279
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワークグリッパー PG・グリッパー(アジャストタイプ) PG PG-16200 イマオコーポレーションワークグリッパー PG・グリッパー(アジャストタイプ) PG PG-16200イマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬B11.1質量(g)37タイプフェノール樹脂製FM16×2D6C8E3ねじサイズM16
PG・グリッパー(アジャストタイプ) FairlanePG・グリッパー(アジャストタイプ)Fairlane
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
トラスコ品番805-8224材質本体:SCM440 焼入焼戻 黒染め、チップ:超硬 HRC72
ワークグリッパー PG・グリッパーフォアチップ(アジャストタイプ) PG PG-16200-4 イマオコーポレーションワークグリッパー PG・グリッパーフォアチップ(アジャストタイプ) PG PG-16200-4イマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬B11.1質量(g)37タイプフェノール樹脂製FM16×2D6C8E3ねじサイズM16
PG PG・グリッパー フォアチップ(アジャストタイプ) イマオコーポレーションPG PG・グリッパー フォアチップ(アジャストタイプ)イマオコーポレーション
3,890税込4,279
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
CJ Series(CJ2G16) SMCCJ Series(CJ2G16)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG16 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG16SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKDMRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダCKD
38,088税込41,897
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
CD Series(CDJ2G16) SMCCD Series(CDJ2G16)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2G16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2G16SMC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSG16 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSG16SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
CD Series(CDQSG16) SMCCD Series(CDQSG16)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
レッドスクリューアーバ A100 MSTコーポレーションレッドスクリューアーバ A100MSTコーポレーション
239,800税込263,780
1個
6日以内出荷
付属品クーラントダクト
レッドスクリューアーバ BT50 MSTコーポレーションレッドスクリューアーバ BT50MSTコーポレーション
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷
レッドスクリューアーバ BT40 MSTコーポレーションレッドスクリューアーバ BT40MSTコーポレーション
279,800税込307,780
1個
6日以内出荷
Schutzinger テストリード線, 黒, 2m SchutzingerSchutzinger テストリード線, 黒, 2mSchutzinger
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線, 青, 2m SchutzingerSchutzinger テストリード線, 青, 2mSchutzinger
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 青コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZG16) SMCCJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZG16)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)200ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CDJ2ZG16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CDJ2ZG16SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)200ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDJ2YG16) SMCCD Series(CDJ2YG16)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)SMC
8,598税込9,458
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G16)SMC
9,498税込10,448
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ヘッドフランジ形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
MBJYG Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper, Halogen Free nVentMBJYG Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper, Halogen FreenVent
199,800税込219,780
1セット(50個)
32日以内出荷
編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。 :断面積:6~25mm2(11.84~49.33 kcmil)、長さ:100~300 mm(3.937"~11.811") 一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。 振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。 同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。 切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。 ハロゲンフリー、難燃性絶縁体(黄/緑) 素早く簡単に取付可能です。 EMC/EMI指令推奨、ケーブルと比べ低インピーダンスです。 RoHS対応
電工技師用ツールセット KNIPEX(クニペックス)電工技師用ツールセットKNIPEX(クニペックス)
119,800税込131,780
1セット
翌日出荷
一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具23点のセット。 頑丈な強化ポリエステル繊維を使用した軽量仕様。 前面のパネルは、アルミ角で補強されています。 フロントのパネルは部分的に開き、調整可能な固定ループと外側には書類入れが付いています。 ベーストレイは亜鉛めっきを施しています。 ハンドルおよび調整可能なショルダーストラップ付き。
セット内容絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁エンドワイヤーストリッパー(1106-160)、絶縁ラジオペンチ(2506-160)、絶縁斜ニッパー (7006-160)、絶縁ケーブルナイフ(9852)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、マイナス絶縁ドライバー(9820-2.5)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL・5.5SL・6.5SL)、プラススリム絶縁ドライバー(9824-01SL・02SL)、ケーブルナイフ165mm(1620-165)、Haunstatte社製ハックソー150×240mm(306125)、Picard社製800・300gハンマー(30490-800・3003010119)、Picard社製定規2m(71510-000)、Picard社製ブラシ40mm(75040-015)、Picard社製石膏ミキシングボウル(75063-000)、Rennsteig社製チゼル300mm(3403001)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Wera社製検電器(465608)質量(g)6700内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×250×160
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50G-1620 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50G-1620SMC
139,800税込153,780
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)1620配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40G-1620HZ SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40G-1620HZSMC
139,800税込153,780
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1620配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-1620HZ) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-1620HZ)SMC
139,800税込153,780
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1620配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付