カテゴリ

  • メカニカル部品(74)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • オフィス家具(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 機構部品(15)
  • 作業工具(11)
  • 測定用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 物流用品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 制御機器(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g1620」の検索結果

299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リクエストブックスタンド リヒトラブリクエストブックスタンドリヒトラブ(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
縦に使えばファイルや書籍用として、横に使えばフォルダー用等、便利に使える仕切り付スタンド。 並べて使用する場合は付属のジョイントでしっかり連結可能。 底部と背部にファイルやフォルダーがすべりにくい工夫をしています。
付属品専用仕切板(1枚)、連結用ジョイント材質ハイインパクトポリスチレン厚さ(mm)(仕切板)2.5サイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×204×274
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-1620 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-1620SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1620配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-1620 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-1620SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)1620配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63G-1620 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63G-1620SMC
289,800税込318,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)1620配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
ダイヤモンド剛彩段付ビット ベッセルダイヤモンド剛彩段付ビットベッセル(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティング、ネジに食いつく。全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。マグネットなしで、鉄紛を嫌うドリルネジ作業に最適サキスボ刃先でネジ頭や打込み箇所が見やすい。ネック部のトーションが着座時の衝撃を吸収。ビット新素材・ダイハード鋼、強さと粘り違う、最高硬度HRC62。
種類段付先端サイズ+2差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
サクションフィルター 大生工業サクションフィルター大生工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
ろ過材の種類金網(SUS)
ワンタッチタップコレット 日研工作所ワンタッチタップコレット日研工作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
スーパー研磨 粗目 クリスタルプロセススーパー研磨 粗目クリスタルプロセス(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1本(2L)
当日出荷から3日以内出荷
1500#~2000#のペーパー目も簡単に消すことができる超ハイスピード研磨! しかも、バフ目を最小限に抑えた特殊研磨剤。
用途キズ取り仕様水性・ノンシリコンタイプ液状目の粗さ粗目危険物の類別非危険物
SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-L CKDSMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-LCKD
3,625税込3,988
1個
当日出荷から19日以内出荷
複動・片ロッド形
業務用フェイスタオル ショートパイル 5枚組 240匁 小野商事業務用フェイスタオル ショートパイル 5枚組 240匁小野商事(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(5枚)
翌々日出荷
通常よりも高価で細い32番手の糸を2本撚った双糸で織られた肌触りの良いサロン用フェイスタオル。 ショートパイルにすることで毛羽立ちが少なく、耐久性に優れ風合いを保ちます。
用途美容サロン、エステ、ホテル、旅館、温泉、銭湯などホワイト混率(%)綿100寸法(cm)約34×85質量(g/枚)約75
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)ノーブランド
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
ダイスライド スラストブシュ SAFG 大同メタル工業ダイスライド スラストブシュ SAFG大同メタル工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から72日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
硬さ200HB以上比重8.2伸び(%)12以上材質(ベース)高力黄銅引張強力(N/mm2)690以上長さ公差(mm)-0.1/-0.3線膨張係数(×10-6/℃)16~20熱伝導率(cal/s・cm・℃)0.09~0.13
コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 超重荷重用TRUSCO
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC低摩擦シリンダ (MQQT~)SMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ) ノーブランド無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)ノーブランド
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
高強度6x37 かがやき 大綱高強度6x37 かがやき大綱
8,788税込9,667
1本
4日以内出荷
6×37の特別設計で、IWRC6×Fi(29)を上回る強度を持ちながら柔軟性も確保。鋼心ワイヤロープと比較して約20%軽量化できる高強度ワイヤロープ。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。
用途一般玉掛け作業、重量物吊り等
ゴーグル型保護メガネ用スペアレンズ TRUSCOゴーグル型保護メガネ用スペアレンズTRUSCO
369税込406
1パック(5枚)
当日出荷
適合機種TSG-16、TSG-20質量(g/枚)30トラスコ品番301-2581質量(g)150材質(レンズ)ポリカーボネート
PG PG・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーションPG PG・グリッパー(アジャストタイプ)イマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
31,763税込34,939
1個
当日出荷から39日以内出荷
PG・グリッパー(アジャストタイプ) FairlanePG・グリッパー(アジャストタイプ)Fairlane
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
トラスコ品番805-8224材質本体:SCM440 焼入焼戻 黒染め、チップ:超硬 HRC72
ワークグリッパー PG・グリッパー(アジャストタイプ) PG PG-16200 イマオコーポレーションワークグリッパー PG・グリッパー(アジャストタイプ) PG PG-16200イマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬B11.1質量(g)37タイプフェノール樹脂製FM16×2D6C8E3ねじサイズM16
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSG~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSG~)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
CJ Series(CJ2G16) SMCCJ Series(CJ2G16)SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G1~)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ワークグリッパー PG・グリッパーフォアチップ(アジャストタイプ) PG PG-16200-4 イマオコーポレーションワークグリッパー PG・グリッパーフォアチップ(アジャストタイプ) PG PG-16200-4イマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬B11.1質量(g)37タイプフェノール樹脂製FM16×2D6C8E3ねじサイズM16
PG PG・グリッパー フォアチップ(アジャストタイプ) イマオコーポレーションPG PG・グリッパー フォアチップ(アジャストタイプ)イマオコーポレーション
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKG~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKG~)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド
ワンタッチタップコレットロングサイズ 日研工作所ワンタッチタップコレットロングサイズ日研工作所
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLG SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLGSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動式
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50G-1620 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50G-1620SMC
139,800税込153,780
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)1620配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
メートルネジリングゲージ 第一測範メートルネジリングゲージ第一測範
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ロータリクランプシリンダ(MKG16-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKG16-~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MKG16 SMCロータリクランプシリンダ MKG16SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40G-1620HZ SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40G-1620HZSMC
139,800税込153,780
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1620配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG16) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG16)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG16-2~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG16-2~)SMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
BODY,FRAME*R-110*    50100KG1620ZA ホンダBODY,FRAME*R-110* 50100KG1620ZAホンダ
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら