カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(442)
- 作業工具(390)
- 機構部品(222)
- 自動車純正部品(209)
- 厨房用品(186)
- 油圧機器・油圧ホース(171)
- 制御機器(167)
- 測定用品(158)
- 卓上消耗品(157)
- 農業機械(144)
- メカニカル部品(127)
- 食品・飲料(98)
- 空調・照明・電設資材(94)
- 店舗什器・備品(84)
- 安全標識(83)
- 船舶用品・漁業資材(82)
- 切削工具(81)
- パソコン/周辺機器(81)
- 事務用品(76)
- 物流用品(71)
- 科学研究・開発用品(64)
- 配管・水廻り設備部材(62)
- 作業服(59)
- 清掃用品(58)
- 安全保護具(58)
- FA担当者のオススメ新商品(56)
- 医療(56)
- 自動車補修部品(43)
- 介護用品(42)
- カー用品(37)
- 家電(37)
- 梱包用品(36)
- 日用品(34)
- 手袋(34)
- ねじ・ボルト・釘(33)
- 研磨材(32)
- 学童・教育用品(31)
- 農具(31)
- オフィス家具(30)
- 溶接用品(29)
- 安全用品(29)
- 防犯用品(28)
- 建築金物(28)
- バイク純正部品(27)
- 塗装・養生・内装用品(27)
- 電気材料(26)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
- 防災用品(23)
- 印刷用紙/インク/印刷機(23)
- バイク部品(21)
- 理美容(21)
- 農業・園芸資材(21)
- 測量用品(土木/建設)(19)
- テープ(18)
- 自転車部品(18)
- 空圧工具(18)
- 電動工具(16)
- 塗料(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- 整備工具・収納(15)
- 安全靴・作業靴(15)
- 自転車整備工具・アクセサリー(15)
- 保管用品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 建材・エクステリア(13)
- 接着剤・補修材(12)
- ヘルスケア(12)
- 縫製用品(12)
- 測定関連サービス(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- クリーンルーム用品(8)
- 住設機器(8)
- マスク(8)
- 肥料・農薬・除草剤・種(8)
- バッテリー・電装(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 洗車・清掃(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 救急・衛生(5)
- 鈑金・塗装(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- SMC(397)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(137)
- TRUSCO(126)
- エスコ(114)
- MAZDA(マツダ)(87)
- スバル(84)
- ユニット(79)
- ホンダ(77)
- イマオコーポレーション(72)
- 福井クラフト(65)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- エスアンドエスサイクル(46)
- トヨタ(34)
- KTC(32)
- 松吉医科器械(32)
- TAKIGEN(タキゲン)(32)
- コーセル(28)
- 中央化学(28)
- SHIMANO(シマノ)(26)
- ブランドをもっと見る
「g170」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G170-N
NOK¥719税込¥7911個欠品中型式旧型式:OR1BG170N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00229-BJIS呼び旧JIS:G170太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)169.3内径許容差(mm)±1.33バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G170-N
NOK¥699税込¥7691個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG170N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00229-AJIS呼び旧JIS:G170太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)169.3内径許容差(mm)±1.33バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
製本ファイル
リヒトラブ(15件のレビュー)¥379税込¥4171組(5冊)当日出荷ビジネスに、レポートに。企画書やマニュアルの製本に便利な背テープ付きファイル。 テープカラーで色別分類。 書類量に応じて3段階に折り曲げ。 高さはA4書類ピッタリサイズ!使用方法1.書類を揃えて奥まで差し込む。厚とじの場合は、背表紙のミシン目を折ってからご使用ください。2.表紙の上から3ヶ所の「とめ位置ガイド」に合わせてステープラーで留める。3.テープの裏のはくり紙をはがし、テープを折りながら表紙の裏面に貼りつける。材質本体/ポリプロピレン・背貼りテープ/紙クロス厚さ(mm)表紙生地/0.2サイズA4タテエコマーク認定認定収納枚数60縦(mm)297横(mm)234グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 095
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
バックアップリング BRT3型
協同化成(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレス色白RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
パワフルガス170G
TRUSCO(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか当日出荷から翌々日出荷1400℃のスパイラル集中炎で加熱がスムーズ。寒冷時・酸欠・風など悪条件に抜群の信頼性。シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品(メーカー比)との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジー。取付方式ねじ込み式火炎温度(℃)1400火口径(mm)16発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200]
Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド¥289税込¥3181個当日出荷から5日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップリング BRT2型
協同化成(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から11日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカット色白RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用
ミヤナガ(50件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から7日以内出荷硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-170A~)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)170
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-170
SMC¥93,980税込¥103,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)170配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-170
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)170配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40G-170
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)170配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20G-170
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)170配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
黒みつ170g
COMFORTLAB(正栄産業)¥2,898税込¥3,1301ケース(170g×24本)5日以内出荷沖縄産加工黒糖とカナダ産はちみつの深い味わいに、沖縄産ちゃたんの塩を加えコクのある甘味に仕上げた黒みつです。原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、加工黒糖、水あめ、はちみつ(カナダ産)、食塩栄養成分エネルギー42.3kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物11.2g、食塩相当量0g
チョコレートシロップ170g
正栄¥4,398税込¥4,7501ケース(170g×24本)5日以内出荷ココアの豊かな香りと、オリゴ糖の軽やかですっきりとした甘さを活かしたチョコレートシロップです。保存料、増粘剤不使用。原材料オリゴ糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、ココアパウダー、食塩/香料栄養成分エネルギー39.1kcal、タンパク質0.3g、脂質0.3g、炭水化物9.7g、食塩相当量0.02g
SFC クランキー 170g
シーフロアコントロール¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷*フォール時、微妙な変化を演出し適度な抜け感と止め感が特徴。表面に施した2つの段差が引き抵抗をなくします。1回ごとに異なるフォールアピールを演出、誰もが釣果を得られます。 *中深海でも浅場でも効果を出せるジグです。静岡・高知・沖縄県沖などで実施した中深海テストでは、アカムツやクロムツを連発しました。(*全魚種対応)用途<ビギナー向けファーストチョイス、クランキー>初心者におすすめしたい、扱いやすいショートジグです。ジグ自体がオートマティックに動き、フォール時イレギュラーな動きを演出します。また軽い力で即座にスライドする優れた操作性も魅力で、表面に刻んだ段が引き重り感を軽減します。高度なテクニックがなくとも全魚種に対して釣果が得られる、まさにオールマイティなジグ。何を使ったらよいか分からない、そんな時はまずクランキーを手に取ってみてください。質量(g)170
...
























![プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44814508-201221-02.jpg)