カテゴリ

  • 作業工具(334)
  • 機構部品(159)
  • 厨房用品(155)
  • 油圧機器・油圧ホース(149)
  • 農業機械(140)
  • 制御機器(134)
  • メカニカル部品(91)
  • 船舶用品・漁業資材(90)
  • 空調・照明・電設資材(88)
  • 測定用品(83)
  • 事務用品(83)
  • 切削工具(77)
  • 食品・飲料(77)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • 物流用品(64)
  • 店舗什器・備品(55)
  • 卓上消耗品(54)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(51)
  • 安全標識(50)
  • 安全保護具(47)
  • 作業服(46)
  • 自動車補修部品(42)
  • 清掃用品(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 日用品(33)
  • カー用品(33)
  • 研磨材(33)
  • 手袋(31)
  • 家電(31)
  • 農具(28)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 建築金物(27)
  • 溶接用品(24)
  • 電気材料(23)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 介護用品(23)
  • 安全用品(21)
  • 学童・教育用品(21)
  • バイク部品(20)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • テープ(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 梱包用品(18)
  • 自転車部品(18)
  • 理美容(17)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • 空圧工具(16)
  • 防災用品(15)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 防犯用品(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 医療(12)
  • 電動工具(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 保管用品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 縫製用品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • マスク(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 住設機器(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 名入れカレンダー(1)

「g170」の検索結果

関連キーワード
2,989件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(121件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • OリングGシリーズ赤シリコン NOK

    OリングGシリーズ赤シリコン

    NOK(25件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • 祝のし袋 ワンタッチ マルアイ

    祝のし袋 ワンタッチ

    マルアイ(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(10枚)
    当日出荷
    仕様糊式ワンタッチ寸法(mm)100×182
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 製本ファイル リヒトラブ
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    製本ファイル

    リヒトラブ(15件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1組(5冊)
    当日出荷
    ビジネスに、レポートに。企画書やマニュアルの製本に便利な背テープ付きファイル。 テープカラーで色別分類。 書類量に応じて3段階に折り曲げ。 高さはA4書類ピッタリサイズ!
    使用方法1.書類を揃えて奥まで差し込む。厚とじの場合は、背表紙のミシン目を折ってからご使用ください。2.表紙の上から3ヶ所の「とめ位置ガイド」に合わせてステープラーで留める。3.テープの裏のはくり紙をはがし、テープを折りながら表紙の裏面に貼りつける。材質本体/ポリプロピレン・背貼りテープ/紙クロス厚さ(mm)表紙生地/0.2サイズA4タテエコマーク認定認定収納枚数60縦(mm)297横(mm)234グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 095
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • ORバックアップリング BRT3型 NOK

    ORバックアップリング BRT3型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(10FF)型式BRT3
  • パワフルガス170G TRUSCO

    パワフルガス170G

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    1400℃のスパイラル集中炎で加熱がスムーズ。寒冷時・酸欠・風など悪条件に抜群の信頼性。シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品(メーカー比)との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジー。
    取付方式ねじ込み式火炎温度(℃)1400火口径(mm)16発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200]
  • プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]

    プッシュリベット

    BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFA被覆Oリング コクゴ

    PFA被覆Oリング

    コクゴ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 170g用 マグネットピックアップ エスコ

    170g用 マグネットピックアップ

    エスコ
    ¥1,880税込¥2,068
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA598GF-10
  • デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

    ミヤナガ(50件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
  • 固定用Oリング 日近

    固定用Oリング

    日近(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 黒みつ170g COMFORTLAB(正栄産業)

    黒みつ170g

    COMFORTLAB(正栄産業)
    ¥2,898税込¥3,130
    1ケース(170g×24本)
    欠品中
    沖縄産加工黒糖とカナダ産はちみつの深い味わいに、沖縄産ちゃたんの塩を加えコクのある甘味に仕上げた黒みつです。
    原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、加工黒糖、水あめ、はちみつ(カナダ産)、食塩栄養成分エネルギー42.3kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物11.2g、食塩相当量0g
  • Oリング 1A-G 大阪魂

    Oリング 1A-G

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • チョコレートシロップ170g 正栄

    チョコレートシロップ170g

    正栄
    ¥4,398税込¥4,750
    1ケース(170g×24本)
    5日以内出荷
    ココアの豊かな香りと、オリゴ糖の軽やかですっきりとした甘さを活かしたチョコレートシロップです。保存料、増粘剤不使用。
    原材料オリゴ糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、ココアパウダー、食塩/香料栄養成分エネルギー39.1kcal、タンパク質0.3g、脂質0.3g、炭水化物9.7g、食塩相当量0.02g
  • 折りたたみ作業台 アルミス

    折りたたみ作業台

    アルミス(7件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌々日出荷
    折りたたみ式なので持ち運びに便利。 脚が折れないよう、ストッパーリング付き。
  • OリングG番(1Aニトリルゴム) 森清化工

    OリングG番(1Aニトリルゴム)

    森清化工
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質1Aニトリルゴム寸法W(mm)5.7±1.13
  • SFC クランキー 170g シーフロアコントロール

    SFC クランキー 170g

    シーフロアコントロール
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    6日以内出荷
    *フォール時、微妙な変化を演出し適度な抜け感と止め感が特徴。表面に施した2つの段差が引き抵抗をなくします。1回ごとに異なるフォールアピールを演出、誰もが釣果を得られます。 *中深海でも浅場でも効果を出せるジグです。静岡・高知・沖縄県沖などで実施した中深海テストでは、アカムツやクロムツを連発しました。(*全魚種対応)
    用途<ビギナー向けファーストチョイス、クランキー>初心者におすすめしたい、扱いやすいショートジグです。ジグ自体がオートマティックに動き、フォール時イレギュラーな動きを演出します。また軽い力で即座にスライドする優れた操作性も魅力で、表面に刻んだ段が引き重り感を軽減します。高度なテクニックがなくとも全魚種に対して釣果が得られる、まさにオールマイティなジグ。何を使ったらよいか分からない、そんな時はまずクランキーを手に取ってみてください。質量(g)170
  • シリンダー本締錠 ハイロジック

    シリンダー本締錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    玄関ドアの防犯補助鍵に
    材質本体/ステンレス寸法(mm)柱側:W22×H33×D18/W26×H58×D2、扉側:W26×H58×D4、Φ22~23×D80備考ビスピッチ47.5mm穴径(Φmm)貫通穴:36サイズ(mm)60適合扉厚(mm)30~45
  • SFC アーク 170g シーフロアコントロール

    SFC アーク 170g

    シーフロアコントロール
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    6日以内出荷
    *操作性に優れ、上げでもフォールでもアプローチ *大きなシルエットで、ターゲットへのアピールが有効です。 *厚みを抑えた扁平の変形4面体。抜けが良く、どんな状況下でも使えます。
    用途<強力なアピール力。万能のアーク>回遊性のある青物や、警戒心の強い中深海の魚をターゲットにしたセミロングジグです。魚に力強くアピールするよう、細長かつ若干扁平の大きめシルエットに設計しました。フォールスピードが速く抜けも良いため、緩い潮流下のポイントにも二枚潮のハードなポイントにも対応します。セミロングながらショートジグ同様のヒットを実現する、長さを問わずに使えるオールマイティなジグです。質量(g)170
  • Oリング 1B-G 大阪魂

    Oリング 1B-G

    大阪魂
    ¥6,020税込¥6,622
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 親水フィルム トヨタ シエンタ NHP170G/NSP170G/NCP175G サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品 メディアカバーマーケット

    親水フィルム トヨタ シエンタ NHP170G/NSP170G/NCP175G サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    4日以内出荷
    トヨタ シエンタ NHP170G/NSP170G/NCP175G で使える 親水フィルム サイドミラー 用 防滴。◆雨の日の視界をしっかり守る。・水滴を弾く撥水とは異なり、付着した雨粒同士をなじませて拡散させることで、水滴を流れ落ちやすくします。・大雨の日にミラーが雨粒で見えなくなる危険を減らします。◆長持ち性能。・一般的な簡易撥水スプレーに比べ、安定した効果が持続します。・雨上がりでもよごれが残りにくく、クリアな視界を保ちます。◆貼り直しOK。・液晶保護フィルムにも使われる高品質PET素材を採用。・気泡の入りにくいシリコーン粘着剤を使用しているので貼り直しも可能です。糊残りもしません。・多層構造フィルムでよごれや傷に強く、反射防止機能もあります。※気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロス付属。
    用途◆取り付け方。1. あらかじめミラーの汚れやごみを拭いて取り除きます。清掃後、再度霧吹き等でミラーを湿らせます。2. フィルムの はくりシート1 をはがし、ミラーに貼り付けます。3. ヘラなどを使って気泡や余分な水分を押し出します。強く押しすぎないようご注意ください。4. フィルムの はくりシート? をはがします。気泡や水分は時間経過で消えていきますが、カーブの強いミラーに貼ると、浮きや気泡が発生する場合があります。セット内容親水フィルム×2枚、ヘラ×1、クリーニングクロス×1材質PET(親水コーティング)内容1セット(2枚)適合車種トヨタ シエンタ NHP170G/NSP170G/NCP175G危険物の類別非危険物
  • 回転ドライブ外径面取り ノガ

    回転ドライブ外径面取り

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。
    付属品ブレード EX2001(4~18mm用)トラスコ品番304-3509質量(g)55ハンドルNG1000
  • 巻尺サンエックスミリオン トーエイライト

    巻尺サンエックスミリオン

    トーエイライト
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    巻上速度3倍速のJIS1級巻尺
    付属品樹脂ケーステープ幅(mm)12テープ厚さ(mm)0.45JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm、100cm毎に判読しやすいメートル表示付)コーティング塩ビ芯材グラスファイバー
  • Oリング 4D-G 大阪魂

    Oリング 4D-G

    大阪魂
    ¥4,007税込¥4,408
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • プレート テープ付 光

    プレート テープ付

    光(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    高級感のある真鍮金色メッキ仕上げの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
    仕様テープ付材質真鍮寸法(mm)40×160×1
  • ギャバン エルブドプロヴァンス 170g x2 ハウスギャバン(旧:GABAN)

    ギャバン エルブドプロヴァンス 170g x2

    ハウスギャバン(旧:GABAN)
    ¥2,998税込¥3,238
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    数種類の荒挽ハーブをブレンドした商品です。主に魚介類のスープや煮込み料理にご使用いただけます。
    保存方法常温
  • マグネットペイント ターナー色彩

    マグネットペイント

    ターナー色彩(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(170mL)
    当日出荷
    下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。 水性で臭いもなく、安心して使えます。 磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。 チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。
    使用方法(1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。適合材屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります)使用場所屋内危険物の類別非危険物特性速乾
  • リスキー1 170g クロノ(カンジインターナショナル)

    リスキー1 170g

    クロノ(カンジインターナショナル)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    【RISKY ONE(リスキーワン)】三重県は、伊勢湾のファイヤードルフィン宮本船長が青物を釣るために作成した「リスキー1」。その長きに渡る釣果と実績で、既に伊勢湾のジギンガーの間では知らない者はいないと言われるほどです。宮本船長がこだわったボディバランス・エッジの効いた薄型ボディによるローリングアクションと、強烈なバックスライドフォールで、リアクションバイトを誘発します。引き感も非常に軽く、高速の巻きアクションやワンピッチにも対応しており、巻き上げアクションとフォールアクションの二面性がブリ・サワラに代表される青物に効果抜群です。
    質量(g)170
  • オーバルグリップ イマオコーポレーション

    オーバルグリップ

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
関連キーワード
...
ボンドg17特集