カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
    • ゴム系接着剤(1)
  • 農業機械(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • バイク部品(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 測定用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g17z」の検索結果

関連キーワード
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾ボンド G17Z コニシ速乾ボンド G17Zコニシ(39件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
CG-M オフィスチェア(肘無・背パッド・ハンガー無) オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(肘無・背パッド・ハンガー無)オカムラ(岡村製作所)
45,980税込50,578
1脚
21日以内出荷
Adjust 座面の高さを最低385mmまで調整可能 座面したのメカ部を小さくしたことで、座面の高さを最低385mmまで下げられるようになりました。 小柄な人も、かかとを床にしっかりとつけた姿勢で座れます。 さまざまな人が使用するオフィスシーティングだからこその気配りです。 Balance 着座姿勢のバランスを整える「背・座」の機能 背骨を自然なS字型に保ち、腰への負担を減らす「背もたれ形状」。 太ももとお尻の体圧を適切に分散する異硬度クッション。 バランスのよい姿勢をサポートする、独自の基本性能を搭載しています。 Compact どこでも美しく収まるコンパクト設計 あらゆるオフィス環境に合わせて、使いやすいコンパクトサイズに設計。 幅1000mmの片袖デスクにきれいに収まります。また、多くの会議室や研修室などで使用されている1800mmのテーブルには、ゆとりをもって3脚並べることも可能です。 背ロッキング&強弱調節 背もたれによりかかると背が後方に倒れる背ロッキング。背もたれの回転ポイントを前方に設定し、ロッキングの際の背もたれと背中のズレを極力解消し、快適性を追求しました。 ロッキング反力の強さは、背もたれの下部にあるハンドルで調節できます。 手掛け 座るときに椅子を引き出しやすいように、背のアウターシェルに手掛けを設けました。クロスを汚すことなく、椅子を引き出すことができます。
タイプパッドタイプ肘掛なしヘッドレストなし
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
F 350-17 GLD[TYPE-R Gコート] Z1000 10-13/NINJA1000-14 GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 GLD[TYPE-R Gコート] Z1000 10-13/NINJA1000-14GALESPEED(ゲイルスピード)
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可
SLIDING GEAR 3./4.G Z=17/19 77733303000 KTMSLIDING GEAR 3./4.G Z=17/19 77733303000KTM
37,980税込41,778
1個
31日以内出荷
SLIDING GEAR  3./4.G. Z=17/19 77033003200 KTMSLIDING GEAR 3./4.G. Z=17/19 77033003200KTM
37,980税込41,778
1個
31日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER Nikon(ニコン)保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTERNikon(ニコン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
超低反射ARコートの採用と高い光学性能の実現でレンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能保護フィルターです。大切なレンズを保護しながら、画像への影響を最小限にとどめる高い光学性能を実現。新たに帯電防止コート処理をフィルター前面に施し、静電気によるホコリやゴミの吸着も軽減しています。片面反射率約0.1%の超低反射ARコート「ゼロワンARコート」を採用優れた透明性・均質性を実現する、NIKKORにも採用の高品質な光学ガラス干渉縞1本以下、高い平面研磨精度を実現マウントによるガラスの歪みを低減する「フラットプレーンシステム」効果的な帯電防止コートを採用優れた撥水・撥油コートを採用薄型フレーム設計、ガラス端面の墨塗り加工ニコン純正、信頼のメイドインジャパンフィルターを装着した状態で、レンズキャップ・レンズフード取り付け可能
(20010)チユーブ エキゾースト UDトラックス(20010)チユーブ エキゾーストUDトラックス
103,410税込113,751
1個
当日出荷から7日以内出荷
コーン ダブル (G6) MAZDA(マツダ)コーン ダブル (G6)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
サポートリバースレバー (G5) MAZDA(マツダ)サポートリバースレバー (G5)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ダイレクトイグニッションコイル 日産NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
4,898税込5,388
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
TRASAS タイヤサービスステーション KTCTRASAS タイヤサービスステーションKTC
299,800税込329,780
1セット
3日以内出荷
タイヤ交換に必要なホイールナットの「取外し」「取付(仮締め・本締め)」作業を一連で行える入組み内容。 タイヤ溝の残量測定や石とりに必要な工具も入組み、タイヤサービス全体の時短、省人化といった効率化が図れる。 整備のIoT化、電動化に対応し、タブレットスタンド、電源タップを入組み。 スマートフォンやタブレットに、専用アプリ(TRASAS Admin)や整備記録アプリ「 e-整備」をインストールすることで、トルクルやタイヤデプスゲージでの作業を記録・管理が可能。 専用トレイ付で全入組み工具を姿置きで収納・管理。必要な工具を素早く使用でき、同時に紛失を防止。
用途タイヤ交換や点検の一連作業セット内容タイヤストーンリムーバー:AH3タイヤデプスゲージ:GNDA020トルクル12.7sq(. 40~200N・m):GNA200-0412.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW200-0412.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H、19H、21H、22H12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット:JTAE473A12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉):BP49-17G、19G、21G、22G7~11インチ対応iPad・タブレット用マグネット取付けアーム:100-LATAB020スリムタップUSB充電機能付き(2P・5個口・2m):TAP-SLIM5U-2トレイ(2枚) SKR602A:ツールステーション(2段可動トレイタイプ)入組点数15点差込角(sq.)12.7
スリップオンライン チタン SM-K10SO2T AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン SM-K10SO2TAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:SM-K10SO2T集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。販売備考:2本出し バッフル付 ※純正オプションサイドケースとの同時装着はできません。 NINJA1000共通適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-19カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-22タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:7.4重量[キログラム]:1.0STD音量:94 dB / 5000 rpm音量:101 dB / 5000 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン加工[有/無]:無付属品:ガスケット、バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:メガフォン規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:純正オプションサイドケースとの同時装着は出来ません。商品区分:マフラーSTD 最大出力:94.87kW/10150rpm最大出力:96.49kW/10400rpmSTD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm最大トルク:106Nm/7650rpmオプション:品番:E-K10R4
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品ガスケット、バッフル材質サイレンサー:チタン形状メガフォン質量(kg)1、STD:7.4チタンタイプスリップオン音量101 dB / 5000 rpm加工音量(dB)STD:94/5000rpm
オプショナルヘッダー ステン E-K10R4 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-K10R4AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-K10R4MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。*注意*本国の取説と商品でO2センサーの位置が左右違いますが、商品に溶接されているO2センサーは左側です。取説と異なっていますが不良ではありません。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-19カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:7.2重量[キログラム]:3.6材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1-2備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:94.87kW/10150rpm最大出力:102.97kW/10500rpmSTD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm最大トルク:109.2Nm/7750rpm関連商品:品番:S-K10SO10-HZC,S-K10SO18-HZC,S-K10SO19-HZC,SM-K10SO2T
材質ステンレス質量(kg)3.6、STD:7.2ステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:103.9/7700rpm方式集合:4-2-1-2最大出力(kW)102.97/10500rpm、STD:94.87/10150rpm最大トルク109.2Nm/7750rpm
レーシングライン カーボン S-K10R8-ZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン S-K10R8-ZCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K10R8-ZC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:1本出し バッフル付 ラムダセンサー取付穴有 ※純正オプションサイドケースの同時装着はできません。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-18カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:14.6重量[キログラム]:5.0STD音量:94 dB / 5000 rpm音量:98.2 dB / 5000 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。純正オプションサイドケースとの同時装着は出来ません。商品区分:マフラーSTD 最大出力:94.87kW/10150rpm最大出力:102.67kW/10450rpmSTD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm最大トルク:109.2Nm/7750rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)5、STD:14.6カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量98.2 dB / 5000 rpm加工音量(dB)STD:94/5000rpm
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050  対応 互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050 対応 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【HP ヒューレッドパッカード】HP LaserJet Enterprise Color M554dn(7ZU81A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color M555dn(7ZU78A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color M751dn(T3U44A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color MFP M578dn(7ZU85A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs(T3U56A#ABJ)HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z(A2W75A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M507dn(1PV87A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M507x(1PV88A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M528dn(1PV64A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M611dn(7PS84A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M611x(7PS85A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M612dn(7PS86A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M712dn(CF236A#ABJ)HP LaserJet Enterprise M806dn(CZ244A#ABJ)HP LaserJet Enterprise MFP M830z(CF367A#ABJ)HP LaserJet Managed E40040dn(3PZ35A#ABJ)HP LaserJet Managed MFP E42540f(3PZ75A#ABJ)HP LaserJet Pro 4003dwHP LaserJet Pro Color CP5225dn(CE712A#ABJ)HP LaserJet Pro M501dn(J8H61A#ABJ)HP LaserJet Pro MFP 4103fdwHP Color LaserJet Enterprise 5700dn(6QN28A#ABJ)HP Color LaserJet Enterprise 6700dn(6QN33A#ABJ)HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn(6QN29A#ABJ)HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn(6QN35A#ABJ)HP Color LaserJet Managed E45028dn (3QA35A#ABJ)HP Color LaserJet Managed MFP E47528f(3QA75A#ABJ)HP DesignJet Studio A0(5HB14A#BCD)HP DesignJet Studio A1(5HB12A#BCD)HP DesignJet T650 A0 (5HB10A#BCD)HP DesignJet T650 A1 (5HB08A#BCD)HP Deskjet 1050HP DeskJet 1112HP Deskjet 3070AHP Deskjet 3520HP DeskJet 3634HP DeskJet D4160HP Officejet 100 Mobile(CQ774A)HP Officejet 150 Mobile AiO(CN550A)HP OfficeJet 200 Mobile(CZ993A#ABJ)HP OfficeJet 250 Mobile AiO(CZ992A#ABJ)HP Officejet 4620 (CZ152C#ABJ)HP Officejet 4630HP OfficeJet 5220(Z4B27A#ABJ)HP Officejet 5740 (B9S78A)HP Officejet 6000 (CB051A#ABJ)HP Officejet 6100 (CB863A#ABJ)HP Officejet 6310HP Officejet 6500 All-in-One (CB838A#ABJ)HP Officejet 6500 Wireless All-in-One (CB829A#ABJ)HP Officejet 6500A Plus (CN557A#ABJ)HP Officejet 6700 Premium (CN583A#ABJ)HP Officejet 7000 (C9299A#ABJ)HP OfficeJet 7110(CR768A#ABJ)HP OfficeJet 7500A (C9309A#ABJ)HP OfficeJet 7510(G3J47A#ABJ)HP OfficeJet 7610HP OfficeJet 7612(G1X85A#ABJ)HP Officejet H470HP Officejet J6480 All-in-OneHP OfficeJet Pro 6230(E3E03A#ABJ)HP OfficeJet Pro 6830 (E3E02A)HP OfficeJet Pro 6970(J7K34A#ABJ)HP Officejet Pro 8000 (CB092A#ABJ)HP OfficeJet Pro 8020(1KR67D#ABJ)HP OfficeJet Pro 8028HP Officejet Pro 8100(CM752A)HP OfficeJet Pro 8210(D9L63A#ABJ)HP Officejet Pro 8500 Wireless All-in-One (CB023A#ABJ)HP Officejet Pro 8600 (CM749A#ABJ)HP Officejet Pro 8600 Plus (CM750A#ABJ)HP Officejet Pro 8610 (A7F64A)HP Officejet Pro 8620 (A7F65A)HP OfficeJet Pro 8730(D9L20A#ABJ)HP OfficeJet Pro 9010(1KR53D#ABJ)HP OfficeJet Pro 9020(1MR73D#ABJ)HP Officejet Pro K5400dnHP Officejet Pro K5400dtnHP Officejet Pro K8600dnHP Officejet Pro L7590HP Officejet Pro X451dw (CN463A)HP Officejet Pro X551dw (CV037A)HP Officejet Pro X576dw (CN598A)HP ENVY 5020(Z4A69A#ABJ)HP ENVY 6020(7CZ37A#ABJ)HP ENVY Inspire 7220HP ENVY Inspire 7221HP ENVY Inspire 7920HP ENVY Photo 6220(K7G20D#ABJ)HP ENVY Photo 6222(Y0K14D#ABJ)HP ENVY Photo 7820(K7S10D0-AAAA)HP ENVY Photo 7822(Y0G43D#ABJ)HP ENVY Pro 6420(6WD16A#ABJ)HP ENVY100 (CN517C#ABJ)HP ENVY110 (CQ812C#ABJ)HP ENVY120HP ENVY121HP ENVY4500HP ENVY4504 (A9T89A)HP ENVY5530 (A9J40A)HP ENVY5640(B9S58A#ABJ)HP Smart Tank 5105(1F3Y3A0-AAAB)HP Smart Tank 5106HP Smart Tank 6005(2H1W1A0-AAAB)HP Smart Tank 6006HP Smart Tank 7005(28B54A #ABJ )HP Smart Tank 7305(28B75A#ABJ)HP Smart Tank 7306(28B76A0-AAAC)HP PageWide Color 755dn(4PZ47A0-AAAF)HP PageWide Color MFP 779dn(4PZ45A0-AAAC)HP PageWide Enterprise Color 556dn(G1W46A#ABJ )HP PageWide Enterprise Color 765dn(J7Z04A0-AAAB)HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs(J7Z12A0-AAAB )HP PageWide Enterprise Color MFP 586z(G1W41A#ABJ )HP PageWide Managed MFP P57750dw(J9V82D#ABJ)HP PageWide Pro 552dw(D3Q17D#ABJ)HP PageWide Pro 577dw(D3Q21D#ABJ)HP Photosmart 2710HP Photosmart 5510 (CQ181C#ABJ)HP Photosmart 5520 (CX045C#ABJ)HP Photosmart 5521HP Photosmart 6510 (CQ764C#ABJ)HP Photosmart 6520 (CX020C#ABJ)HP Photosmart 6521HP Photosmart C4580 All-in-OneHP Photosmart C5380 All-in-OneHP Photosmart C8180 All-in-OneHP Photosmart D5460HP Photosmart Plus B210a (CN222C#ABJ)HP Photosmart Premium C310c (CN505C#ABJ)HP Photosmart Pro B9180HP Photosmart Wireless B110a (CN248C#ABJ)などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
28,985税込31,884
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ラジエターコアガード [Aタイプ] AGRASラジエターコアガード [Aタイプ]AGRAS
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
飛び石等からラジエターのコアを守ります。また、ラジエター部分のドレスアップにも貢献します。ステンレス製エッチング仕上げ。(Aタイプ:AGRASロゴ有り)
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
14,980税込16,478
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
2,998税込3,298
1個(300g)ほか
5日以内出荷
オペル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーオペルコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PILOT パイロット Cレバー ブラック F5602 ZETAPILOT パイロット Cレバー ブラック F5602ZETA
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷
メーカー名:ジータメーカー品番:F5602適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 09-11カワサキ[KAWASAKI] Ninja400R [ニンジャ400R] 11-13カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400] 14-17カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 12-18カワサキ[KAWASAKI] Z650 17-18カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-19カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 2BL-ZXT00W] 17-19カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-19カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R ABS [ZX636G] 19
用途【旧品番】ZS61-2235
ローダウンKIT EFFEX(エフェックス)ローダウンKITEFFEX(エフェックス)
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
ベース車の持ち味を最大限活せるローダウンKIT。足つき性の改善で、停車時や乗降時の不安を解決。サス・リンクの交換でカンタンにローダウン。EFFEXローダウンKITは、リアサスペンションに接続されているリンクを交換することで、シート高を下げるパーツです。ただし、シート高は下げれば下げるほどいいわけではありません。度を超すとバランスが狂い、車両本来の性能を損なってしまいます。EFFEXローダウンKITは純正の乗り味を最大限活かす為にベース車両ごとに適切なダウン量を設定。そうする事で、シート高と同時に車体重心も下がり、バンク中にリアが落ち着いた曲がり方をするようになります。また、取りまわしや低速走行が楽になるメリットもあります。※無加工での装着が可能ですが、トルク管理が重要な部分ですので、ショップでの装着をおすすめします。リンク式モノショックサスペンションのリンク方式は各メーカーによって様々なタイプがあり、各メーカーの純正タイプに合わせたリンクタイプをラインナップ。ローダウンの5大メリット・安心して足をつける・楽に取りまわせる(降りても、またがったままでも)・歩くような速度でも車体が安定している・落ち着いて交差点を曲がれる・ブレーキをかけても前のめりになりにくいEFFEXのこだわり・スポーティに走ってもバランスを崩さない・バンクしたときにノーマルよりも安定感がある
(20010)チユーブ アッシー エキソ UDトラックス(20010)チユーブ アッシー エキソUDトラックス
130,815税込143,897
1個
7日以内出荷
パイプクミタテ BIGM(丸山製作所)パイプクミタテBIGM(丸山製作所)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
備考18~24フクム部品名称パイプクミタテ関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.97MB)図解NoSSA-Z500DX ノズル部品_No.17、SSA-Z500-2 ノズル部品_No.17、SSA-Z601S-1 ノズル部品_No.17、SSA-Z601S ノズル部品_No.17、SSA-Z500DX-2 ノズル部品_No.17、SSA-G535 ノズル部品_No.17、SSA-Z550 ノズル部品_No.17、SSA-Z500-1 ノズル部品_No.17、SSA-Z500DX-1 ノズル部品_No.17、SSA-G550 ノズル部品_No.17、SSA-Z500 ノズル部品_No.17
ダストキャップ シェルサイズ:17 ITV33シリーズ AMPHENOLダストキャップ シェルサイズ:17 ITV33シリーズAMPHENOL
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Amphenol India レセプタクルダストカバーは、シェルサイズが 17 種類あります。ナイロンコードが付いています
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:17●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:ITV33●コード番号:226-8730アズワン品番65-7651-79
ヨウセツボルト BIGM(丸山製作所)ヨウセツボルトBIGM(丸山製作所)
169税込186
1個
7日以内出荷
部品名称ヨウセツボルト関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.94MB)図解NoSSA-Z600V-1 電動遮断板右部品_No.17、SSA-Z600VT 電動遮断板右部品_No.17、SSA-Z600T 電動遮断板右部品_No.17、SSA-α522 電動遮断板(右)部品_No.17、SSA-G1010 電動遮断板右部品_No.18、SSA-G1020 電動遮断板右部品_No.17、SSA-G565 電動遮断板部品_No.17、SSA-Z600 オプション(電動遮蔽板右)部品_No.17、SSA-Z600VT-1 電動遮断板右部品_No.17、SSA-G1010 オプション(1)(電動遮断板左)部品_No.17、SSA-Z601VT 電動遮断板右部品_No.17、SSA-Z600V オプション (電動遮蔽板右)部品_No.17
バスケツトマトメ BIGM(丸山製作所)バスケツトマトメBIGM(丸山製作所)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
部品名称バスケツトマトメ関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB)図解NoSSA-Z600V-1 薬剤タンク部品_No.17、SSA-G565 薬剤タンク部品_No.9、SSA-G545 薬剤タンク部品_No.10、SSA-Z601VT 薬剤タンク部品_No.16、SSA-Z600MA-1 薬剤タンク部品_No.17、SSA-Z600MAT-1 薬剤タンク部品_No.17、SSA-Z601MAT 薬剤タンク部品_No.16、SSA-G1020 薬剤タンク部品_No.8、SSA-Z600VT-1 薬剤タンク部品_No.17
Uナット BIGM(丸山製作所)UナットBIGM(丸山製作所)
519税込571
1個
7日以内出荷
部品名称Uナツト関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB)図解NoSSA-G1020 フロントアクスル部品_No.16、SSA-Z600MAT フロントアクスル部品_No.17、SSA-Z600VT フロントアクスル部品_No.17、SSA-Z600MAT-1 フロントアクスル部品_No.17、SSA-G1010 フロントアクスル部品_No.16、SSA-Z601VT フロントアクスル部品_No.17、SSA-Z600T フロントアクスル部品_No.17、SSA-Z600VT-1 フロントアクスル部品_No.17、SSA-Z601MAT フロントアクスル部品_No.17、SSA-V1021CL フロントアクスル・リヤアクスル・タイヤ部品_No.19
レバーグリツプ BIGM(丸山製作所)レバーグリツプBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
部品名称レバーグリツプ関連資料展開図1(0.59MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.55MB) 展開図18(0.8MB)図解NoSSA-G1020 変速レバー部品_No.2、SSA-Z600V 変速レバー部品_No.17、SSA-Z600MA-1 変則レバー部品_No.17、SSA-Z600V-1 変速レバー部品_No.17、SSA-Z600MA 変速レバー部品_No.17、SSA-Z600 変速レバー部品_No.17、SSA-α522 主変速レバー,副変速レバー部品_No.5、SSA-Z600T 変速レバー部品_No.17、SSA-G1010 変速レバー(ロッド化)・ファンH-Lレバー部品_No.2、SSA-Z600VT-1 変速レバー部品_No.17、SSA-Z600VT 変速レバー部品_No.17、SSA-V1010 レバー部品_No.11、SSA-V1010C レバー部品_No.14、SSA-Z600MAT-1 変速レバー部品_No.17、SSA-Z600MAT 変速レバー部品_No.17、SSA-G565 主変速レバー部品_No.10、SSA-V1021CL レバー部品_No.26、SSA-G545 主変速レバー部品_No.5
ホゴホース BIGM(丸山製作所)ホゴホースBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
備考11/4X2700L規格11/4X2700サニー部品名称ホゴホース関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.32MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(1.37MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.05MB)図解NoSSA-Z500MA-2 薬液配管部品_No.17、SSA-Z500DX 薬液配管部品_No.18、SSA-Z500MA-1 薬液配管部品_No.17、SSA-Z550 薬液配管部品_No.17、SSA-G600 薬液配管部品_No.30、SSA-S551 薬液配管部品_No.38、SSA-G550 薬液配管※~2009年12月部品_No.19、SSA-Z500-1 薬液配管部品_No.17、MX-502 薬液配管部品_No.36、SSA-F600I 薬液配管部品_No.30、CBM-520SLT-B 薬液配管部品_No.45、SSA-Z500DX-2 薬液配管部品_No.17、SSA-G535 薬液配管部品_No.19、MX-501 薬液配管部品_No.14、SSA-S501 薬液配管部品_No.38、SSA-Z500DX-1 薬液配管部品_No.17、SSA-Z500-2 薬液配管部品_No.17、SSA-Z500 薬液配管部品_No.18、SSA-G550 薬液配管※2010年1月~部品_No.16
ワイヤバンド BIGM(丸山製作所)ワイヤバンドBIGM(丸山製作所)
529税込582
1個
7日以内出荷
部品名称ワイヤバンド関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB)図解NoSSA-Z601VT ラジエータ部品_No.17、SSA-G565 薬液配管部品_No.9、SSA-G1010 給水ポンプ部品_No.21、SSA-Z601VT 給水ポンプ1部品_No.33、SSA-Z601MAT 給水ポンプ1部品_No.33、SSA-α522 薬液配管部品_No.9、SSA-Z601MAT ラジエータ部品_No.17、SSA-G545 薬液配管部品_No.9、SSA-Z601VT 給水ポンプ部品_No.33
パイロツトランプ(ミドリ) BIGM(丸山製作所)パイロツトランプ(ミドリ)BIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
部品名称パイロツトランプ(ミドリ)関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB)図解NoSSA-Z600MA 操作パネル部品_No.13、SSA-Z600MAT-1 計器パネル部品_No.17、SSA-G1020 計器パネル部品_No.11、SSA-α520 計器パネル部品_No.21、SSA-Z600MAT 操作パネル部品_No.12、SSA-Z600V 操作パネル部品_No.13、SSA-Z600VT 操作パネル部品_No.12、SSA-Z601MAT 計器パネル部品_No.11、SSA-G1010 計器パネル部品_No.9、SSA-Z600MA-1 操作パネル部品_No.13、SSA-Z600MA-1 計器パネル部品_No.18、SSA-Z600MAT-1 操作パネル部品_No.12、SSA-Z600VT 計器パネル部品_No.17、SSA-Z600V-1 計器パネル部品_No.18、SSA-Z600VT-1 計器パネル部品_No.17、SSA-Z600 操作パネル部品_No.13、SSA-G545 計器パネル部品_No.14、SSA-Z600 計器パネル部品_No.17、SSA-Z601VT 計器パネル部品_No.11、SSA-Z600VT-1 操作パネル部品_No.12、SSA-Z600MA 計器パネル部品_No.17、SSA-Z600V-1 操作パネル部品_No.13、SSA-α522 計器パネル部品_No.14、SSA-Z600MAT 計器パネル部品_No.17、SSA-G565 計器パネル部品_No.14、SSA-Z600V 計器パネル部品_No.17、SSA-Z600T 操作パネル部品_No.12、SSA-Z600T 計器パネル部品_No.17
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
359税込395
1個
7日以内出荷
部品名称ナツト関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.94MB)図解NoSSA-G1010 薬液配管部品_No.19、SSA-α522 薬液配管部品_No.17、SSA-G565 薬液配管部品_No.17、SSA-V1021CL 散布切替配管部品_No.47、SSA-G1020 薬液配管部品_No.20、SSA-G545 薬液配管部品_No.17、SSA-Z601VT 薬液配管部品_No.11
ステツカー(パワステホース) BIGM(丸山製作所)ステツカー(パワステホース)BIGM(丸山製作所)
439税込483
1個
7日以内出荷
部品名称ステツカー(パワステホース)関連資料展開図1(1.42MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.42MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.31MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(1.61MB) 展開図17(1.91MB) 展開図18(1.91MB)図解NoSSA-Z600MA-1 ハリマーク部品_No.11、SSA-V1010 ハリマーク部品_No.18、SSA-Z601MAT ハリマーク部品_No.12、SSA-Z600V ハリマーク部品_No.16、SSA-Z600T ハリマーク部品_No.16、SSA-G565 ハリマーク部品_No.16、SSA-G1010 ハリマーク・警告ラベル部品_No.17、SSA-Z600VT ハリマーク部品_No.16、SSA-α522 ハリマーク部品_No.17、SSA-Z600 ハリマーク部品_No.16、SSA-G1020 ハリマーク部品_No.14、SSA-Z601VT ハリマーク部品_No.12、SSA-Z600MAT-1 ハリマーク部品_No.11、SSA-Z600VT-1 ハリマーク部品_No.11、SSA-Z600V-1 ハリマーク部品_No.11、SSA-Z600MAT ハリマーク部品_No.16、SSA-V1010C ハリマーク部品_No.15、SSA-Z600MA ハリマーク部品_No.16
アクセルレバーマトメ BIGM(丸山製作所)アクセルレバーマトメBIGM(丸山製作所)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
部品名称アクセルレバーマトメ関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB)図解NoSSA-G1020 スロットル部品_No.15、SSA-Z601MAT スロットル部品_No.17、SSA-Z601VT スロットル部品_No.17
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
59税込65
1個
7日以内出荷
部品名称6カクボルト関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.82MB)図解NoSSA-G545 ファンミッション部品_No.2、SSA-V1021CL 送風機・ファンクラッチ部品_No.3、SSA-G545 ラジエータ部品_No.15、SSA-Z600MA 分配器部品_No.62、SSA-Z600T 分配器部品_No.62、SSA-Z600MAT 分配器部品_No.62、SSA-V1021CL 変速リンク部品_No.8、SSA-α522 ファンレバー,ファンミッション部品_No.14、SSA-G1010 燃料タンク部品_No.4、SSA-α522 動力噴霧機(1)部品_No.19、SSA-V1021CL ラジエータ部品_No.17、SSA-Z600 分配器部品_No.62、SSA-Z600V 分配器部品_No.62、SSA-G545 動力噴霧器-1部品_No.17、SSA-Z600VT 分配器部品_No.62
ボンドg17特集