カテゴリ
- バイク部品(33)
- 自動車補修部品(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 測定用品(2)
- 農業機械(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- AG(赤川器物製作所)(1)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CF POSH(3)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(17)
- KITACO(2)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- M&H(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- TKG(1)
- イチネンTASCO(1)
- エイム電子(3)
- エレコム(1)
- オープン工業(1)
- ハリケーン(2)
- 三和電気計器(1)
- ブランドをもっと見る
「g18 23w」の検索結果

バルブ 12V23W 217-6005
KIJIMA(キジマ)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-6005。色[カラー]:アンバー。仕様:G18シングル。内容量[数量]:2コ。消費電力/明るさ[ワット]:23。電圧[ボルト]:12仕様G18シングル色アンバー電圧(V)12消費電力(W)23内容2コ
シングル球G18/BA15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V
KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(10個)当日出荷から5日以内出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18
シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥339税込¥3731パック(2個)当日出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプ全長(mm)35色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18
バルブ 12V23W クリア G18 2個 217-6003
KIJIMA(キジマ)¥479税込¥5271個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-6003。G18 シングル クリア 12V23W 2コ 。電球のワット数はノーマルと同じものを使って下さい。ワット数が変わるとハイフラ、ローフラ、球切れなどの原因となります。タイプにより販売個数が異なります。注意:着色バルブは経年変化・使用条件により色飛びします。道路交通法にそぐわない場合があります。色飛びした場合には走行せず交換して下さい。
GGレンズバルブ口金球 G18 12V(シングル球)
M&H(1件のレビュー)¥299税込¥3291個翌々日出荷から5日以内出荷レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。適合ウインカー色クリアタイプシングル定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18
GGレンズバルブ口金球 G18 12V(ダブル球)
M&H(2件のレビュー)¥399税込¥4391個翌々日出荷から5日以内出荷レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。適合ウインカー/ポジション/ストップ/テール色クリアタイプダブル定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式G18
ウインカーバルブ
DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷ホワイトレンズウインカー専用のオレンジバルブ仕様共に電球形状B、Cのスモールサイズで様々なウインカーに使用可能。2個1セット。長さ(mm)35寸法(mm)(ガラス部)Φ18.5電圧(V)12
バルブ 12V23/8W 217-6004
KIJIMA(キジマ)¥899税込¥9891個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-6004。色[カラー]:クリア。仕様:G18ダブル。内容量[数量]:2コ。消費電力/明るさ[ワット]:23/8。電圧[ボルト]:12仕様G18ダブル色クリア電圧(V)12消費電力(W)23/8内容2コ
ウインカーランプ スターマインB5 219-1096
KIJIMA(キジマ)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-1096。スターマインB5 BKアルマイトボディ/アンバーレンズクリアバルブ G18 23W付属レンズ色アンバー色(ボデー)ブラックアルマイト
ウインカーランプ スターマインB4 219-1091
KIJIMA(キジマ)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-1091。BKアルマイトボディ/クリアレンズクリアバルブ G18 23W付属 スターマインB4 2個SETレンズ色クリア色(ボデー)ブラックアルマイト
4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G104
エイム電子¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷最大対応解像度 : 4096 x 2160 4K/60p(8bit 4:4:4、12bit 4:2:2 / 18Gbps)に対応し、Full 4Kの分配が可能 HDCP 2.2対応にて4K放送や新規格「ULTRA HD Blu-ray」にも対応可能 DC電源部分に誤脱防止「ロック機構付」仕様EDID:内蔵データを切替スイッチで選択使用(OUT-1&4接続のEDIDコピーも可能)、CEC:1番ポートのみ対応質量(g)298規格HDCP:Rev. 2.2対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×23×68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×25×83(突起部を除く)解像度最大4096×2160(4K/60p 8bit 4:4:4, 12bit 4:2:2)入力端子HDMI(Type A)出力端子HDMI(Type A)入出力信号入力 : HDMI 1系統(Type A 19ピン) 出力 : HDMI 4系統(Type A 19ピン)接続台数入力1/出力4伝送速度(Gbps)最大18(1TMDS 6)伝送帯域(MHz)最大600(1TMDS)HDMI規格Ver 2.0a準拠
4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G102
エイム電子¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷質量(g)231寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×23×62入力端子HDMI(Type A)出力端子HDMI(Type A)接続台数入力1/出力2HDMI規格Ver 2.0a準拠
4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G108
エイム電子¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷質量(g)439寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×23×68入力端子HDMI(Type A)出力端子HDMI(Type A)接続台数入力1/出力8HDMI規格Ver 2.0a準拠
ウインカーランプ スターマインB4 219-1090
KIJIMA(キジマ)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-1090。BA/A 40Φ×67mm バルブ:G18:12V23Wレンズ色アンバー色(ボデー)ブラックアルマイト
TypeC接続LANアダプタ 10/100mbps
タイムリー(4件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷TypeC搭載のWindowsPC、Mac、スマホ、タブレットまで幅広く使うことができ、しかもドライバーは不要です。 本体搭載のチップはともに安心のRealtek製です。仕様対応LANスピード:10/100mbps質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×16×64ケーブル長(mm)100チップタイプRealtek RT-8152変換タイプTypeC-LAN
Sカン(Sフック) ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥219税込¥2411個当日出荷ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
LANケーブル延長アダプタ カテゴリ5対応 通信遮断機能付
エレコム(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181式当日出荷通信On/Offボタンを装備した通信遮断機能付RJ-45中継コネクタです。離席時の無断使用によるデータ流出防止、ウイルス感染時のデータ流出を手元操作で防止できます。 RJ-45中継コネクタ 通信On/Offスイッチ付 Cat5対応(10/100BASE-TX対応) 手元においても邪魔にならないコンパクトサイズ仕様【ワイヤーマップ】ストレート結線適合【回線】Cat5/Cat5E/Cat6(ただし10/100BASE-TXのみ対応)色ホワイト質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×47×23対応【10/100BASE-TX】対応動作環境温度0-40℃ 湿度10-80%(結露なきこと)
ステンレス Sカン
ひめじや¥229税込¥2521個当日出荷Sフックは、どこでも手軽に吊り下げ用途で使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類Sカン
入力端子360°可動型 F型コンパクトユニット(テレビ端子)
イチネンTASCO¥799税込¥8791個欠品中4K8K対応360°可動型F型コンパクトユニット(テレビ端子用)質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×31