カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(6)
  • 照明(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「g18 ba15d」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングル球G18/BA15d 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15d 12VSTANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10個)
当日出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15dガラス球形式G18クリアタイプシングル球接点数2
シングル球G18/BA15d 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15d 24VSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10個)
当日出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)接点数2タイプシングル球定格電力(W)10
2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球)M&H(33件のレビュー)
349税込384特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプダブル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
回転灯用電球 オーム電機回転灯用電球オーム電機(6件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金BA15dクリア
回転灯用球 ELPA回転灯用球ELPA(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球クリア
回転灯(パトランプ) 東西電気産業回転灯(パトランプ)東西電気産業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途道路標識、表示用
AC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個) エスコAC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)エスコ(2件のレビュー)
1,580税込1,738
1セット(3個)
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様220V-10Wエスコ品番EA758ZK-68寸法(mm)Φ18×35
ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
小型船舶用 24V KOITO(小糸製作所)小型船舶用 24VKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(5個)
当日出荷
口金BA15d光色クリアークリア定格電圧(V)24
交換用電球 12V シングル G18 モノタロウ交換用電球 12V シングル G18モノタロウ(1件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19定格寿命(時間)300ガラス球形式G18.5
回転灯用LED電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯用LED電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
省電力、長寿命 球切れの心配無用 多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能) 回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ
質量(g)9.8(±15%)消費電力(W)1.7(at AC13.5V)定格電圧(V)AC12(50/60Hz)口金BA15s全光束(Lm)45(at AC13.5V)使用可能機種SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ発光色電球色消費電流(mA)130(at AC13.5V)使用周囲温度(℃)-30~+70使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと保存温度範囲(℃)-30℃~+85℃保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと動作電圧AC13.5V(50/60Hz)電圧許容範囲(V)AC11~15LED寿命(時間)約40000
シングル球G18/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球
クリアバルブ ハリケーンクリアバルブハリケーン(12件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
適合車種ウインカー用
交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル G18 日本製モノタロウ(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球
回転灯用 G18B15D 110V 15W オーム電機回転灯用 G18B15D 110V 15Wオーム電機
259税込285
1個
当日出荷
口金B-15D形状G-18クリア定格110V-15W全高(mm)36直径(mm)18
2輪車用口金球 G18 6V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 G18 6V(ダブル球)M&H(10件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製モノタロウ(37件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球定格電力(W)12他社参考品番(STANLEY)A4151他社参考品番(KOITO)3640
回転灯用バルブ KOITO(小糸製作所)回転灯用バルブKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
クリア適合回転灯用
シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
989税込1,088
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
830税込913特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
耐震電球 12V STANLEY(スタンレー電気)耐震電球 12VSTANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10個)
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ定格電圧(V)12クリア
ノズルパイプクミタテ BIGM(丸山製作所)ノズルパイプクミタテBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様セツコウダイノウ規格13フクム関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.98MB)図解Noセオイ10DガタDX ホンタイ部品_No.52、セオイ15DガタDX(G) 本体部品_No.52、GS032BA 付属品 ノズル・充電器部品 ノズルパイプクミタテ_No.1、JH15D 本体部品_No.39、セオイ15DガタDX 本体部品_No.52、セオイ10DガタDX(G) 本体部品_No.52、セオイ10Dガタ ホンタイ部品_No.42、セオイ18DガタBIG-M 本体部品_No.46、JH10D 本体部品_No.39、セオイ15Dガタ 本体部品_No.42
ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキンBIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(5個)
7日以内出荷
規格11.5X18XT2関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.74MB)図解Noセオイ15Dガタ 本体部品_No.48、セオイ15DガタDX 本体部品_No.49、セオイ10DガタDX ホンタイ部品_No.53、セオイ15DガタDX(G) 本体部品_No.49、GS032BA 付属品 ノズル・充電器部品 ゴムマルパッキン_No.13、JH10D 本体部品_No.52、セオイ15DガタDX(G) 本体部品_No.53、セオイ10Dガタ ホンタイ部品_No.48、セオイ15DガタDX 本体部品_No.53、MHD10A 付属品部品_No.3A、セオイ10DガタDX(G) 本体部品_No.53、セオイ10DガタDX(G) 本体部品_No.49、JH15D 本体部品_No.52、セオイ10DガタDX ホンタイ部品_No.49、セオイ18DガタBIG-M 本体部品_No.51