カテゴリ

  • 作業工具(151)
  • 機構部品(109)
  • 食品・飲料(68)
  • 船舶用品・漁業資材(66)
  • 測定用品(60)
  • 空調・照明・電設資材(51)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • 事務用品(49)
  • メカニカル部品(46)
  • 厨房用品(45)
  • 切削工具(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
  • 物流用品(29)
  • 介護用品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 制御機器(23)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 家電(21)
  • 卓上消耗品(20)
  • 農具(20)
  • 手袋(19)
  • 研磨材(17)
  • 自転車部品(15)
  • 作業服(14)
  • 清掃用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 安全保護具(13)
  • 学童・教育用品(12)
  • 電気材料(11)
  • 建築金物(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 日用品(8)
  • カー用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 安全用品(6)
  • 医療(6)
  • マスク(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 梱包用品(4)
  • テープ(4)
  • 理美容(4)
  • 安全標識(4)
  • 防犯用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 縫製用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「g185」の検索結果

1,299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • BLACK無糖 缶 185g UCC(上島珈琲)

    BLACK無糖 缶 185g

    UCC(上島珈琲)(3件のレビュー)
    2,998税込3,238
    1ケース(185g×30本)
    当日出荷
    コーヒー専業メーカーだからこその製法で、「おいしさ」の進化。
    シリーズBLACK無糖容器本数30アズワン品番65-0480-10原材料コーヒー
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • キリン ファイアブラック185g缶 キリン

    キリン ファイアブラック185g缶

    キリン(2件のレビュー)
    3,198税込3,454
    1箱(185g×30本)
    当日出荷
    直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、力強いうまさでクリアな味わいのブラックコーヒー。
    シリーズキリン ファイア容器本数30アズワン品番65-0379-57原材料コーヒー/香料アレルギー該当無し栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 0、たんぱく質(g) 0、脂質(g) 0、炭水化物(g) 0.5、食塩相当量(g) 0.04、ナトリウム(mg) 15、リン(mg) 4、カリウム(mg) 77、カフェイン(mg) 49、糖類 0g
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • 8412N/2G-185 EBM PAPST

    8412N/2G-185

    EBM PAPST
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • キリン ファイア挽きたて微糖185g缶 キリン

    キリン ファイア挽きたて微糖185g缶

    キリン(1件のレビュー)
    3,198税込3,454
    1箱(185g×30本)
    当日出荷
    直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、飲みごたえがある、後味すっきりの微糖コーヒー。
    シリーズキリン ファイア容器本数30アズワン品番65-0367-23原材料牛乳、コーヒー、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン/香料、乳化剤、カゼインNa、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)アレルギー栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 15、たんぱく質(g) 0.7、脂質(g) 0.4、炭水化物(g) 2.2、食塩相当量(g) 0.07、ナトリウム(mg) 28、リン(mg) 15、カリウム(mg) 110、カフェイン(mg) 70、糖類 1.5g
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • OリングGシリーズ赤シリコン NOK

    OリングGシリーズ赤シリコン

    NOK(25件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • ジョージア エメラルドマウンテンブレンド 185g コカ・コーラ

    ジョージア エメラルドマウンテンブレンド 185g

    コカ・コーラ
    3,898税込4,210
    1箱(185g×30本)
    翌日出荷
    高級豆と国産牛乳100%の王道バランスが楽しめます
    シリーズジョージア原材料牛乳(国内製造)、コーヒー、砂糖/香料、カゼインNa、乳化剤アレルギー栄養成分エネルギー35kcal/脂質0.5g/食塩相当量0.1g/炭水化物6.9g/たんぱく質0.6g
  • WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル ユニワールド

    WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル

    ユニワールド(8件のレビュー)
    429税込472
    1双
    当日出荷
    装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!
    用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工耐摩耗性レベル3耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1巻(50m)
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
  • ブレンドコーヒー微糖 缶 185g UCC(上島珈琲)

    ブレンドコーヒー微糖 缶 185g

    UCC(上島珈琲)(8件のレビュー)
    2,198税込2,374
    1ケース(185g×30本)
    9日以内出荷
    すっきりとした甘さと切れ 本格的ブレンド微糖缶コーヒー。
    シリーズUCC容器本数30アズワン品番65-0372-49原材料コーヒー、砂糖、脱脂粉乳、全粉乳、デキストリン/乳化剤、甘味料(アセスルファムK)
  • Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • ジョージア プラチナムブラック185g缶 コカ・コーラ

    ジョージア プラチナムブラック185g缶

    コカ・コーラ
    3,898税込4,210
    1箱(185g×30本)
    翌日出荷
    シリーズジョージア
  • 一眼型安全メガネ TRUSCO

    一眼型安全メガネ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。
    材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット形状一眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.75
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • ORバックアップリング BRT3型 NOK

    ORバックアップリング BRT3型

    NOK(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(10FF)型式BRT3
  • 185g 接着剤(ラバー用) エスコ

    185g 接着剤(ラバー用)

    エスコ
    3,570税込3,927
    1個
    当日出荷
    接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
    用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に特性耐湿性(硬化後)エスコ品番EA935AM-1材質ポリクロロフィレン系イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)185硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35危険等級引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量185mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • ブレンド カフェ・オ・レ 缶 185g UCC(上島珈琲)

    ブレンド カフェ・オ・レ 缶 185g

    UCC(上島珈琲)(6件のレビュー)
    2,198税込2,374
    1ケース(185g×30本)
    9日以内出荷
    まろやかな余韻 カフェオレ カロリーオフ。
    シリーズUCC容器本数30原材料牛乳、コーヒー、砂糖、脱脂粉乳、全粉乳、デキストリン/乳化剤、甘味料(アセスルファムK)
  • ターピー ストロングメッシュ 萩原工業

    ターピー ストロングメッシュ

    萩原工業(15件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1枚
    当日出荷
    約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
    ハトメピッチ(mm)約300タイプ継ぎ目なし仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリプロピレン質量(g/m2)目付け/114材質(ハトメ)アルミ引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466特性耐候、防炎
  • グランティーレモンティー 185g サンガリア

    グランティーレモンティー 185g

    サンガリア
    3,298税込3,562
    1ケース(185g×30本)
    7日以内出荷
    レモンの爽やかな香りとすっきりとした後味が特長です。
    種類紅茶飲料容器本数30原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、紅茶、レモン果汁/香料、酸味料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK)
  • PFA被覆Oリング コクゴ

    PFA被覆Oリング

    コクゴ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1015耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1巻(50m)
    当日出荷から5日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
  • キリン ファイア贅沢カフェオレ185g缶 キリン

    キリン ファイア贅沢カフェオレ185g缶

    キリン(1件のレビュー)
    3,198税込3,454
    1箱(185g×30本)
    5日以内出荷
    直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、ミルクのまろやかさやコク旨さが味わえる贅沢なカフェオレ。
    シリーズキリン ファイア容器本数30アズワン品番65-0433-19原材料牛乳、砂糖、コーヒー、全粉乳、デキストリン、クリーム/乳化剤、香料アレルギー栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 39、たんぱく質(g) 0.7、脂質(g) 0.8、炭水化物(g) 7.2、食塩相当量(g) 0.11、ナトリウム(mg) 45、リン(mg) 21、カリウム(mg) 78、カフェイン(mg) 50
  • ブレンドコーヒー 缶 185g UCC(上島珈琲)

    ブレンドコーヒー 缶 185g

    UCC(上島珈琲)(6件のレビュー)
    2,198税込2,374
    1ケース(185g×30本)
    9日以内出荷
    こだわりの香りとコク 本格的ブレンドコーヒー。
    シリーズUCC容器本数30アズワン品番65-0372-48原材料コーヒー、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン/乳化剤、甘味料(アセスルファムK)
  • ジョージア ゴールデンドリップ 微糖 185g缶 コカ・コーラ

    ジョージア ゴールデンドリップ 微糖 185g缶

    コカ・コーラ
    3,898税込4,210
    1箱(185g×30本)
    翌日出荷
    シリーズジョージア
  • 玉付ファスナー YKK

    玉付ファスナー

    YKK(7件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
  • 固定用Oリング 日近

    固定用Oリング

    日近(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • すっきりとオレンジ 185g サンガリア

    すっきりとオレンジ 185g

    サンガリア
    3,198税込3,454
    1ケース(185g×30本)
    7日以内出荷
    オレンジの爽やかな香りとすっきりとした味わい!
    種類清涼飲料水容器本数30原材料オレンジ果汁(イスラエル製造)、果糖ぶどう糖液糖/酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カロテン色素
  • すっきりとアップル 185g サンガリア

    すっきりとアップル 185g

    サンガリア
    3,198税込3,454
    1ケース(185g×30本)
    8日以内出荷
    りんごの爽やかな香りとすっきりとした味わい!
    種類清涼飲料水容器本数30原材料りんご果汁(チリ製造)、果糖ぶどう糖液糖/酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK)
  • キリン ファイア 冴えわたるキリマン 185g缶 キリン

    キリン ファイア 冴えわたるキリマン 185g缶

    キリン(1件のレビュー)
    3,198税込3,454
    1箱(185g×30本)
    4日以内出荷
    高級豆キリマンジャロを100%使用。直火仕上げでキリッと苦く、すっきりとした後味の甘さ控えめミルク入りコーヒー。
    シリーズキリン ファイア容量(g)185容器本数30カロリー(kcal)28原材料牛乳(生乳(国産))、コーヒー、砂糖、脱脂粉乳、デキストリン/カゼインNa、乳化剤アレルギー栄養成分たんぱく質:0.7、脂質: 0.3g、炭水化物:5.5g、食塩相当量:0.09g、リン:14mg、カリウム:105mg、カフェイン: 60mg
  • ターピーソフトメッシュ 萩原工業

    ターピーソフトメッシュ

    萩原工業(7件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
    用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。タイプ継ぎ目なしその他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプ
  • 博多とんこつラーメン 185g マルタイ

    博多とんこつラーメン 185g

    マルタイ
    8,498税込9,178
    1箱(185g×30個)
    6日以内出荷
    ポークエキスに玉ねぎなどを加えて強火で炊き出し、白コショウ、すりごま、煎りごまを加えてしょうゆで味を整えた、旨味のある博多長浜風豚骨スープです。 豚骨の炊き出し感とコクを出す調味油を別添しています。
  • キリン ファイア直火ブレンド185g缶 キリン

    キリン ファイア直火ブレンド185g缶

    キリン
    3,198税込3,454
    1箱(185g×30本)
    4日以内出荷
    直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、ミルクのまろやかさ、砂糖の甘さのバランスが程よいスタンダードコーヒー。
    シリーズキリン ファイア容器本数30アズワン品番65-0451-62原材料牛乳、砂糖、コーヒー、脱脂粉乳、全粉乳、デキストリン/カゼインNa、乳化剤、香料アレルギー栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 34、たんぱく質(g) 0.8、脂質(g) 0.5、炭水化物(g) 6.5、糖質(g) 未測定食物繊維(g) 未測定食塩相当量(g) 0.13、ナトリウム(mg) 53、リン(mg) 21、カリウム(mg) 111、カフェイン(mg) 78
...