カテゴリ
- 切削工具(241)
- 作業工具(221)
- 自動車純正部品(165)
- 機構部品(103)
- 厨房用品(88)
- 測定用品(73)
- 空調・照明・電設資材(70)
- メカニカル部品(56)
- 制御機器(48)
- パソコン/周辺機器(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 食品・飲料(41)
- 事務用品(39)
- 卓上消耗品(37)
- 手袋(37)
- 安全標識(33)
- 作業服(31)
- 研磨材(28)
- 農具(26)
- 物流用品(25)
- 清掃用品(24)
- 店舗什器・備品(21)
- 安全用品(21)
- 安全保護具(21)
- 溶接用品(20)
- 日用品(19)
- 建築金物(19)
- カー用品(19)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 科学研究・開発用品(17)
- 測量用品(土木/建設)(16)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 学童・教育用品(13)
- 農業・園芸資材(13)
- 電気材料(12)
- 防犯用品(12)
- 医療(12)
- 梱包用品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 自動車補修部品(11)
- テープ(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 電動工具(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 保管用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 理美容(8)
- 測定関連サービス(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 防災用品(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 整備工具・収納(6)
- オフィス家具(5)
- 介護用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 家電(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 自転車部品(4)
- 空圧工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 救急・衛生(3)
- マスク(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 農業機械(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- バイク部品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 洗車・清掃(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク純正部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- MAZDA(マツダ)(119)
- TRUSCO(106)
- エスコ(105)
- 住友電工ハードメタル(56)
- トヨタ(41)
- 三菱マテリアル(34)
- サンドビック(25)
- 日本緑十字社(25)
- イマオコーポレーション(24)
- KTC(24)
- セコ・ツールズ・ジャパン(22)
- タンガロイ(21)
- NTN(エヌティーエヌ)(19)
- 京セラ(19)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(19)
- アイリスオーヤマ(17)
- MIYOSHI(小西製作所)(16)
- エレコム(14)
- CAPTAIN STAG(14)
- ブランドをもっと見る
「g190」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ)
フジキン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用
ミヤナガ(50件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から7日以内出荷硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
カラーレーザープリンタ&PPC用光沢紙ラベル
コクヨ(4件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681袋(100枚)当日出荷から5日以内出荷光沢紙ラベルのため、高級感のある品名ラベルや表示ラベルを作成いただけます。充実したカットタイプで、ワインボトルやDM・ステッカーなどのオリジナルラベルが作成できます。簡単ラベル印字ソフト<合わせ名人2>で入力の位置合わせが簡単にできます。コクヨのホームページにアクセスしていただければ簡単ラベル印字ソフト<合わせ名人2>(簡易版)がダウンロードできます。紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.11/0.19紙厚(g/m2)196白色度(%)77程度紙質光沢紙ラベル厚(mm)0.11シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機
汎用圧力スイッチ (ISG~)
SMC(9件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~特価1個当日出荷から15日以内出荷汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
190g ガスボンベ(12本)
エスコ¥8,080税込¥8,8881個翌日出荷交換用ボンベです。 逆さ使用可能です。成分プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体エスコ品番EA303S-1A主な適合トーチEA303EB容器寸法(Φ×mm)65×200
ラルゴ 高演色ペン型ライト
GENTOS¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ジェントスのペン型ライト ラルゴシリーズ。電池式高演色モデル。素材にアルミを使用した高級感のあるユニセックスデザイン。自然な色彩を再現する高演色Ra90の白色LEDを使用。単4アルカリ電池x2本使用で240ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射、Ecoモード時は12時間の連続点灯。テールスイッチでON/OFF。テスト用電池付属用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品テスト用電池質量(g)60電源単4アルカリ電池x2本(テスト用付属)寸法(Φmm×Lmm)約16.4×139.1光束(Lm)240明るさ(Lm)約240~40照射距離(m)約88連続点灯時間(時間)約2~12IP等級66落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
ラワンレーキH
トーエイライト¥6,098~税込¥6,708~1本3日以内出荷耐久性に優れるラワン材は、より強い力でのグランド整備が可能です。材質ラワン材長さ(cm)柄長さ:170高さ(cm)板高さ:10
ラワンレーキH
トーエイライト¥5,198税込¥5,7181本3日以内出荷耐久性に優れるラワン材は、より強い力でのグランド整備が可能です。板高さ10cmの高耐久モデル材質ラワン材質量(kg)1.8長さ(cm)柄長さ:170寸法(cm)板幅:60、板高さ:10、柄長さ:170高さ(cm)板高さ:10
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(インチ)
フジキン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から82日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(NPT)
スモウカム ヘッド ICG
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
防火手袋(防水タイプ) KG-190BK
シモン¥13,980税込¥15,3781双当日出荷2017年ガイドライン適合の防火手袋です。用途消防・災害活動用。トラスコ品番250-3347材質手のひら部・甲部:アラミド繊維Wニット厚さ(mm)25色ブラックサイズL入数(双)1機能防火、防水全長(cm)27.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)23
木工用チップソー 弁慶
Y'sGOD(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷チップソーの基本性能を、しっかりと守り造り上げられた、人気の「弁慶」。 木材はもちろん、合板・MDF材のカットもらくらく快適。用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに穴径(mm)20刃厚(mm)1.6刃数(p)52適合機種電動マルノコ切削幅(mm)(刃厚)1.6適合材木工
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷刃長l1(mm)18全長L(mm)50材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)2
8.0x0.9 / 70.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷外径(Φmm)8線径(Φmm)0.9材質SUS304エスコ品番EA952SG-190高さ(mm)70.8ばね定数(N/mm)0.25フック形状逆丸フック許容荷重(N)18.34初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)126.1
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
THECUT¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工![Mu ワトソンロール 190g 厚口 ナチュラル ミューズ[画材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71700557-260129-02.jpg)
Mu ワトソンロール 190g 厚口 ナチュラル
ミューズ[画材]¥9,700税込¥10,6701セット3日以内出荷絵具の発色が良く毛羽立ちにくい、ナチュラルな紙色の最高級水彩紙。少し黄みがかった紙色で紙肌は中目の最高級水彩紙です。木綿繊維を主原料として、発色が良く紙肌も強靱で毛羽立ちもありません。初心者から上級者まで幅広くお使いいただける水彩紙です。材質:紙。サイズ:ロール1、130×10m用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質紙サイズロール幅×全長(mm×m)1130×10
グラウトジャケット
FSC藤原産業¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から翌日出荷港湾・河川等の土木工事における、鋼管矢板による基礎、仮締切り等時、継手部セクションにグラウトジャケット(チューブ状袋体)を挿入し、グラウト材を注入充填し、継手部よりの止水工法です。
USB VGA KVM DigiProcessor
ATEN¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷KVM DigiProcessor KG1900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはVGAのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応質量(kg)0.3スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1消費電力DC5V:4.73W:22BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8材質(ケース)アルミダイカスト動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green)コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、D-sub 15ピン オス×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
サンガリア ラムネ 缶 190g x30
サンガリア¥2,998税込¥3,2381ケース(190g×30個)3日以内出荷昔ながらの不滅の味、古くから愛されてきた瓶ラムネの風味そのままを引き継いでいます。祭りや縁日等を思い出させるような懐かしい味です。タイプ常温入数1セット(30個入)
鋼ピンゲージ PG プラス バラ
SK(新潟精機)¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ)
ノーブランド¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーマツダ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
カウンターシンク(TiNコーティング)
イリックス¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から4日以内出荷びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。材質ハイス(高速度鋼)シャンク径公差h9先端角(°)90刃数3表面処理窒化チタンコーティング切刃形状3枚刃
...
































![Mu ワトソンロール 190g 厚口 ナチュラル ミューズ[画材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71700557-260129-02.jpg)