カテゴリ
- 農業機械(1,975)
- パソコン/周辺機器(1,452)
- 配管・水廻り設備部材(1,400)
- 制御機器(1,206)
- 油圧機器・油圧ホース(834)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(813)
- 食品・飲料(555)
- 測定用品(495)
- FA担当者のオススメ新商品(442)
- 空調・照明・電設資材(421)
- 物流用品(368)
- 電気材料(267)
- オフィス家具(231)
- バイク部品(230)
- 船舶用品・漁業資材(216)
- 日用品(188)
- 切削工具(181)
- 事務用品(172)
- 鈑金・塗装(169)
- 作業服(159)
- メカニカル部品(152)
- 自動車補修部品(152)
- カー用品(151)
- 印刷用紙/インク/印刷機(146)
- 学童・教育用品(134)
- 機構部品(121)
- 農業・園芸資材(121)
- 家電(113)
- 作業工具(109)
- 科学研究・開発用品(95)
- 塗料(94)
- 防災用品(82)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(76)
- 厨房用品(75)
- ねじ・ボルト・釘(73)
- 住設機器(71)
- 店舗什器・備品(63)
- 接着剤・補修材(63)
- 介護用品(61)
- ポンプ・送風機・電熱機器(57)
- 梱包用品(54)
- 清掃用品(50)
- 建築金物(48)
- 肥料・農薬・除草剤・種(46)
- 防犯用品(45)
- 電動工具(44)
- 卓上消耗品(43)
- 洗剤・除去剤(39)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
- ヘルスケア(37)
- 自転車部品(36)
- 整備工具・収納(35)
- 安全保護具(31)
- 医療(29)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(28)
- 塗装・養生・内装用品(28)
- 縫製用品(27)
- フォークリフト・産機・建機用品(24)
- 溶接用品(21)
- 自動車用オイル・ケミカル(17)
- 建材・エクステリア(16)
- マスク(16)
- 空圧工具(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- バッテリー・電装(15)
- 手袋(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- スプレー・オイル・グリス(14)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(14)
- 洗車・清掃(14)
- 安全用品(13)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- 救急・衛生(13)
- 自転車整備工具・アクセサリー(13)
- 研磨材(10)
- 安全標識(9)
- 安全靴・作業靴(9)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
- テープ(6)
- 理美容(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 測定関連サービス(4)
- エンジン工具(4)
- タイヤ・足回り(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 保管用品(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 自動車純正部品(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- BIGM(丸山製作所)(1,813)
- メディアカバーマーケット(654)
- omron(オムロン)(355)
- KITO(キトー)(351)
- CKD(303)
- カクダイ(253)
- コガネイ(233)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(230)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(218)
- 清水製作所[継手](209)
- オカムラ(岡村製作所)(192)
- GAONA(ガオナ)(183)
- PROST's(165)
- IDEC(和泉電気)(163)
- エスコ(150)
- フジトク(135)
- オンダ製作所(126)
- CEJN(セイン)(120)
- 三桂製作所(103)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「g2 1/2」の検索結果

流し台排水ホース1mねじ式50(2)用
KVK(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷ねじ径G2ねじ寸法G2ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)34外径(mm)34アズワン品番65-0324-90内径(mm)30
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)
シーケー金属¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。形状ブッシング最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5JIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用平行ねじPF・G
流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用
カクダイ(14件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ナット回転式仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
膜付グロメット SGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥569税込¥6261袋(10個)当日出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質EPDM色ブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から9日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)、最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
流し排水栓ホース(ネジ付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷流しの排水ホースねじ式接続タイプ用途流し排水ホース(ねじ付)材質ポリプロピレン・塩ビねじ径G1-1/2呼び40A取付ねじG1-1/2最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
G1/2オスネジコネクター
タカギ(4件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。適合タカギ製ニップル全種類トラスコ品番792-9251材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂高さ(mm)48質量(g)41
流し台用ホース(ねじこみ式) 50
カクダイ(4件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷仕様ナット回転式材質PVCねじ径G2呼び50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG2ホース外径(Φmm)34
管用平行ねじ用ハンドタップ G
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級Ⅱ食付3.5P
本体アダプターセット(直管式)50A
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・G2ネジ排水トラップに50A塩ビ管を接続できます。セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ60三角リング、2 1/2ユニオンナット材質ABS樹脂及び合成ゴム
G1/2オスネジニップル
タカギ(10件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。トラスコ品番149-1707材質/仕上ABS、EPDM高さ(mm)43質量(g)21取付ねじG1/2管用平行メスネジ適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から111日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から111日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
G1/2メスネジコネクター
タカギ(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。適合タカギ製ニップル全種類トラスコ品番792-9242材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂高さ(mm)48質量(g)46
洗たく機ニップル(G1/2)
KVK(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷13(1/2)用カップリング付横水栓に自動洗濯機用ホースが接続できます。用途洗濯機用適合カップリング横水栓(呼び13)呼び径13取付ねじG1/2
耐熱ボールバルブG1/2おねじ×G1/2ナット
KVK¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続G×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ
タカギ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付トラスコ品番866-6085耐熱温度(℃)60材質(樹脂部)ポリアセタール材質(ゴム)NBR原材料金属:銅、真鍮ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個当日出荷エスコ品番EA141CD-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)25.7質量(g)約32ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10
G1/2ネジ式接続カプラ
中部高圧ホース¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷対応メーカー。スーパー工業、蔵王産業、ホンダネジ規格3/8。真鍮製軸心にOリングが付属していません。Oリングはオスプラグ内面に付属しています。ホース接続口3/8(3分)
...






















![T-G2-G2-G2 T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479217-230202-02.jpg)