カテゴリ

  • バイク純正部品(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 制御機器(24)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 電気材料(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 農業機械(15)
  • バイク部品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 建築金物(5)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g2002」の検索結果

239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 収縮チューブ ケース入り モノタロウ

    収縮チューブ ケース入り

    モノタロウ(12件のレビュー)
    739税込813
    1パック(2m)
    当日出荷
    使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110特性絶縁収縮比2:1
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 塩ビ アングル 光

    塩ビ アングル

    (3件のレビュー)
    169税込186
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
  • ガスケットPCVバルブ OHNO(大野ゴム工業)

    ガスケットPCVバルブ

    OHNO(大野ゴム工業)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 下水管パワーLED マイゾックス

    下水管パワーLED

    マイゾックス
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    完全防水の強力水中ライト 驚くほどの大光量。
    用途下水管・貯水槽。浄化槽・マンホール内の保守点検付属品収納ケース、単3形乾電池×4本材質ABS樹脂寸法(mm)Φ44×165質量(g)(ライト)190光源パワーチップ型LED×1使用電池単3形アルカリ乾電池×4本電池寿命実用点灯約8時間明るさ(Lm)200防水性1m
  • ノイズフィルター TDKラムダ

    ノイズフィルター

    TDKラムダ
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    性能汎用特性ディレーティング開始温度(℃)55動作温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)15~85
  • マジックバー ノガ

    マジックバー

    ノガ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
  • モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D SMC

    モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D

    SMC(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
    用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール MG型 NOK

    オイルシール MG型

    NOK
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    型式MG
  • 角型ガラリ(水切なし・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型ガラリ(水切なし・網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
    仕様ステンレス網付、水切なし材質アルミシルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
  • センサスタンド SJE・SJGタイプ 岩田製作所

    センサスタンド SJE・SJGタイプ

    岩田製作所
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状L型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series SMC

    ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    外部オールステンレスにより耐食性耐熱性向上。 高温、水飛散、銅亜鉛不可等の環境下での使用が可能。材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部)。 ※ボディA以外の材質はSUS304となります。最高使用温度:150℃。NSF H1グリース使用
    用途空気最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)0~150℃(凍結なきこと)材質(チューブ)FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1台
    当日出荷から101日以内出荷
  • ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMC

    ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ガススプリング YCGタイプ ユーエイキャスター

    ガススプリング YCGタイプ

    ユーエイキャスター
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:オールガス径(Φmm)8(ロット)シリンダー径(Φmm)18取付方向60°
  • TDKラムダ EMCフィルタ 単相 2A スルーホール TDKラムダ

    TDKラムダ EMCフィルタ 単相 2A スルーホール

    TDKラムダ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    最大定格電流 = 2A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = スルーホール。終端スタイル = ピン。相数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドスプリング(SG 超重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SG 超重荷重用)

    SAMSOL(1件のレビュー)
    219税込241
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類超重荷重用
  • サッカーフィールドメジャー トーエイライト

    サッカーフィールドメジャー

    トーエイライト
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    スポーツフィールドメジャー
    用途国際サッカー規格に基づいた国際試合等に適合するラインを誰でも引くことが出来ます(フットサルコート兼用タイプ)通常の巻尺以外、サッカー・フットサルのラインを引けます。質量(kg)1.61目盛0.2cm寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.45×12×105コーティング塩ビ芯材グラスファイバーアズワン品番65-0539-72
  • メンブレンエアドライヤ(IDG20~) SMC

    メンブレンエアドライヤ(IDG20~)

    SMC
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 緊急用油液処理キット 屋外 カクイ

    緊急用油液処理キット 屋外

    カクイ
    69,980税込76,978
    1セット(1個)
    5日以内出荷
    作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。 灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください。4種類の油吸着材を1セットにしてあります。場所、場面に応じてお使いいただけます。
    用途災害時、緊急時に工場、屋外の漏油にすばやく対応など。中身の補充も賜ります。形状ロッカーケース質量(kg)約16.8対応吸着量約180L/個繰り返し・詰め替え対応
  • 角型ガラリ(水切付・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型ガラリ(水切付・網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
    仕様ステンレス網付、水切付材質アルミシルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
  • IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC

    IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
    質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター無し
  • カーボングラスファイバーポール セイワ

    カーボングラスファイバーポール

    セイワ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
    用途業務用高所作業ポール繰り返し・詰め替え対応
  • 小型パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA)

    小型パドル式レベルスイッチ

    東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
    用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)材質ハネ:SUS304取付ねじ込み式 G 3/4”消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)材質(ケース)亜鉛ダイキャスト羽寸法(mm)W-35×80出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)塗装色マンセル 7.5BG4/1.5最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55リード線長さ(mm)500材質(フランジ)亜鉛ダイキャストリード線VCT、0.75sq材質(シャフト)SUS304使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17使用圧力(kPa)タンク内 0~30リード線芯数5
  • 極細熱電対 アンベエスエムティ

    極細熱電対

    アンベエスエムティ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • スーパーLEDサインタワー アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    スーパーLEDサインタワー

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から73日以内出荷
    Φ60積層式LED表示灯
    材質(上部カバー)アロイ樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ部)ABS樹脂保護構造IP65 (正方向取付時)外径(Φmm)60光源LED信号線接点容量DC24V以上 25mA以上
  • ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series SMC

    ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上。 高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能。・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)。・最高使用温度:150℃。・NSF H1グリース使用。・使用流体:空気、水、N2。・食品製造業界向機器 HF2B- Series
    用途食品製造業界向機器材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0~150(凍結なきこと)、水:1~60(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
  • CEMENT POT セメントポット ダルトン

    CEMENT POT セメントポット

    ダルトン
    900税込990
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    セメントの質感が魅力のモダンなプランター。底穴1、受皿付属
    材質セメントグレー
  • AWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ SMC

    AWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 角型ガラリ(水切なし・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型ガラリ(水切なし・標準網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
    仕様標準網なし、水切なし材質アルミシルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
  • スリム看板 蛍光プリズム 看板ガード付 しじまる君イラスト付 ブラスト興業

    スリム看板 蛍光プリズム 看板ガード付 しじまる君イラスト付

    ブラスト興業
    15,980税込17,578
    1セット(2台)
    翌々日出荷
    幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。壊れにくいブロー製看板枠を採用 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。
    用途規制看板 幅狭地材質(本体)スチール、(板面)蛍光プリズムライムイエロー幅(mm)280厚さ(mm)50取付スタンド式高さ(mm)1400
  • Φ60 積層式LED表示灯(直付) 200V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ60 積層式LED表示灯(直付) 200V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷から73日以内出荷
  • ミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~ HORN

    ミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~

    HORN
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    3日以内出荷から17日以内出荷
    V型六面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)6
  • モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D SMC

    モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
    さまざまなISO水分等級に対応。モジュラ接続可能。ノンフロン。電源不要。無振動無排熱。省エネに貢献。 圧力降下:最大61%低減。 出口空気流量:最大25%向上。 パージ率:約14%。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック付シリンダ (CLSG~) SMC

    ロック付シリンダ (CLSG~)

    SMC
    319,800税込351,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
    作動方式複動片ロッド
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-IDG~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-IDG~)

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • TERRACOTTA BICOLOR POT テラコッタ バイカラーポット ダルトン

    TERRACOTTA BICOLOR POT テラコッタ バイカラーポット

    ダルトン
    1,200税込1,320
    1個
    10日以内出荷から14日以内出荷
    華やかなバイカラーが魅力のテラコッタポット。底穴1、受皿付属
    材質テラコッタホワイト/ブロンズ
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
"g2002" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷