カテゴリ
- パソコン/周辺機器(20)
- 電気材料(17)
- 制御機器(16)
- 農業機械(15)
- バイク部品(7)
- メカニカル部品(6)
- 機構部品(4)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(16)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- イメージニクス(15)
- omron(オムロン)(7)
- メディアカバーマーケット(5)
- モートーン(5)
- 椿本チエイン(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- 三ツ星ベルト(2)
- Seeed Studio(2)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
- 岩田製作所(1)
- 工進(1)
- CKD(1)
- SONY(ソニー)(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ノガ(1)
- NOK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g2002」の検索結果

収縮チューブ ケース入り
(12件のレビュー)¥739税込¥8131パック(2m)当日出荷使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110特性絶縁収縮比2:1
下水管パワーLED
マイゾックス¥24,980税込¥27,4781個当日出荷完全防水の強力水中ライト 驚くほどの大光量。用途下水管・貯水槽。浄化槽・マンホール内の保守点検付属品収納ケース、単3形乾電池×4本材質ABS樹脂寸法(mm)Φ44×165質量(g)(ライト)190光源パワーチップ型LED×1使用電池単3形アルカリ乾電池×4本電池寿命実用点灯約8時間明るさ(Lm)200防水性1m
角型ガラリ(水切なし・網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。仕様ステンレス網付、水切なし材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
センサスタンド SJE・SJGタイプ
岩田製作所¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷形状L型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング YCGタイプ
ユーエイキャスター¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:オールガス径(Φmm)8(ロット)シリンダー径(Φmm)18取付方向60°
モールドスプリング(SG 超重荷重用)
SAMSOL(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黒種類超重荷重用
サッカーフィールドメジャー
トーエイライト¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷スポーツフィールドメジャー用途国際サッカー規格に基づいた国際試合等に適合するラインを誰でも引くことが出来ます(フットサルコート兼用タイプ)通常の巻尺以外、サッカー・フットサルのラインを引けます。質量(kg)1.61目盛0.2cm寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.45×12×105コーティング塩ビ芯材グラスファイバーアズワン品番65-0539-72
角型ガラリ(水切付・網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から3日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。仕様ステンレス網付、水切付材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
小型パドル式レベルスイッチ
東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781台当日出荷から14日以内出荷安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)材質ハネ:SUS304取付ねじ込み式 G 3/4”消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)材質(ケース)亜鉛ダイキャスト羽寸法(mm)W-35×80出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)塗装色マンセル 7.5BG4/1.5最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55リード線長さ(mm)500材質(フランジ)亜鉛ダイキャストリード線VCT、0.75sq材質(シャフト)SUS304使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17使用圧力(kPa)タンク内 0~30リード線芯数5
スーパーLEDサインタワー
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷から73日以内出荷Φ60積層式LED表示灯材質(上部カバー)アロイ樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ部)ABS樹脂保護構造IP65 (正方向取付時)外径(Φmm)60光源LED信号線接点容量DC24V以上 25mA以上
角型ガラリ(水切なし・標準網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。仕様標準網なし、水切なし材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
スリム看板 蛍光プリズム 看板ガード付 しじまる君イラスト付
ブラスト興業¥15,980税込¥17,5781セット(2台)翌々日出荷幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。壊れにくいブロー製看板枠を採用 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。用途規制看板 幅狭地材質(本体)スチール、(板面)蛍光プリズムライムイエロー幅(mm)280厚さ(mm)50取付スタンド式高さ(mm)1400
角型ガラリ(水切付・標準網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷から4日以内出荷取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。仕様標準網なし、水切付材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
ウルトラPXベルト UP14M形
椿本チエイン¥35,980~税込¥39,578~1本5日以内出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)14ベルト厚(mm)8.4
WAX CANVAS FIELD CLOTH(ワックスキャンバスフィールドクロス)
ダルトン¥1,800~税込¥1,980~1個10日以内出荷から14日以内出荷ワックスコーティングのレジャーシート。表面にワックスコーティングを施し、耐水性を向上させたレジャーシート。加工によりひとつひとつ異なる表面の風合いが、どこかビンテージ感を醸し出します。厚みはしっかりとした12oz、四隅にはホールがありペグが利用できる仕様です。アウトドアシーンで、少し周りと差を付けたい方におすすめです。(ペグは付属されておりません。)。【WAX加工について】。製造工程上、色味・風合いに個体差が生じます。また、表面にヒビや割れ、白い斑点やシワ(チョークマーク)が生じます。製品の特性としてご理解ください。用途ピクニックやキャンプなどアウトドアなどで材質コットン、真鍮
J2002ジヨイントオスG1/4XメスG3/8
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷規格オスG1/4XメスG3/8部品名称J2002ジヨイントオスG1/4XメスG3/8図解NoMSA513R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.30、MSA413R3-2M-A(8.5) A専用部品(ノズル)部品_No.30、MSA413R3-2M-A A専用部品(ノズル)部品_No.30、MSA613R3-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.30、MSV613R2-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.30、MSV613-M-A(13×130M) -A専用部品 ノズル部品_No.30、MSV613-K-A(13×130M) A専用部品(ノズル)部品_No.30、MSA413R3-K-A Aセンヨウブヒン(ノズル)部品_No.30、MSV613R2-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.30、MSV613R2-K-A(13X130M) -A専用部品 ノズル部品_No.30、MSV613-K-A A専用部品(ノズル)部品_No.30、MSV613-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.30、MSV613R2-M-A(13X130M) A専用部品 ノズル部品_No.30、MSA613R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.30
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
油業用ポンプ交換用ホース(FA・FD・FR・GM・FS用)
工進(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から3日以内出荷工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
SUS304 ステンレスマンテルチェーン
水本機械製作所(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から5日以内出荷通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
磁気吹消基本スイッチ X
omron(オムロン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から62日以内出荷磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ。接点機構にアーク吹き消しを有効にするための永久磁石を内蔵。形状、取りつけ方法などは、形Z一般用基本スイッチと同一のコンパクトサイズ。質量(g)約27~63保護構造IP00接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175許容操作頻度(回/min)機械的240/電気的20接点間隔(mm)0.9
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ
omron(オムロン)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から翌々日出荷50%のスリム化。 ねじ端子台タイプ。 密着取付によるダウンサイジングを実現。 短絡定格電流(SCCR値)10KA対応。質量(g)約240定格入力電圧(V)DC12~24ゼロクロス機能有り無し有絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-55~+125(ただし氷結および結露しないこと)復帰電圧DC1.0V以上動作電圧DC9.6V以下動作時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下耐衝撃(m/s2)300(DINレール取りつけにて)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.70mm)(DINレール取りつけにて)入力電流(mA)7以下復帰時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下商品タイプ単相ヒータ用ゼロクロス機能あり
セーフティ・リレーユニット G9SB
omron(オムロン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から7日以内出荷超薄型セーフティ・リレーユニット。幅17.5mmで、2極、3極を品揃え。また、幅22.5mmで3極も品揃え。欧州EN規格、TUV認証取得。DINレール取りつけ可。保護構造IP20応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100耐衝撃(耐久)1002使用周囲湿度35~85%RH機械的耐久性500万回以上(開閉ひん度7200回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)耐電圧(V/min)出力異極間、入力と出力間、電源と出力間:AC2500 50/60Hz締め付け強度(N・m)(端子)0.5耐振動(Hz)10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2
omron(オムロン)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から61日以内出荷しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下
ロータリーディップスイッチ(上面操作) A6R
Aratas(旧:omron)¥319税込¥3511個当日出荷から81日以内出荷ローコストタイプのロータリーディップスイッチ。ロータ部はOリングによる密閉構造により、塵埃の浸入を防止。回路設計が容易。質量(g)約0.6使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min出力コードの種類リアル・コード使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性5000ステップ以上操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
PPカバー 11cm用丸蓋
マルケイ(国際化工)¥239税込¥2631個当日出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)121×19適合品番A59、A74、A79、B32、B33、E70、E71、E134、E152、G11、G26、G29、G31、G45、G48、G50、G51、G61、G63、G88、G91、G96、G131、GC24、GC55、GO65、J5、J6、JT7、L11、S66、S76、T25、T26、T28、T60、T2001、T2002、T2003、T2009、530適合サイズ(cm)最大径11.5電子レンジ×食器洗浄機○
reCamera 2002 64GB
Seeed Studio¥21,980税込¥24,1781個当日出荷1TOPSの処理能力を持つカメラモジュール RISC-V SoCを搭載し、プログラム可能でカスタマイズ可能なオープンソースの超小型AIカメラで、5Mピクセル@30fpsのビデオエンコードが可能です。サイズは40mm×40mm×36.5mmで、立方体に近い形状をしています。ストレージ(eMMC)を64GB搭載しています。 搭載されているSG2002は、中国Shenzhen MilkV Technology社が開発した監視カメラなどの画像処理向けの低消費電力SoCです。XuanTie RISC-VコアのC906を2コア(1GHz/700MHz)を搭載し、256MBのメモリおよびH.264/H.265ビデオ圧縮機能やISP(イメージシグナルプロセッサ)機能を備え、HDR(ハイダイナミックレンジ)、3Dノイズ低減、曇り除去、レンズ補正などを行うことができます。制御用に8ビットのMCU(8051)サブシステム(8KB)も内蔵しています。 ・カメラセンサーの交換が可能 ・Night Vision、Thermal Imaging、Global Shutter間の切り替えが可能 ・Node-REDワークフローを内蔵し、コーディング不要でAIのセットアップが可能 ・UltraLytics、TensorFlow Lite、PyTorchのAIフレームワークに対応 ・YOLO v11、YOLO v8で最大80種類のオブジェクトクラスを検出可能 ・インターフェース:Ethernet、USB Type-C、2個のプログラム可能なI/O ・microSDカードスロットを搭載 ・マイクとスピーカーを搭載その他【SoC】SG2002、【MCU】B0516@8KB SRAM、【ビデオエンコード】5Mピクセル @30Fpsセンサー【カメラ】OV5647メモリー256MB処理能力【AI】1TOPS@Int8使用CPUC906@1GHz + C906@700MHz無線なし拡張性microSDカードスロット(最大2TB)ストレージ64GB(eMMC)Ethernet100MbpsUSBUSB2.0 Type-C