アスコ当日出荷
人間工学に基づいた設計により、高さを36cmまで調節できて、台座の傾斜角度も自由に変えられ、自身に合わせて最適な姿勢を整えて、首、肩、背中などへの負担が軽減されます。作業時頭を下げ下向きに見ると頸部に負担がかかりますがノートパソコンスタンドを使用して最適な角度に調整すると頭を上げて作業でき頸椎を保護することができます。低重心設計に加え、Z型デザインにする事でスタンドの安定性を向上させているので、タイピング時の不快な揺れを最小限に抑えられています。また、台座の面積が大きく設計されているため、薄いパソコンシリーズでも開きやすいのも魅力です。熱伝導性が優れているアルミ合金製で、熱によるパソコンの動作自体が強制終了するトラブルを防ぐことができます。ノートパソコンとの接触面に通風穴を設けて、空気の流動性と放熱性を向上させている為、夏場の熱暴走対策にも活躍します。PCスタンド下にキーボードなどを収納できて、デスクスペースを有効に活用します。パソコンが当たる部分にはシリコンゴム製の滑り止めが施されているので落下の心配なく使用が可能。スタンド接地側も滑り止めが付いているので、デスクに置くと滑りにくく安定して使えます。スタイリッシュなシルバーカラーとブラックカラーをご用意しました。高級感のあるアルミ質感で、インテリアに馴染みやすく、Macbookなどのノートパソコンとの相性も抜群です。ファイルやノート、本にも活用可能で実用性が高い。年齢問わず、学生から年配の方まで使え、在宅勤務、リモート授業、勉強、読書など幅広く活用できます。PC作業で目が疲れやすい、目眩、肩こり、首周りが痛みがち、集中力低下などに心当たりのある方におススメです。
用途ノートパソコンやタブレットのスタンドに。ファイルやノート、本などのスタンドに。高さ調整範囲(mm)360まで対応インチサイズ11~17.3折りたたみ寸法(mm)横265×縦250特性高さ調節・角度調節・滑り止め・充電使用可能