「g2220 ファイル」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 22μF, ,400V dc, EEUED2G220S
エコ商品
仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。 寸法(mm)16(Dia.)×20 直径(Φmm)16 高さ(mm)20 電圧(V)400dc 寿命10000h 静電容量22μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 リップル電流(mA)600 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-25
1袋(5個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

関連カテゴリ