6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 取り出しやすいフィンガーホール付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。
サイズA4タテ 材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール タイプタテ型 種類2穴Dリングファイル 穴数2 縦(mm)306 グリーン購入法適合
1冊
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)SFPモジュール
SFPスロットに装着して使用するSFPモジュール。1000BASE-SXに対応。
仕様●光波長:850nm 適合IEEE802.3z、 1000BASE-SX 対応製品RTX3510 / RTX1300 / UTX200 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24G / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT / SWX2100-24G コネクタ形状2芯LCコネクター 最大消費電力(W)0.99 伝送距離最大:550m(50/125μm)、300m(62.5/125μm)※使用される光ファイバーや装着状態によって仕様を満足できない場合がございます。 受信感度最小 -17dBm 動作電圧(V)3.3 標準出力パワー(dB/m)最小 -9.5、最大 -4
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

仕様末端仕様:SMT 寸法(mm)3.2×1.6×1.52 高さ(mm)1.52 奥行(mm)1.6 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)100dc 許容差±20% 静電容量100nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 特性車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M)
1セット(3000個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様末端仕様:SMT 寸法(mm)2.01×1.25×1.4 高さ(mm)1.4 奥行(mm)1.25 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)16dc 許容差±10% 静電容量1μF 温度特性X5R RoHS指令(10物質対応)対応 特性車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0805 (2012M)
1セット(3000個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様末端仕様:SMT 寸法(mm)3.3×2.5×1.27 高さ(mm)1.27 奥行(mm)2.5 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)200dc 許容差±10% 静電容量100nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 特性車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1210 (3225M)
1セット(2000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)SFPモジュール
SFPスロットに装着して使用するSFPモジュール。1000BASE-LXに対応。
仕様●光波長:1310nm 適合IEEE802.3z、 1000BASE-LX 対応製品RTX3510 / RTX1300 / UTX200 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24G / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT / SWX2100-24G コネクタ形状2 芯LC コネクター 最大消費電力(W)0.99 伝送距離最大:10km ※使用される光ファイバーや装着状態によって仕様を満足できない場合がございます。 受信感度最小 -20dBm 動作電圧(V)3.3 標準出力パワー(dB/m)最小 -9.5、 最大 -3
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷