カテゴリ
- メカニカル部品(13)
- 空調・照明・電設資材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「g2228」の検索結果

D型リングファイル(ヨコ型)
リヒトラブ(24件のレビュー)¥669税込¥7361冊当日出荷リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール色青タイプヨコ型種類2穴Dリングファイル穴数2グリーン購入法適合
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形
SMC¥89,980税込¥98,9781個15日以内出荷ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式形式すべり軸受ガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N
omron(オムロン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から62日以内出荷ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
レディオックシーリング低温対応形
岩崎電気¥53,980~税込¥59,378~1台4日以内出荷から31日以内出荷位置ボックス(EYP14-16(22,28)-G)とボックス(4方出)の使用しないハブ数量分のプラグ(EXP16(22,28)B)は別売となります。種別LED高天井用照明器具 倉庫・工場照明材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.4色仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-40~+35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP54色温度(K)5000取付け方法位置ボックス取付形光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率70%)使用場所屋外・屋内用電源ユニット内蔵型
RS60 スプロケット 1Aタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材形状1A軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9タイプストロング品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状A形
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-29シリーズ
コノエ¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR24-8シリーズ
コノエ¥23,980~税込¥26,378~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-9シリーズ
コノエ¥23,980~税込¥26,378~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-8シリーズ
コノエ¥6,998~税込¥7,698~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-9シリーズ
コノエ¥7,998税込¥8,7981本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060
椿本チエイン¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷から22日以内出荷材質スチール軸穴種別面圧タイプ歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1スプロケット形状B形
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式B
椿本チエイン¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷から17日以内出荷仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式Bローラ径(Φmm)5.08
流量調整用ニードルバルブ Y形 ストレートタイプ 2228シリーズ
旭製作所¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷から19日以内出荷フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。シール面特殊成型加工により、流量の微調整が可能です。バルブ開閉時に芯棒が回転しない構造(非回転構造ニードル方式)を採用。制御性能・長期耐久性に優れています。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの公差は±5mmとなります。種別溝付材質芯棒:PTFE