カテゴリ

  • 事務用品(2)
    • リングファイル(1)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ

「g2230」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D型リングファイル(A4タテ型) リヒトラブD型リングファイル(A4タテ型)リヒトラブ(35件のレビュー)
339税込373
1冊
当日出荷から5日以内出荷
リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 取り出しやすいフィンガーホール付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。
サイズA4タテ材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールタイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2縦(mm)306グリーン購入法適合
グロメット NGシリーズ タカチ電機工業グロメット NGシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
449税込494
1袋
当日出荷から4日以内出荷
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
EC-G EMCグランドストラップ 日東工業EC-G EMCグランドストラップ日東工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質端子部 : 銅(スズめっき)平編線:スズめっき銅線付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベルRoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 超重荷重用TRUSCO
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
鉄製先芯踏み抜き防止板入り 耐寒・防水ナイロン製 胴付水中長靴 天牛(富士手袋工業)鉄製先芯踏み抜き防止板入り 耐寒・防水ナイロン製 胴付水中長靴天牛(富士手袋工業)(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1足
当日出荷
JIS S級相当鋼鉄先芯とJIS.T8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品の鉄板の入った胴付き水中安全長靴です。耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。
用途土木作業、農漁業、水産加工など水まわりの作業に。モスグリーン材質(胴部表面)ナイロン、(胴部裏面)PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止板)鋼鉄(JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品)足幅3E材質(先芯)鋼鉄(JIS S級相当鋼鉄先芯)
暗線ホワイトボードシート MagX(マグエックス)暗線ホワイトボードシートMagX(マグエックス)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1枚
当日出荷
プロジェクターの投影ができるマグネットホワイトボードシートです。 50mm方眼入り。
用途オフィス・店舗・ご家庭・工事現場、会議やミーティングに。仕様50mm方眼入り、プロジェクター投影タイプ(表面エンボス加工)付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー材質板面:PET、等方性マグネットシート厚さ(mm)0.5タイプマグネット式タイプ吸着力(N)0.18 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)270G繰り返し・詰め替え対応
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車東北車輌(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)鉄(ベアリング入)材質鉄(B)入形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
M.2(NGFF)SSD→7mm厚2.5インチSATA 変換アダプター 裸族のインナー for M.2 CRIN25M2 センチュリーM.2(NGFF)SSD→7mm厚2.5インチSATA 変換アダプター 裸族のインナー for M.2 CRIN25M2センチュリー
3,500税込3,850
1個
当日出荷
M.2(NGFF)SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプターです。
仕様インターフェイス【デバイス側】M.2(NGFF) 【ホスト側】SATA 6Gbps対応M.2(NGFF)SSD:22mm幅のM.2(NGFF B-key)規格SSD(NGFF2230/NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280)※NGFF M-KeyのM.2 SSDには対応しておりません。重量:約30g (M.2 SSD 含まず)サイズ:幅 149mm × 高さ 34mm × 奥行 210mm(各所トップサイズ)対応機種:7mm厚HDD/SSD対応のノートPC全般、センチュリー製、2.5インチHDD/SSDケース全般、「裸族のお立ち台」「裸族の頭」「これdo台」各シリーズ温度、湿度 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間:6ヶ月付属品:CRIN25M2 本体、M.2 SSD取付用ネジ × 1、M.2 SSD取付用ナット × 2、取付ガイド/保証書※本製品をPCやHDDケースに固定するネジは付属しません。 取り付けに必要な場合は別途お買い求めください。
バイス用パーツ(めねじ) TRUSCOバイス用パーツ(めねじ)TRUSCO
35,980税込39,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
アッセンブリーポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)アッセンブリーポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から90日以内出荷
ハヤテ3段 ポールセット silky(丸章工業)ハヤテ3段 ポールセットsilky(丸章工業)
24,980税込27,478
1本
翌日出荷
対応製品ハヤテ 3段材質軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮長さ(mm)1890寸法(mm)1890×70×45品番886-62質量(g)2230
自在ホースバンドフレキシバンド JUBILEE自在ホースバンドフレキシバンドJUBILEE
15,980税込17,578
1箱
当日出荷から翌々日出荷
専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。
用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)長さ(m)30
2" /10K  溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ2" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):96mm材質SUSF304質量(g)約2230適合規格JIS B2220外径D(Φmm)155最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)120最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5
DellProMaxMicro Dell TechnologiesDellProMaxMicroDell Technologies
279,800税込307,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
スピーカー内蔵スピーカーキーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語)ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116- ブラックWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LANRJ-45 x 1(10/100/1000 Mbps)無線LANなしUSB前面:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps)×1 背面:USB Type-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)×1、USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)×2、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)×2(1つはSmart Power On対応)オフィスソフトなし
リングファイルカテゴリ
関連カテゴリ