カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「g2240-8」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。 優れた耐久性・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-8シリーズ コノエ強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-8シリーズコノエ
4,298税込4,728
1本(100本)
4日以内出荷
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
D型リングファイル(A4タテ型) リヒトラブD型リングファイル(A4タテ型)リヒトラブ(32件のレビュー)
429税込472
1冊
当日出荷
リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 取り出しやすいフィンガーホール付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。
サイズA4タテ材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールタイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2縦(mm)306グリーン購入法適合
メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルトメガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷
大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。
材質(ベルト)高硬度合成ゴム種類タイミングベルト高さ(mm)5.3タイプGタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
7,698税込8,468特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
ユアツホースマトメ(KK01313) BIGM(丸山製作所)ユアツホースマトメ(KK01313)BIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
規格G3/8-2240L部品名称ユアツホースマトメ(KK01313)関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.92MB)図解NoSSA-Z550 油圧配管部品_No.5、SSA-Z500MA-2 油圧配管部品_No.5、SSA-Z500DX 油圧配管部品_No.5、SSA-Z500MA-1 油圧配管部品_No.5、SSA-Z500DX-1 油圧配管部品_No.5、SSA-Z500-1 油圧配管部品_No.5、SSA-Z500DX-2 油圧配管部品_No.5、SSA-Z500 油圧配管部品_No.5、SSA-Z500-2 油圧配管部品_No.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら