カテゴリ
- 事務用品(1)
- リングファイル(1)
- 作業服(1)
- ブルゾン/ジャケット 秋冬(1)
- メカニカル部品(12)
- 機構部品(6)
- 物流用品(5)
- 電気材料(3)
- 制御機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
サイズ
向き
穴数
収納枚数(枚)
色
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
リヒトラブ・コーコス信岡・椿本チエイン・三ツ星ベルト・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・TRUSCO・NOK・マサル工業・岩田製作所・omron(オムロン)・コクゴ・LAMP(スガツネ工業)・THK・NB(日本ベアリング)・不二空機・BIGM(丸山製作所)・PISCO(ピスコ)・TDKラムダ・ブランドをもっと見る
「g2240」の検索結果

D型リングファイル(A4タテ型)
リヒトラブ(38件のレビュー)¥429~税込¥472~1冊ほか当日出荷から5日以内出荷リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 取り出しやすいフィンガーホール付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。サイズA4タテ材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールタイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2縦(mm)306グリーン購入法適合
防風ストレッチブルゾン G-2240
コーコス信岡¥5,390税込¥5,9291着翌々日出荷ニット×防風フィルム×フリースを1枚にボンディングしたハイテク素材。 軽量、保温、防風、防水、反射、ストレッチ素材でシワになりにくいなど、万能な機能を持つ次世代秋冬ワークウェア。 裏フリース。縦ファスナーポケット。袖マルチポケット。ストレッチテープ。ヨーク反射パイピング。アーマーパッド。ひじパッド付き。深めの脇ポケット。混率(%)(表)ポリエステル100、(肩、肘部分)ポリエステル100種別ブルゾン素材(表)3層防風ボンディング(裏フリース)、(肩、肘部分)オックス材質(ファスナー)樹脂(引手金属)胸ポケット左(幅×深さ)(cm)10×20
PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ
椿本チエイン¥8,098~税込¥8,908~特価1本当日出荷から92日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴム種類PXベルトタイプ耐水仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
ウルトラPXベルト UP8M形
椿本チエイン¥9,398~税込¥10,338~特価1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5
ウルトラPXベルト UP14M形
椿本チエイン¥37,980~税込¥41,778~1本5日以内出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)14ベルト厚(mm)8.4
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥10,980~税込¥12,078~特価1本当日出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
1.92-3.8m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)
エスコ(2件のレビュー)¥24,700税込¥27,1701個翌日出荷多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。 軽量アルミパイプを採用し、耐久性を保ちながら、作業の負担を軽減します。 切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。刃長(mm)370仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカットピッチ(mm)【鋸刃】9材質(柄部)アルミ材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)切り幅(mm)【鋸刃】2グリップタイプ滑り止めグリップ
TH型 重荷重用低床式旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,038特価1個当日出荷から7日以内出荷荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118
接地極付ライティングダクト
JAPPY¥9,298税込¥10,2281本翌日出荷照明器具を接続し、100Vの電源を簡単に取れる照明用の接地極付ダクトです アルミ製で軽量 逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止 接地極付き アルミ製で軽量!運搬・切断・施工も楽々!接地極付き!材質(本体)アルミ定格電流(A)15材質(絶縁体)PVC定格電流(V)125
金具付キャスター
エスコ¥6,480税込¥7,1281個翌日出荷ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-64)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:138×93質量(g)2240使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)198耐荷重(kg)300耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
しつけ用ステップ L型トレー
Richell(リッチェル)¥8,198税込¥9,0181台4日以内出荷男の子に最適な背面の高いL字型のトイレ。メッシュ付きでシーツのいたずらも防止します。オス犬に最適なL字型のトイレ。レギュラー・ワイドの2サイズ。・シーツのかみちぎりや引っかきなどのいたずらを防ぎます。プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。・滑り止め付きなので、ズレにくく床をキズつけません。メッシュは別売りもしています。材質本体・枠・メッシュ:ポリプロピレン、軸:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー色ダークブラウン耐熱温度(℃)本体・枠・メッシュ:120、軸・ゴム脚:80対象犬用
ACアダプター ノートPC充電用 ACケーブル別売り 19V3.42A
bitstrong(ビットストロング)¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷19V出力のノートパソコン用ACアダプターです。最大3.42Aの出力に対応し、安定した電力を供給します。プラグの寸法は外径7.4mm、内径5.1mmです。お使いの機器に適したプラグの寸法をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。 【互換品】。Dell製品。Chromebook: Chromebook 11 3180, Chromebook 11 3189 2-in-1, Latitude 5300 2-in-1 Chromebook, Latitude 5400 Chromebook。Latitude: Latitude 3120 2-in-1, Latitude 3140, Latitude 3180, Latitude 3189, Latitude 3190, Latitude 3190 2-in-1, Latitude 3300, Latitude 3310, Latitude 3380, Latitude 3480, Latitude 3570, Latitude 3580, Latitude 5290, Latitude 5300, Latitude 5300 2-In-1, Latitude 5310, Latitude 5310 2-in-1, Latitude 5400, Latitude 5410, Latitude 5414, Latitude 5480, Latitude 5490, Latitude 5495, Latitude 5500, Latitude 5510, Latitude 5580, Latitude 5590, Latitude 7280, Latitude 7290, Latitude 7300, Latitude 7380, Latitude 7390, Latitude 7400, Latitude 7480, Latitude 7490, Latitude E5470, Latitude E5570, Latitude E7270。Precision: Precision 3540, Precision 3550。HP Pavilion。DVシリーズ: DV7-3165dx, DV7-3079wm, DV7-6c95dx, DV6-1355dx, DV6-1350us, DV6-1359wm, DV6-1030us, DV6-2155dx, DV6-3225dx, DV6-6c35dx, DV4-2145dx, DM4-1160us, DM4-1065dx, DM4-2015dx, DM4-2180us, DM4-2070us, DM4-3055dx, DM4-3099se, DM4-3050us。Gシリーズ: G7-1260us, G7-1310us, G7-1365dx, G7-1167dx, G7-1219wm, G7-1150us, G7-2269wm, G7-2340dx, G7-2240us, G7-2270us, G6-1b60us 等。※ご購入前に、必ずお使いのPCのプラグ形状および出力電圧・電流を確認してください。材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラック質量(g)73出力(W)64.98出力DC19V-3.42A内径(Φ)【DCプラグ】Φ5.1コネクタ形状Φ7.4mm×Φ5.1mm DCプラグ入力電圧(V)100-240外径(Φ)【DCプラグ】Φ7.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×36.2×120入力C8プラグ入力周波数(Hz)50/60電極【センター電極】フォーク(音叉)型極性センタープラスケーブル長(cm)150
エムケーダクト 外マガリ
マサル工業¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。※ 130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。用途外曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥31,980~税込¥35,178~1本3日以内出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
エムケーダクト 内マガリ
マサル工業¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から6日以内出荷●内曲がりでの直角接続に使用します。用途内曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。材質PVC形状内曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
電源 ノイズフィルタ RTHBシリーズ
TDKラムダ¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から103日以内出荷定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥12,980~税込¥14,278~1本7日以内出荷大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。材質(ベルト)高硬度合成ゴム種類タイミングベルト高さ(mm)5.3タイプGタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
スパンエステルロープ三つ打ち カット品
芦森工業(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本6日以内出荷水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル色白比重1.38ひも・糸種類ロープ
重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MAS型
LAMP(スガツネ工業)¥47,980税込¥52,7781本4日以内出荷焼き付き(かじり)防止処理を施しています。約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能焼き付き(かじり)防止RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fiデジタルフォトフレーム
AGFA¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷7インチ、10インチ、17インチの3サイズから選べるWi-Fiデジタルフォトフレーム。wi-fi接続に対応しており、離れた場所で暮らす家族や友達の家に飾っておくことで、スマートフォンで撮影したばかりの写真をいつでもどこでもシェアすることができます。用途デジタルフォトフレームディスプレイLCDタッチスクリーン液晶対応フォーマット画像 : JPG , BMP , PNG/動画 : MP4、3GPWi-Fi802.11b/g/nストレージ32GBUSBType-A、Type-C
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,998税込¥6,5981個(500g)5日以内出荷ジャガー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージャガー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
低床重量用自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥13,340税込¥14,6741個5日以内出荷から8日以内出荷コンパクトサイズで許容荷重9.8kNの重荷重キャスターです。 耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロンを使用 旋回部は密閉型ボールベアリングと高荷重スラストベアリングの2重構造 車輪軸にローラーベアリングを使用し回転性能に優れています。用途大型・中型の各種機器材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)許容荷重(kN)9.8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
蓄冷剤
コクゴ¥49,980税込¥54,9781ケース(10個)7日以内出荷棒状の蓄冷剤のブロックをつないだマットタイプ。 形状がフレキシブルなので保冷物になじみ易く、かぶせたり、包むようにして使用可能。用途中型コンテナ内の保冷など。
メガトルクタイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥38,980~税込¥42,878~1本7日以内出荷から52日以内出荷大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。材質(ベルト)高硬度合成ゴム種類タイミングベルト高さ(mm)10.2タイプGタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形MTS14M
スチールローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥3,698税込¥4,0681本8日以内出荷高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)57.2
ユアツホースマトメ(KK01313)
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷規格G3/8-2240L部品名称ユアツホースマトメ(KK01313)図解NoSSA-Z550 油圧配管部品_No.5、SSA-Z500MA-2 油圧配管部品_No.5、SSA-Z500DX 油圧配管部品_No.5、SSA-Z500MA-1 油圧配管部品_No.5、SSA-Z500DX-1 油圧配管部品_No.5、SSA-Z500-1 油圧配管部品_No.5、SSA-Z500DX-2 油圧配管部品_No.5、SSA-Z500 油圧配管部品_No.5、SSA-Z500-2 油圧配管部品_No.5
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060
椿本チエイン¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷から22日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.9軸穴種別面圧タイプ列数1材質スチール
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式B
椿本チエイン¥6,098税込¥6,7081個9日以内出荷から17日以内出荷仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式Bローラ径(Φmm)5.08![UWBS型 MCナイロン車輪[スリムタイプ] ウカイ(岐阜産研工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46050672-140618-02.jpg)
UWBS型 MCナイロン車輪[スリムタイプ]
ウカイ(岐阜産研工業)¥31,980税込¥35,1781個19日以内出荷から35日以内出荷適合金具UWBS-75~UWBS-150、UWBS-200 Φ20:J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ/UWBS-250:J、K、JB











































![UWBS型 MCナイロン車輪[スリムタイプ] ウカイ(岐阜産研工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46050672-140618-02.jpg)