カテゴリ

  • バイク純正部品(2)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 事務用品(1)

「g2284」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D型リングファイル(ヨコ型) リヒトラブD型リングファイル(ヨコ型)リヒトラブ(23件のレビュー)
399税込439
1冊
当日出荷
リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。
材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールタイプヨコ型種類2穴Dリングファイル穴数2グリーン購入法適合
プレート 光プレート
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から13日以内出荷
仕様L型、片面材質真鍮金色メッキ幅(mm)230高さ(mm)90質量(g)328奥行(mm)65
アクアリフレ消臭ビーズ ライオンケミカルアクアリフレ消臭ビーズライオンケミカル
499税込549
1本(380g)
翌日出荷
クリスタルビーズの中に色々なイヤなニオイに対し消臭作用のある植物系消臭成分をしっかり浸透させた消臭剤です。
使用場所室内・トイレ用・ペット用・車内用危険物の類別非危険物商品タイプ本体
ライオンかとり線香ジャンボ ライオンケミカルライオンかとり線香ジャンボライオンケミカル
1,198税込1,318
1函(50巻)
翌々日出荷
燃焼時間1.7倍長持ちのジャンボサイズのかとり線香
適合害虫蚊成虫利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法医薬部外品
ダブルトラップダニよけビーズ ライオンケミカルダブルトラップダニよけビーズライオンケミカル
549税込604
1本(370g)
8日以内出荷
ジャスミン精油の香りに含まれるダニよけ成分配合
タイプ目安:180日用香りハーブの香り使用場所室内危険物の類別非危険物商品タイプ本体
アルミ分岐ボックス (防水) 大和電業アルミ分岐ボックス (防水)大和電業
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
SPG KICK DRIVEN G 28223KZL840 ホンダSPG KICK DRIVEN G 28223KZL840ホンダ
269税込296
1個
5日以内出荷
主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)DIO
タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-40B~) CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-40B~)CKD
24,053税込26,458
1個
5日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に種別標準形接続口径Rc1/4取付方式ヘッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.7RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-40B~) CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-40B~)CKD
24,053税込26,458
1個
5日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に種別標準形接続口径Rc1/4取付方式ロッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.7RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2080 椿本チエインバイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2080椿本チエイン
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
材質スチール
Lock Ring 23221228477 BMWLock Ring 23221228477BMW
929税込1,022
1個
31日以内出荷