カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- 物流用品(4)
- 作業工具(3)
- 機構部品(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- 椿本チエイン(2)
- リヒトラブ(2)
- ウカイ(岐阜産研工業)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 岩田製作所(1)
- NSK(日本精工)(1)
- 十川ゴム(1)
- TRUSCO(1)
- 光(1)
- 水本機械製作所(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- 三笠産業[工具](1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- 酒井医療(1)
- FACOM(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g2290」の検索結果

リクエスト D型リングファイル
リヒトラブ(10件のレビュー)¥739~税込¥813~1冊当日出荷D型リングファイルの定番!用途に応じて選べる豊富なラインナップ。ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。タイトル記入に便利な交換式背見出し。書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。収納枚数(枚)750材質表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチールサイズA4高さ(mm)306タイプタテ型種類2穴Dリングファイル奥行(mm)277背幅(mm)88穴数2穴間隔(mm)【綴じ穴】80グリーン購入法適合
リクエスト D型リングファイル
リヒトラブ¥859税込¥9451個4日以内出荷D型リングファイルの定番!用途に応じて選べる豊富なラインナップ。ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。タイトル記入に便利な交換式背見出し。書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。用途書類の収納に。材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール色水サイズA4高さ(mm)306タイプタテ型種類2穴Dリングファイル奥行(mm)277内容1冊背幅(mm)88穴数2穴間隔(mm)【綴じ穴】80収納枚数(枚)750グリーン購入法適合
コイルスプリング 超重荷重用
TRUSCO¥769税込¥8461個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
小形基本スイッチ V
Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から102日以内出荷熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
一般油圧配管用ホース F-15
十川ゴム(54件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から4日以内出荷用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
サイドテーブル
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。奥行(mm)290高さ(mm)522材質天板:合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)色ブラウンオーク/ブラック耐荷重(kg)(全体)10キャスターなしテーブルタイプサイドテーブル総耐荷重(kg)全体:10
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック
Dell Technologies¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷E2225HM 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック Dell Pro 22モニター(E2225HM)は、日常的なオフィスワークや日常業務に必要な基本性能をしっかり備えた、コストパフォーマンスに優れる21.5インチのフルHDモニターです。 解像度1920×1080の鮮明な映像表示に加え、広い視野角を持つVAパネルを採用しており、どの角度から見ても一貫した色彩とコントラストを維持します。接続端子には定番のVGAポートに加えてDisplayPort 1.2を搭載し、最新のPCから既存のデスクトップPCまで柔軟に対応可能。また、有害なブルーライトを削減するComfortView機能も搭載されているため、長時間のデスクワークでも目の負担を和らげ、安定した作業環境をサポートします。ピッチ(mm)0.2493×0.2410電源(V)AC100~240表面処理ノングレア最大消費電力(W)25コントラスト比3000:1解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度(G to G):8ms入力端子HDMI、DisplayPort、VGA色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA最大表示色約1670万色リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3すき間
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から7日以内出荷内部すきま予圧記号C3材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6400
JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から19日以内出荷荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
深溝玉軸受 6400番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
冷蔵庫/冷凍庫下床保護パネル3mm厚
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481枚翌々日出荷プラスチックの中では高い衝撃性能を持つポリカーボネートを使用した冷蔵庫下床保護パネルです。 お家の床を傷やへこみから守ります。3mmとしっかりとした厚みで、クッション性のある柔らかい床でも使えます。 透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。材質ポリカーボネート樹脂
単列アンギュラ玉軸受 7200形
NSK(日本精工)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から6日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
重量フック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷ステンレス製の重量物対応フックでハズレ止め付きタイプです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。仕様鍛造製材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
1.1/2sq. インパクト12角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ寸法D2(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応
フィジオロールボール
酒井医療¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷空気を入れてふくらませるビニール製のボールです。 空気圧の増減でボールの弾力性を自由に調整できます。 シームレス加工なので、活発な子供たちの乱暴な扱いにも耐えられます。 耐荷重は最大300kg。
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B
椿本チエイン¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷から17日以内出荷仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7取付方式Bローラ径(Φmm)7.92
12pc. メトリック・オープンエンドレンチセット 44JE12
FACOM¥33,980税込¥37,3781個73日以内出荷収納BOX付属 厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています ヘッドは15°ヒンジ式です サテンクローム仕上げ用途オープンエンドレンチ質量(g)2290呼び寸法(mm)6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19-21×23-22×24-26×28-27×29-30×32














![部品 MCD-012,012A,012H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43161110-250630-02.jpg)