カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(361)
  • 作業工具(293)
  • 自動車純正部品(208)
  • 機構部品(169)
  • バイク純正部品(164)
  • 制御機器(161)
  • 油圧機器・油圧ホース(158)
  • メカニカル部品(149)
  • 厨房用品(148)
  • 測定用品(129)
  • パソコン/周辺機器(111)
  • 卓上消耗品(95)
  • 店舗什器・備品(85)
  • 切削工具(84)
  • 農業機械(81)
  • 防災用品(79)
  • 食品・飲料(78)
  • 船舶用品・漁業資材(75)
  • 家電(64)
  • 梱包用品(60)
  • 物流用品(59)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • 事務用品(58)
  • 介護用品(57)
  • 配管・水廻り設備部材(53)
  • 作業服(49)
  • 清掃用品(47)
  • 医療(45)
  • 手袋(45)
  • 研磨材(43)
  • 農具(43)
  • 空調・電設資材(39)
  • 日用品(39)
  • 安全靴・作業靴(37)
  • 照明(36)
  • 建築金物(35)
  • 安全保護具(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • 学童・教育用品(30)
  • カー用品(29)
  • 電気材料(28)
  • 防犯用品(27)
  • 電動工具(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • オフィス家具(24)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 溶接用品(20)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 安全用品(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • テープ(17)
  • 安全標識(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 自転車部品(16)
  • バイク部品(15)
  • 保管用品(15)
  • 理美容(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 塗料(13)
  • 空圧工具(13)
  • 縫製用品(11)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 救急・衛生(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • エンジン工具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • マスク(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g230」の検索結果

4,181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリュー (G230) MAZDA(マツダ)スクリュー (G230)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート バック (G230) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (G230)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート バック (G230) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート バック (G230)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
【オーダー】ドアハンドル ストレートタイプ G230 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル ストレートタイプ G230UNION(ユニオン)
63,980税込70,378
1組
3日以内出荷
仕様内外1組材質/仕上ブラスキャスト ミラー取手ハンドルドア厚(mm)12~50(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
電動アシスト自転車バッテリーロック G230W-R Φ8×300mm レッド GORIN(ゴリン)電動アシスト自転車バッテリーロック G230W-R Φ8×300mm レッドGORIN(ゴリン)
569税込626
1個
4日以内出荷
電動アシスト自転車バッテリーロックワイヤー先端部はバッテリーに通しやすいスリム設計(約Φ13mm)本体は車体にやさしい軟質カバー設計固定用マジックテープ付き
用途カギ:3本(リバーシブルキー)ワイヤー:Φ8×300mmレッド寸法(Φ×mm)8×300
電動アシスト自転車バッテリーロック G230W-NV Φ8×300mm ネイビー GORIN(ゴリン)電動アシスト自転車バッテリーロック G230W-NV Φ8×300mm ネイビーGORIN(ゴリン)
569税込626
1個
4日以内出荷
電動アシスト自転車バッテリーロックワイヤー先端部はバッテリーに通しやすいスリム設計(約Φ13mm)本体は車体にやさしい軟質カバー設計固定用マジックテープ付き
用途カギ:3本(リバーシブルキー)ワイヤー:Φ8×300mmネイビー寸法(Φ×mm)8×300
電動アシスト自転車バッテリーロック G230W-K Φ8×300mm ブラック GORIN(ゴリン)電動アシスト自転車バッテリーロック G230W-K Φ8×300mm ブラックGORIN(ゴリン)
569税込626
1個
4日以内出荷
電動アシスト自転車バッテリーロックワイヤー先端部はバッテリーに通しやすいスリム設計(約Φ13mm)本体は車体にやさしい軟質カバー設計固定用マジックテープ付き
用途カギ:3本(リバーシブルキー)ワイヤー:Φ8×300mmブラック寸法(Φ×mm)8×300
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G230-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G230-NNOK
999税込1,099
1個
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG230N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00238-BJIS呼び旧JIS:G230太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)229.3内径許容差(mm)±1.73バリ寸法(mm)0.18以下
(MX901)GUIDE RAIL / G211/G230 NEWAMT 三菱ふそう(MX901)GUIDE RAIL / G211/G230 NEWAMT三菱ふそう
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G230-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G230-NNOK
969税込1,066
1個
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG230N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00238-AJIS呼び旧JIS:G230太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)229.3内径許容差(mm)±1.73バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
969税込1,066特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(1m×10本)
当日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
なんでもネット TRUSCOなんでもネットTRUSCO
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
園芸・スポーツ・防鳥さまざまな用途にお使いいただけます。約2mmで強度に優れてます。
用途多目的ネットとして。材質生地:ポリエチレン(PE)目合い(mm)25
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
AG2300 スーパーレスキューアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ)AG2300 スーパーレスキューアテ付ACE GLOVE(エースグローブ)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
素材から吟味した高品質の牛クレスト革使用。革がしなやかで適度に伸びるので、ぴったりサイズでご使用をお勧めします。ワーキングとして最高の機能性、耐久性を追求した手袋です。
用途機械、部品加工、土木、建築、防災、重機運転、塗装、配線作業、レジャー、その他一般作業色(手首部)シルバーグレー
コンビ用ギヤヘッド単体 オリエンタルモーターコンビ用ギヤヘッド単体オリエンタルモーター
17,980税込19,778
1個
当日出荷から17日以内出荷
Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング G(固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-230 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-230SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)230配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40G-230 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40G-230SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)230配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
防寒PU手袋 裏フリース ジェイワークスプランニング防寒PU手袋 裏フリースジェイワークスプランニング
899税込989
1双
当日出荷から7日以内出荷
寒い日も、内側のフリースで暖かい! やわらかく手になじみ、動かしやすい! 手首マジック付き!
用途冬の現場仕事に雪かきや寒い日の屋外作業に冬のアウトドアやレジャーに材質手のひら:ポリウレタングレー×ブラック材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン入数(双)1機能防寒
汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC汎用圧力スイッチ (ISG~)SMC(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
230g カセットガス・トリプルミックス エスコ230g カセットガス・トリプルミックスエスコ(1件のレビュー)
765税込842
1個
当日出荷
旧EA913FA-5用ガスボンベ
取付方式ねじ込み式エスコ品番EA913BF-10
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
舟型バスケット トーダイ舟型バスケットトーダイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリプロピレン
チタン製ツーウェイ耳かき GREEN BELL(グリーンベル)チタン製ツーウェイ耳かきGREEN BELL(グリーンベル)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
フッ素樹脂加工だから滑りにくく耳垢がゴッソリ取れます。 衝撃に強く、竹製のように皿部が割れたり折れることがありません。 らせん形状は360度全方位の耳垢をからめ取り、皿形状はできるだけ薄く仕上げ、適度なしなりを実現ています。
トラスコ品番354-0389材質チタニウム合金、フッ素樹脂加工全長(mm)145
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-230L7 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-230L7SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)230配管形式(G) 集中配管形関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-230L6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-230L6SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)230配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
塩こうじ230g ハナマルキ塩こうじ230gハナマルキ
2,998税込3,238
1ケース(230g×12個)
4日以内出荷
米こうじと塩を丁寧に熟成させ、こうじ由来の酵素を活きたまま袋詰めしています。活きた酵素の力と上品なこうじの旨みを持つハナマルキの塩こうじは、和食にも洋食にも良く合い、便利で使いやすい万能調味料です。
原材料米こうじ(国内製造)、食塩/酒精栄養成分エネルギー:174kcal、脂質:0.7g、食塩相当量:38.9g、たん白質:3.0g、炭水化物:13.0g
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-230LL7 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-230LL7SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)230配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
13GツヌーガFTY アトム13GツヌーガFTYアトム
619税込681
1双
当日出荷
フィットタイプで細かな作業に優れています。 ベーシックで汎用性の高いモデルです。
用途細かな組立作業、精密機器の取扱など。仕様低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ナイロン、ポリウレタン
...