カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(709)
  • 制御機器(116)
  • パソコン/周辺機器(104)
  • 農業機械(90)
  • 自動車純正部品(73)
  • 測定用品(67)
  • ねじ・ボルト・釘(62)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • メカニカル部品(32)
  • 自動車補修部品(29)
  • 日用品(27)
  • 切削工具(27)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 作業工具(21)
  • 機構部品(17)
  • 家電(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 電気材料(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • バイク部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 事務用品(6)
  • 自転車部品(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 研磨材(4)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 照明(3)
  • 安全標識(3)
  • 医療(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 理美容(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g25-05」の検索結果

1,630件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剛立G25巾5m ムラテックKDS剛立G25巾5mムラテックKDS
3,198税込3,518
1個
当日出荷
水平保持力2.6m以上の剛立厚テープを採用しています。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。 安全ロープ取付リング付です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。 テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています。
用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5本体寸法(mm)77×73×53表示ヨンゴーゴーピッチ:○目盛仕様メートルJIS規格1級水平保持(m)2.6ロック爪厚さ(mm)1.5厚爪(マグネット部は2)目盛種別両面
剛立G25巾5mツインマグ厚爪ホルダー付 ムラテックKDS剛立G25巾5mツインマグ厚爪ホルダー付ムラテックKDS
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ピッチ出しに便利なツインマグ仕様(爪と本体底面に強力マグネット付)です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。 落下防止専用ストラップ付です。 安全ロープ・専用ストラップ取付リング付です。 セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。 テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています。
用途ピッチ出しに あらゆる寸法測定にトラスコ品番363-0874材質ケース:ABS樹脂、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様メートルJIS規格1級測定範囲(m)5材質(テープ)スチール爪部マグネット爪RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別両面テープタイプ高耐久ナイロンコート
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25-5~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25-5~)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25取付支持形式ヘッド側フランジ形使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
翌日出荷から91日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
NKシリーズ家具・機器用3路・3路スイッチセット (SB色) 神保電器NKシリーズ家具・機器用3路・3路スイッチセット (SB色)神保電器
3,198税込3,518
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9695-68
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 2.015-3.150 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 2.015-3.150F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から89日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
タイフレキホース V型AGタイプ タイガースポリマータイフレキホース V型AGタイプタイガースポリマー
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
長さ(m)5材質アルミガラスクロス使用温度範囲(℃)-20~180特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 2-2.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 2-2.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
モールドスプリング(SG 超重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SG 超重荷重用)SAMSOL(1件のレビュー)
309税込340
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類超重荷重用
メーター サーモ (G2) MAZDA(マツダ)メーター サーモ (G2)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
ブラケット ヘッド ランプ (G2) MAZDA(マツダ)ブラケット ヘッド ランプ (G2)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
スカート(R) フロント エアー ダム (G2) MAZDA(マツダ)スカート(R) フロント エアー ダム (G2)MAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ(R) (G2) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(R) (G2)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
METER FUEL (G2) MAZDA(マツダ)METER FUEL (G2)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (G250) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (G250)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
クリップ (G250) MAZDA(マツダ)クリップ (G250)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
リテーナー(C)リヤーバンパー (G2) MAZDA(マツダ)リテーナー(C)リヤーバンパー (G2)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
リテーナー バンパー サイド (G2) MAZDA(マツダ)リテーナー バンパー サイド (G2)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
プレート プリント (G2) MAZDA(マツダ)プレート プリント (G2)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ブラケット ライセンス ランプ (G2) MAZDA(マツダ)ブラケット ライセンス ランプ (G2)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
スカート(L) フロント エアー ダム (G2) MAZDA(マツダ)スカート(L) フロント エアー ダム (G2)MAZDA(マツダ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
プロテクター B (R) FRTモール MAZDA(マツダ)プロテクター B (R) FRTモールMAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
プロテクター A (R) FRTモール MAZDA(マツダ)プロテクター A (R) FRTモールMAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
プロテクター A (L) FRTモール MAZDA(マツダ)プロテクター A (L) FRTモールMAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
ブラケット(L) エアー ダム (G2) MAZDA(マツダ)ブラケット(L) エアー ダム (G2)MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
ブラケット ヘッドランプ (G2) MAZDA(マツダ)ブラケット ヘッドランプ (G2)MAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
スペーサーBバンパーリテーナー MAZDA(マツダ)スペーサーBバンパーリテーナーMAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
リテーナーフロントバンパー (G2) MAZDA(マツダ)リテーナーフロントバンパー (G2)MAZDA(マツダ)
2,990税込3,289
1個
翌々日出荷
ケーススピードメーター (G2) MAZDA(マツダ)ケーススピードメーター (G2)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
バンパーリヤー (G250) MAZDA(マツダ)バンパーリヤー (G250)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
スペーサーAバンパーリテーナー MAZDA(マツダ)スペーサーAバンパーリテーナーMAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
スカート(C) フロント エアー ダム (G2) MAZDA(マツダ)スカート(C) フロント エアー ダム (G2)MAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
コード ランプ ヘッド (G2) MAZDA(マツダ)コード ランプ ヘッド (G2)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ(L) (G2) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(L) (G2)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
プロテクター B (L) FRTモール MAZDA(マツダ)プロテクター B (L) FRTモールMAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
クリップ エアー ダム MAZDA(マツダ)クリップ エアー ダムMAZDA(マツダ)
889税込978
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...