カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(604)
  • 農業機械(45)
  • 測定用品(30)
  • メカニカル部品(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 切削工具(18)
  • 制御機器(16)
  • 電気材料(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 日用品(11)
  • 機構部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 物流用品(6)
  • 事務用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 防災用品(4)
  • 家電(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g25-07」の検索結果

900件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
玉付ファスナー YKK玉付ファスナーYKK(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプKYB(カヤバ)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から33日以内出荷
AG2507 ブラック 5本指 3足組 Workstyle ACE(ワークスタイルエース)AG2507 ブラック 5本指 3足組Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
799税込879
1パック(3足)
翌々日出荷
ずり落ちしないサポーター付靴下。純綿糸使用で汗を吸収、ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫なソックスです。
全長(cm)約38アズワン品番65-0305-29
モールドスプリング(SG 超重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SG 超重荷重用)SAMSOL(1件のレビュー)
389税込428
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類超重荷重用
G7ロック 25 タジマツール(TJMデザイン)G7ロック 25タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディをスリットを刻んだアーマードケースでカバー。万一の落下時の衝撃から本体を守ります。爪を保護するフックガードバンパー付。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。 爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
(1M0G)リング、スナップ MAZDA(マツダ)(1M0G)リング、スナップMAZDA(マツダ)
66税込73
1個
翌々日出荷
重荷重用鋳鉄車輪 自在金具付き ヨドノ重荷重用鋳鉄車輪 自在金具付きヨドノ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
材質(車輪)鋳鉄
重荷重用ジェンゴム車輪 自在金具付き ヨドノ重荷重用ジェンゴム車輪 自在金具付きヨドノ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ジェンゴム
重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) ヨドノ重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型)ヨドノ(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
FCDダクタイル製金具
用途重荷重用材質(車輪)ゴム(B入)材質ゴム形状自在車荷重種別重荷重型式HB-g型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340)サンドビック
32,980税込36,278
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。
用途一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4335
正方形ネガチップ T-Max P 4425 サンドビック正方形ネガチップ T-Max P 4425サンドビック
69,980税込76,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4425
T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340)サンドビック
33,980税込37,378
1箱(5個)
翌々日出荷
ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。
用途一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬材種4315
T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340)サンドビック
31,980税込35,178
1箱(5個)
翌々日出荷
高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。
用途一般旋削鋳鉄加工用。被削材K切刃長さ(mm)23勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)7.9375コーナーR(mm)2.38125母材超硬材種3225内接円径(mm)25.4
NKシリーズ家具・機器用4路・4路スイッチセット (SG色) 神保電器NKシリーズ家具・機器用4路・4路スイッチセット (SG色)神保電器
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9695-70
セフG7ロック 25 タジマツール(TJMデザイン)セフG7ロック 25タジマツール(TJMデザイン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から31日以内出荷
剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディにスリットを刻んだアーマードケースでカバーし、万一の落下などの衝撃から本体を守ります。ツメを保護するフックガードバンパー付です。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/5.5以内黒/黒爪部0点補正移動爪
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ
38,980税込42,878
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形 サンドビック
29,980税込32,978
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG2~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG2~)CKD
65,925税込72,518
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
チップ SNMG-V MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ SNMG-VMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
36,980税込40,678
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-THS タンガロイチップ SNMG-THSタンガロイ
38,980税込42,878
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削
チップ SNMG-NR イスカルチップ SNMG-NRイスカル
18,980税込20,878
1箱(5個)
4日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G250) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G250)SMC
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
199,800税込219,780
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
セフG7ロックマグ爪 25 タジマツール(TJMデザイン)セフG7ロックマグ爪 25タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディにスリットを刻んだアーマードケースでカバーし、万一の落下などの衝撃から本体を守ります。ツメを保護するフックガードバンパー付です。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、オネジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/5.5以内爪部0点補正移動爪、マグネット爪
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1G2 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1G2SMC
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1G2~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1G2~)SMC
189,800税込208,780
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
旋削ネガ   SN□□型-25(正方形90°)R2.4 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ SN□□型-25(正方形90°)R2.4 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
35,980税込39,578
1箱(5個)
14日以内出荷
用途穴径(Φmm)9.119被削材PK切刃長さ(mm)23有効長(mm)切刃:23勝手N加工RoughingコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナーR(mm)2.38125母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)2.38125材種4415逃げ角(°)0内接円径(mm)25.4内接円IC(mm)25.4
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1G250 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1G250SMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25G-7 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25G-7SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25G-7 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25G-7SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
回転式セフG7ロックマグ爪25 5.0m タジマツール(TJMデザイン)回転式セフG7ロックマグ爪25 5.0mタジマツール(TJMデザイン)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
コンベがくるり!あたっても壊れにくい!どの向きでも着脱できる!回転セフコンベ 弾性樹脂で全身をガード。剛厚テープと磁石付爪仕様コンベックス。 テープ剛性力1.5倍 通常テープ。 測れる距離が延びる回転セフ。
仕様磁石付爪付属品ストラップ付、落下防止ベルトホルダー付、取り付け可能ベルトサイズ 幅60mm以内/厚み5.5mm以内テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5表示ヨンゴーゴーピッチ表示付目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)爪部爪飛び防止用プロテクター付目盛種別両面
YUGホイール ヤナセ(柳瀬)YUGホイールヤナセ(柳瀬)
33,980税込37,378
1個
23日以内出荷
研削性が抜群で長寿命です。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25G-7~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25G-7~)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-7~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-7~)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
グラインダー用カーボン HiKOKI(旧:日立工機)グラインダー用カーボンHiKOKI(旧:日立工機)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
4,690税込5,159
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
...