カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(352)
  • 物流用品(108)
  • メカニカル部品(57)
  • 農業機械(49)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 測定用品(35)
  • 制御機器(31)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 機構部品(12)
  • 切削工具(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 学童・教育用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • テープ(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 介護用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g25-40」の検索結果

887件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]

    TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
    ¥74,980税込¥82,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/イエローライン入り機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
  • 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]

    TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
    ¥78,980税込¥86,878
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
    用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ライトグレー/透明ライン入り機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性高耐圧
  • ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCO

    ベルトスリング 化学薬品用 25mm巾

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
    用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形材質ポリプロピレン100%色白ベルト幅(mm)25等級1等使用荷重(t)(最大)0.5基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.5縫製部の長さ(mm)120使用温度80℃以下
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • 水研ぎコンパウンド クリスタルプロセス

    水研ぎコンパウンド

    クリスタルプロセス
    ¥27,980税込¥30,778
    1本(4L)
    翌日出荷から3日以内出荷
    全ての研磨作業が終わり、鏡面状態に仕上がった面に対して使用すると、これ以上ない光沢ある透明感に仕上がります。透き通った光沢と深みを追求して開発した究極の最終仕上げ剤です。
    用途透明感と深みのある仕上げ仕様水性・ノンシリコン目の粗さ超微粒子危険物の類別非危険物
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45C表面処理歯部以外黒染
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
    種別はすば歯車材質SCM440形状S1
  • 液体用吸着ピロー アブスジャパン

    液体用吸着ピロー

    アブスジャパン
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    ピローはマットに比べ、大量の油を回収することができます。 設備から垂れる液体の下部へ設置し飛散を防止します。 水・油・溶剤を吸収することができます。 設備下部から漏れる油の広がりを防ぎます。 設備に密着して設置することで、足元で邪魔になりません。
    質量(kg)約8/箱対応水・油・溶剤寸法(cm)25×40厚さ(cm)4吸収量(L)約60/箱
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • 低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC

    低摩擦シリンダ (MQQT~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
  • ウォームホイル KHK(小原歯車工業)

    ウォームホイル

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
    用途動力伝達用歯車。
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 液体用吸着ピロー 厚み4cm 20個入 アブス

    液体用吸着ピロー 厚み4cm 20個入

    アブス
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    ピローはマットに比べ、大量の液体を回収することができます。 設備から垂れる液体の下部へ設置し飛散を防止します。 水、油、溶剤を吸収する事ができます。
    仕様●サイズ:25cm×40cm×厚み4cm●吸収量:約60L/箱●重量:約8kg/箱●材質:ポリプロピレン●用途:水、油、溶剤アズワン品番68-0492-41
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。
    種別ウォームホイール材質FC200
  • AG ウォームホイール モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)

    AG ウォームホイール モジュール2.5

    KHK(小原歯車工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
    種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール2.5ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.14~0.27
  • KSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1モジュール2.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)25ボス長F(mm)18全長G(mm)43
  • ハイパワーシリンダ (RHCG~) SMC

    ハイパワーシリンダ (RHCG~)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
    作動方式複動
  • LEDランプ ユニバーサル ヘアライン ODELIC(オーデリック)

    LEDランプ ユニバーサル ヘアライン

    ODELIC(オーデリック)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    4日以内出荷
    壁や植栽のライトアップに最適です。 ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
    仕様調光器不可、防雨型材質ステンレス(ヘアライン)、アルミ(黒色)、強化ガラス(透明)質量(kg)3径(Φmm)185消費電力(W)5.4色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)166光源色電球色LED寿命(時間)32000演色指数(Ra)85再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQG~) SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQG~)

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア 表札灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    3日以内出荷
    レトロなピクチャーライトのような表札灯。クラシカルな温かみのあるあかりを灯します。
    仕様絶縁台(別売):PF216B、調光器:不可高さ(mm)110種類器具:LED一体型消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)下面:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
  • オーデリック LED エクステリア グラウンドアップライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED エクステリア グラウンドアップライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    壁や植栽のライトアップに最適 ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります
    種別LED一体型幅(mm)Φ85カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.4材質(本体)ステンレス構造防雨型定格消費電力(W)5.5色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)385ランプの種類LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G2~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G2~)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • LEDフットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDフットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    階段の階上面にも収まるスリムサイズは住宅へのアプローチなど比較的タイトなスペースにオススメ。 コンパクトながら足元の安全をしっかりとサポートします。
    仕様調光器不可、防雨型色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSG~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSG~)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
  • MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUG25) SMC

    MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUG25)

    SMC
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Mねじ
  • 高演色LED エクステリア フットライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリア フットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    エクステリア フットライト。コンパクトならが足元の安全をしっかりとサポートするフットライト
    適合別売専用埋込ボックス:OA075264(※専用ボックスは施工時に必ず必要です。)種別エクステリア フットライト幅(mm)□115寸法(mm)(出)7質量(kg)0.5明るさ(W)白熱灯器具40相当構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(透明)ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)32.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)入数1台光色電球色定格光束(Lm)162調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQG25 SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQG25

    SMC
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    3日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKG~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKG~)

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    作動方式複動片ロッド
  • CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMC

    CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド

    SMC
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 高演色LED 地中埋込 グラウンドアップライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED 地中埋込 グラウンドアップライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    4日以内出荷
    GROUND UP LIGHT(グラウンドアップライト)。壁や植栽のライトアップに最適。ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
    種別エクステリア グラウンドアップライト材質ガラス固定枠:ステンレス(ヘアライン)幅(mm)Φ114質量(kg)3.5構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94ガラス部前面:強化ガラス(透明)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)295ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)58.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)入数1台光色電球色定格光束(Lm)292調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです。
    仕様絶縁台(別売):PF218B、調光器:不可寸法(mm)出:116質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト(黒色)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17)電圧(V)100構造防雨型センサー人感センサー付色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)276材質(カバー)ポリカーボネート(透明)ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W×2灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)469エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様絶縁台(別売):PF216B材質(本体)鋼(鉄色ラスティ)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
  • MQQ - 薄形低摩擦シリンダ SMC

    MQQ - 薄形低摩擦シリンダ

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様ストロークオプション:製作可能ストローク作動方式(D) 複動式
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    材質S45C
  • CBM2 - エンドロックシリンダ SMC

    CBM2 - エンドロックシリンダ

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動両ロッド
  • プレートシリンダ MDUG2 SMC

    プレートシリンダ MDUG2

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    3日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
    作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ