カテゴリ

  • 自動車純正部品(576)
  • 空調・電設資材(358)
  • 機構部品(288)
  • 作業工具(248)
  • パソコン/周辺機器(192)
  • 切削工具(164)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(157)
  • バイク純正部品(133)
  • 物流用品(125)
  • メカニカル部品(100)
  • 科学研究・開発用品(96)
  • 研磨材(94)
  • 建築金物(73)
  • 事務用品(73)
  • 電気材料(69)
  • 制御機器(68)
  • 測定用品(56)
  • 厨房用品(55)
  • 自動車補修部品(55)
  • 家電(54)
  • 食品・飲料(45)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • 安全標識(42)
  • エンジン工具(42)
  • 安全保護具(41)
  • 卓上消耗品(39)
  • 照明(38)
  • 手袋(36)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 店舗什器・備品(26)
  • テープ(24)
  • 清掃用品(21)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 自転車部品(21)
  • 電動工具(19)
  • 作業服(17)
  • バイク部品(16)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • カー用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 日用品(15)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 保管用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 安全用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 医療(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 防犯用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 農業機械(7)
  • 空圧工具(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 塗料(6)
  • 溶接用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 縫製用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防災用品(4)
  • 介護用品(4)
  • マスク(4)
  • 理美容(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「g28」の検索結果

3,900件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード ショート (G28R) MAZDA(マツダ)コード ショート (G28R)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ リフト ゲート (G28G) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ リフト ゲート (G28G)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ラベル タイヤ (G28A) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (G28A)MAZDA(マツダ)
139税込153
1個
翌々日出荷
メンバー クロス (G28A) MAZDA(マツダ)メンバー クロス (G28A)MAZDA(マツダ)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
コード ショート (G28C) MAZDA(マツダ)コード ショート (G28C)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
パネルロアー (G28A) MAZDA(マツダ)パネルロアー (G28A)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
コンソールリヤー (G28J) MAZDA(マツダ)コンソールリヤー (G28J)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ハンドル(L)アウター (G28A) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)アウター (G28A)MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
ノブチェンジレバー (G28J) MAZDA(マツダ)ノブチェンジレバー (G28J)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ミラー(R)ドアー (G28A) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (G28A)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
ハンドル(R)アウター (G28A) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (G28A)MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
ミラー(R)ドアー (G28B) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (G28B)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (G28B) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (G28B)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (G28A) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (G28A)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ リフト ゲート (G28A) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ リフト ゲート (G28A)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ミラー(L) ドアー サブ (G28B) MAZDA(マツダ)ミラー(L) ドアー サブ (G28B)MAZDA(マツダ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
ミラー(L) ドアー サブ (G28A) MAZDA(マツダ)ミラー(L) ドアー サブ (G28A)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
アッパーG-28JS アサダアッパーG-28JSアサダ
299,800税込329,780
1台
当日出荷
トラスコ品番806-7637
アッパー Gー28JC アサダアッパー Gー28JCアサダ
369,800税込406,780
1個
翌々日出荷
下げ位置が低く、積み降ろしがラク!! 超軽量12kg。片手でラクラク持ち運び。 ランニングコストが安く経済的。 三脚式で支点が高いため、作業時の揺れを減少。 ストッパ付キャスター。
用途空調機器の取付け、重量物の高所への持ち上げ、配管・電気・照明・板金・軽天・計装・建築・大工工事など幅広い用途に高さ(m)最高2.78、最低0.92最大積載荷重(kg)125付属品本体・天板・バルブ付ホース(3m)・コンプレッサ1005・工具袋脚長さ(mm)904×784駆動方式コンプレッサアズワン品番65-2353-97
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-28 三木プーリポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-28三木プーリ
8,710税込9,581
1個
当日出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)20シリーズPSL-G寸法d(mm)28寸法L1(mm)26許容トルク(N・m)533寸法D(mm)55寸法l(mm)17軸側面圧(N/mm2)212許容スラスト力(N)38100M1用2-M8
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 エアコン 3枚セット 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 エアコン 3枚セット 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ]取付方式シリコン吸着特性指紋防止
コルゲートチューブ モノタロウコルゲートチューブモノタロウ(737件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
超強力・メタルマグフック ラバーグリップ SONIC(ソニック)[文具]超強力・メタルマグフック ラバーグリップSONIC(ソニック)[文具](6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
コンパクトサイズながら強い保持力を実現。 フックでスチール壁面を有効活用。
材質本体:スチール・エラストマー、フック:スチールフック自在回転特性超強力
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ マルエヌスノーブレード S1アタックG Uフックタイプマルエヌ(128件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
形状Uクリップ関連資料適合表商品タイプグラファイト
液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 エアコン 3枚セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 エアコン 3枚セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,098税込2,308
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ]取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業膜付グロメット SGシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
939税込1,033
1袋(10個)
当日出荷
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDMブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 エアコン 3枚セット 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 エアコン 3枚セット 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計跡が残りにくい粘着仕様。 液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ]取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
スプリング(L) リヤー コイル (G1) G15G-28-011B MAZDA(マツダ)スプリング(L) リヤー コイル (G1) G15G-28-011BMAZDA(マツダ)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.2RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付三桂製作所(5件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下膜付グロメットジョー・プリンス竹下(35件のレビュー)
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
膜付グロメット 協和ゴム工業膜付グロメット協和ゴム工業
449税込494
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質EPDM(KH3)種類グロメット硬度A50±5
膜付グロメット SGシリーズ ユーボン膜付グロメット SGシリーズユーボン(2件のレビュー)
969税込1,066
1袋(10個)
当日出荷
膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
材質合成ゴム
難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性膜付グロメットTAKIGEN(タキゲン)(24件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
...