カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「g2807」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ECOパイプ TMEHジャパンECOパイプTMEHジャパン(5件のレビュー)
1,440税込1,584
1本
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
高強度6x37 かがやき 28mmX7m 大綱高強度6x37 かがやき 28mmX7m大綱
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
質量(kg)24.2長さ(m)7使用荷重(t)9.48ワイヤー径(Φmm)28アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
静電ECOパイプ TMEHジャパン静電ECOパイプTMEHジャパン
1,820税込2,002
1本
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)質量(g)1900板厚(mm)t0.7
樹脂ガイド RGシリーズ 東京発条製作所樹脂ガイド RGシリーズ東京発条製作所
629税込692
1個
3日以内出荷
樹脂性で潤滑性があるため、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。 ばね本来の耐久性を維持することができます。
材質樹脂リテーナー:ポリアセタール(POM)、固定パイプ:スチール(SS400)、取付ボルト:クロムモリブデン鋼(SCM435)使用温度範囲(℃)110以下
メタルブッシング TMEHジャパンメタルブッシングTMEHジャパン
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上スチール/三価クロムメッキ質量(g)90適合パイプG2807/EG2807/Z2808/S2807
ABSパイプ TMEHジャパンABSパイプTMEHジャパン(3件のレビュー)
1,560税込1,716
1本
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)Φ28樹脂厚(mm)1.1材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)定尺(m)(呼び)4
パイプエンドストッパー TMEHジャパンパイプエンドストッパーTMEHジャパン(1件のレビュー)
613税込674
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。
材質PVC樹脂、ゴム・スチール質量(g)50
フォールディングユニット TMEHジャパンフォールディングユニットTMEHジャパン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
パイプの折り畳みに使用する金具です。
材質アルミニウム、ゴム、スチール質量(g)93
パイプエンドストッパー TMEHジャパンパイプエンドストッパーTMEHジャパン
1,660税込1,826
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。台車の取っ手に取付けて、簡易的なハンドガードとして使用します。
材質PVC樹脂、ゴム・スチール質量(g)63
スチールキャップ TMEHジャパンスチールキャップTMEHジャパン
355税込391
1セット
翌々日出荷
材質スチール質量(g)37適合パイプG2807/EG2807/S2807表面三価クロムメッキ
インナーウレタンキャップ TMEHジャパンインナーウレタンキャップTMEHジャパン
122税込134
1セット
3日以内出荷
材質ポリウレタン質量(g)9適合パイプG2807/EG2807/S2807/DP2807/EP2807/CL2807
Gリングブッシング TMEHジャパンGリングブッシングTMEHジャパン
110税込121
1個
3日以内出荷
材質ABS樹脂ブラック質量(g)16
RS60 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエインRS60 ロックスプロケット Sタイプ椿本チエイン
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.9軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS60
スポーツ軽量マット トーエイライトスポーツ軽量マットトーエイライト
69,980税込76,978
1枚
26日以内出荷
裏面すべり止め付、柔軟性に優れたウレタンフォームの採用で安心してご使用していただけます。抗菌・防炎・防水。
材質外被:ターポリン、芯材:半硬質ウレタンフォーム滑り止め効果裏面すべり止め付
O RING 21.9X2 800074966 KTMO RING 21.9X2 800074966KTM
1,698税込1,868
1個
31日以内出荷
NEEDLE BEARING 22X28X11 800076283 KTMNEEDLE BEARING 22X28X11 800076283KTM
4,398税込4,838
1個
31日以内出荷
BUSHING 25X28X12 80033007000 KTMBUSHING 25X28X12 80033007000KTM
5,998税込6,598
1個
31日以内出荷