カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,326)
  • 自動車純正部品(1,084)
  • 制御機器(581)
  • 農業機械(500)
  • 油圧機器・油圧ホース(357)
  • パソコン/周辺機器(351)
  • 電気材料(303)
  • 測定用品(176)
  • 事務用品(151)
  • メカニカル部品(134)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(130)
  • 配管・水廻り設備部材(122)
  • 作業服(119)
  • FA担当者のオススメ新商品(111)
  • 自動車補修部品(102)
  • バイク純正部品(79)
  • 店舗什器・備品(77)
  • 電動工具(69)
  • 家電(54)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • バイク部品(46)
  • 切削工具(38)
  • 学童・教育用品(38)
  • オフィス家具(37)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 食品・飲料(31)
  • 住設機器(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 機構部品(23)
  • 介護用品(23)
  • 空圧工具(23)
  • 防災用品(22)
  • 溶接用品(18)
  • 梱包用品(17)
  • 日用品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 作業工具(16)
  • カー用品(14)
  • 建築金物(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 防犯用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • マスク(6)
  • 縫製用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 研磨材(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 手袋(4)
  • 自転車部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 医療(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)

「g2a」の検索結果

7,436件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラケット (G2A1) MAZDA(マツダ)ブラケット (G2A1)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
(G2A3)ブラケット MAZDA(マツダ)(G2A3)ブラケットMAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
ブラケット (G2A5) MAZDA(マツダ)ブラケット (G2A5)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ウォームホイール G2A 協育歯車ウォームホイール G2A協育歯車
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用モジュール2材質CAC702アルミニウム青銅鋳物圧力角(°)20歯形並歯
HP エンハンスフューザーキット 527G2A HP(日本ヒューレット・パッカード)HP エンハンスフューザーキット 527G2AHP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
対応機種:Color LaserJet Enterprise 6700dn
適合機種Color LaserJet Enterprise 6700dn適合機種メーカーHP
レスト ヘッド (G02A) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (G02A)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
40PC250G2A honeywell40PC250G2Ahoneywell
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【修理】ディスクグラインダ(ヨコタ工業)G2A(修理) 修理【修理】ディスクグラインダ(ヨコタ工業)G2A(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類ディスクグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 100V dc 1210 (3225M) CGA6N2C0G2A473J230AA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 100V dc 1210 (3225M) CGA6N2C0G2A473J230AATDK
209税込230
1袋(5個)
翌々日出荷
TDKCGA車載用1206シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.特長と利点:.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.AEC-Q200準拠
長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.3電圧100Vdc高さ(mm)2.3奥行(mm)2.5シリーズCGA許容差±5%静電容量47nF温度特性C0G動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)
ガラス管ヒューズ オーム電機ガラス管ヒューズオーム電機(40件のレビュー)
289税込318
1袋(4個)
当日出荷
定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100種類ガラス管ヒューズ
パソコンケース PCバッグ ネイビー パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2A シリーズ 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケットパソコンケース PCバッグ ネイビー パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2A シリーズ 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2A シリーズ 10.1インチネイビー質量(g)バッグ:約70寸法(長さL×幅W)(mm)バッグ内寸:約290×200寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約310×220×18特性耐衝撃
のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2A シリーズ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2A シリーズ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷
液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2A シリーズ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止360度
のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2A シリーズ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2A シリーズ 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック TOUGHBOOK FZ-G2A シリーズ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ)GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能 ・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます ・一目でわかる充電指示ランプ付き
用途リチウムイオン電池の充電用本数2本セット内容充電器本体、充電ケーブル材質プラスチック質量(g)120(ケーブル込み)出力電圧(V)DC4.2/800mA入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応18650型リチウムイオンバッテリーランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯ケーブル長(cm)約80RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)2
NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRFシリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)平形パッド単体 PFGコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□ omron(オムロン)フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□omron(オムロン)(12件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
ガウジングA火口(大型A号切断器用) ヤマト産業ガウジングA火口(大型A号切断器用)ヤマト産業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
全長(mm)111取付ねじW16-20山使用ガスアセチレン
125mm マジックスポンジ エスコ125mm マジックスポンジエスコ(3件のレビュー)
555税込611
1個
当日出荷
材質ポリウレタン厚さ(mm)約35直径(Φmm)125取付け方法マジックテープ式
ポンプ制御盤 自動交互運転 三相3線 GP-A・G1-A・G2-A 日東工業ポンプ制御盤 自動交互運転 三相3線 GP-A・G1-A・G2-A日東工業
95,980税込105,578
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類制御盤
Φ100x75mm た わ し エスコΦ100x75mm た わ しエスコ(1件のレビュー)
285税込314
1個
当日出荷
水に浮くので溜め洗いに最適です。 ブラシ状ですから、ザルなどの網目や凹凸面の洗いに便利です。軽くて水切れのよい化学繊維使用で衛生的に使えます。 お皿、シンク台等、台所用品を洗うのにお使い頂けます。
材質ポリプロピレングリーンエスコ品番EA928AG-2A寸法(mm)110×80耐熱温度(℃)100繰り返し・詰め替え対応
吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン コンバム(旧:妙徳)吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコンコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
LEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W) マリンテックLEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W)マリンテック
66,980税込73,678
1台
当日出荷から9日以内出荷
【FUKUOKA DESIGN AWARD 2015】 入賞製品 国内最大級の明るさを実現!回転灯にかわる次世代ライト!! コンパクトで洗練されたデザイン 防滴仕様(IP66相当) 遠距離からの高い視認性 フラッシュ方式で鮮烈な光を実現 閃光パターンを切替可能 DC12/24V兼用駆動回路を搭載 オプション切替スイッチ 発光パターンを変更したい時、 白色線をプラス(赤線)に接触してください シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
仕様ケーブル:3芯線、赤色プラス、黒色マイナス、白色パターン切替セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書質量(kg)0.4電圧(V)DC12/24段数2段消費電力(W)50(最大)ケーブル長(m)1寸法(Φmm)77.5×95パターン発光:1回閃光60回/分、2回閃光120回/分、3回閃光180回/分、4回閃光240回/分
ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2 omron(オムロン)ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2omron(オムロン)(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
用途機器、装置の電圧検出と警報、制御。DCバッテリの過充電、過放電防止。過電圧の表示、フィード・バック制御質量(g)約100使用温度範囲(℃)-10~+40(ただし、 結露しないこと)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)294m/s2復帰時間0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0)温度の影響20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内耐振動(誤動作)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min定格通電電流(A)5繰返し誤差(%)±3以下(1V/sの速度で変化した場合)機械的寿命1000万回以上電気的寿命(定格負荷)(万回)5以上(最大適用負荷にて)
工事写真用黒板 スチール製・緑暗線入 マイゾックス工事写真用黒板 スチール製・緑暗線入マイゾックス
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
・裏表両面にマグネットを使用。・木製と比較して耐久性に優れている
付属品チョーク2本、ラーフル耐水性非耐水
吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
3,298税込3,628
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル 石井マーク樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル石井マーク
14,980税込16,478
1セット(5本)
3日以内出荷
軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭
材質(本体)再生ポリエチレン樹脂外形寸法(mm)70×70×450材質(キャップ)ポリエチレン樹脂材質(表示部)ABS系樹脂
ディスクグラインダ ヨコタ工業ディスクグラインダヨコタ工業
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
トラスコ品番176-9138質量(kg)0.7
R 1/4"xRc1/4"/45° エルボ エスコR 1/4"xRc1/4"/45° エルボエスコ
470税込517
1個
欠品中
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×Rc(PT)1/4"材質真鍮形状エルボ取付ねじR1/4×Rc1/4入数1個
産業用光リモコン装置 BRC形 受信器 北陽電機産業用光リモコン装置 BRC形 受信器北陽電機
23,980税込26,378
1個
当日出荷
タイプヘッドオンタイプ種類受信器伝送距離共通
アナログ入力ボード 三菱電機アナログ入力ボード三菱電機(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
FX3S,FX3G(V1.10以降)シーケンサに内蔵できる、2チャンネルのアナログ入力ボードです。 シーケンサ内蔵形のため取付け場所が必要ありません。 電圧入力と電流入力を混合使用可能です。
耐電圧アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(耐電圧試験は行わないでください)チャンネル数(入力)2分解能(電圧入力)2.5mV(10V×1/4000)、(電流入力)8μA(16mA×1/2000)デジタル出力(電圧入力)12bitバイナリ、(電流入力)11bitバイナリ絶縁方式アナログ入力部とシーケンサ間、各チャンネル間ともに非絶縁絶縁抵抗(MΩ)アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(絶縁抵抗試験は行わないでください)変換時間(μs)(A/D)180(データの更新は毎演算周期)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)総合精度電圧入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)/電流入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)入力特性電圧入力と電流入力が混在使用できます。入力特性は調整できません。適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサアナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと) (動作時)絶対最大入力電圧入力:-0.5V、+15V、電流入力:-2mA、+30mA
フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2 Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
高密度実装、省力化結線などトータルコストの低減を実現。圧接結線方式によりケーブルの端末処理を行わずに、全端子を一括結線可能。プリント基板に直接はんだディップが可能。高さ5.8mm、幅6.8mmと小型のため、プリント基板の実装効率が大幅にアップ。2.54mmのグリッド端子配列を採用。プリント基板のパターン設計が容易。端子配列は標準形と逆列形の2種類を用意。UL規格(UL94V-0)適合の絶縁材料を使用。圧接工具は全極対応のアタッチメントを採用。結線作業等の省力化、合理化が可能。
歯車センサ ニデックドライブテクノロジー歯車センサニデックドライブテクノロジー
17,980税込19,778
1個
当日出荷
検出歯車併用タイプの高分解能近接センサ。 モジュール1.0~1.5の歯車や歯車に似た形状のもので歯幅4mm以上あれば8kHzまで応答し、矩形波を出力。 歯先面からセンサの先端までのクリアランスは0.4~1.0mm。
仕様ターゲットランプ:有(LED)保護構造IP67使用温度(℃)-20~+70出力形態電圧出力(3.6kΩ)電源電圧(V)DC+8.5~+16 DC消費電流(mA)10以下出力容量DC5~20V/Max25mAケーブル3芯 1m検出物体モジュール1.0~1.5、歯幅4mm以上の金属磁性体歯車応答周波数(Hz)0~8000RoHS指令(10物質対応)対応
食液用自動スプレーガン アネスト岩田食液用自動スプレーガンアネスト岩田
49,980税込54,978
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
パターン調節装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。液剤調節装置がツールレスで取外し可能です。ノズルニードルの交換が容易になりました。設置の際に工具を使うためのスペース確保が不要となり、メンテナンス工程を最小にすることで衛生面のリスクも減ります。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています。(従来の空気ニップルは同梱されています。本商品は、食品衛生法に準拠しております。各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた仕様です。また、米国NSF規格H1グリスを採用しています。法令遵守・企業理念に基き、ご使用いただきたい商品です。
用途食品(食液)塗布用。噴出量(mL/min)250取付口空気:作動Φ6 霧化Φ8 液剤:G3/8
冷凍ストッカー ダイキン工業冷凍ストッカーダイキン工業
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。
用途冷凍食品の冷凍保管用付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書使用温度範囲(℃)10~35電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)1.9外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R600a電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取り使用周囲湿度(%RH)80
ファン用フレキシブルアーム マグネットタイプ アイネックスファン用フレキシブルアーム マグネットタイプアイネックス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
フレキシブルアームと磁力で、ファンを思いどおりの位置に設置できます。フレキシブルアームにより、任意の方向にファンを向けられます。ファンの厚さは10mmから25mmに対応します。磁石での取り付けなので、簡単に設置・再設置ができます。内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
セット内容フレキシブルアーム、マグネットベース、10~15mm厚ファン固定用ネジ、25mm厚ファン固定用ネジブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×170 (ネジを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスシクネスゲージ エスコガラスシクネスゲージエスコ
13,700税込15,070
1個
当日出荷
エスコ品番EA720XG-2A材質プラスチック厚さ(mm)20(突起部分を除く)質量(g)約253測定範囲(mm)反射を利用する時:2~25、挟んで測定時:1~120外寸(mm)270×315内寸(mm)190×240
鉛フリーハンダ(ヤニ入) イチネンTASCO鉛フリーハンダ(ヤニ入)イチネンTASCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
組成…錫残部-銅0.7%-ニッケル0.05%-ゲルマニウム0.01%。有害な鉛を含まない環境にやさしいハンダです。
成分鉛フリーはんだ質量(g)70線径(Φmm)1.2
オレンズ メタルグリップシャープ ぺんてる(アストラム)オレンズ メタルグリップシャープぺんてる(アストラム)
849税込934
1本
当日出荷
芯を守りながら書く不思議なシャープペンシル。メタルグリップには角が立っていないブロック状のローレットを採用。指に密着するように滑らず、長時間握っても痛くなりにくい。指に吸い付くような握り心地を実現。
寸法(mm)13×145質量(g)14方式ノック式繰り返し・詰め替え対応
...