カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
    • バイクグリース(1)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
    • オイルコンパウンド(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(224)
  • メカニカル部品(147)
  • 農業機械(114)
  • 制御機器(112)
  • パソコン/周辺機器(87)
  • バイク純正部品(76)
  • 測定用品(55)
  • 事務用品(54)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 切削工具(33)
  • 機構部品(28)
  • 自動車純正部品(26)
  • 塗料(25)
  • 家電(24)
  • 作業工具(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 梱包用品(20)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 空調・電設資材(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 医療(11)
  • 作業服(11)
  • 卓上消耗品(9)
  • 電気材料(9)
  • 照明(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 溶接用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • バイク部品(5)
  • 物流用品(5)
  • テープ(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 防犯用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 防災用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 日用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「g30m」の検索結果

1,434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコングリースG30M YAMAHA(ヤマハ)シリコングリースG30MYAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1本(0.1kg)
欠品中
危険物の類別非危険物
低温潤滑用 シリコーングリース 信越化学工業低温潤滑用 シリコーングリース信越化学工業(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100g)ほか
当日出荷から12日以内出荷
耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。 一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。 また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。 G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
用途低温潤滑用成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤種別低温潤滑用使用温度範囲(℃)-60~+180低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース適合用途低温潤滑用
Cotton more 内側ガーゼマスク アイリスオーヤマCotton more 内側ガーゼマスクアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
739税込813
1個(30枚)
当日出荷
内側がガーゼ仕様の使い捨てマスクです。 ガーゼのやさしい肌触りと高い保湿性、保温性が特徴です。 やわらかい耳ひもを採用することで、長時間つけていても快適な付け心地です。 ウイルス飛沫・花粉などを99%カットするフィルターを採用しています。 一枚ずつ包装されているので、汚れる心配がなく、持ち歩きにも便利です。
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、綿、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン
マグネット棒 TRUSCOマグネット棒TRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
ケーブルグリップ<中間引タイプ>(編込みタイプ) マーベルケーブルグリップ<中間引タイプ>(編込みタイプ)マーベル
7,798税込8,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 編み込みタイプ。
OG オーバルグリップ イマオコーポレーションOG オーバルグリップイマオコーポレーション
243税込267
1個
当日出荷から4日以内出荷
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
木工ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
タイプ六角シャンク先端形状先ねじ式
クランプ(SG-M型) ベッセイクランプ(SG-M型)ベッセイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
角度自在キャップ付き耐摩耗性スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用し締め付け可能。特に高い締付力が必要な作業に最適。開き150 mm のとき最大締付圧1200kgレール 30×15mm
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140材質(本体)炭素工具鋼
サーボフレックスカップリング SFS-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結) SFS-10G-30M-30M 三木プーリサーボフレックスカップリング SFS-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結) SFS-10G-30M-30M三木プーリ
85,579税込94,137
1個
15日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-10Gタイプダブルエレメント・フローティングシャフト形式SFS-G寸法L(mm)119.6寸法D(mm)104寸法N1(mm)68軸穴径d1(Φmm)30寸法LF1(mm)35寸法LF2(mm)35軸穴径d2(Φmm)30締結タイプ高精度摩擦締結
サーボフレックスカップリング SFS-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結) SFS-12G-30M-35M 三木プーリサーボフレックスカップリング SFS-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結) SFS-12G-30M-35M三木プーリ
115,878税込127,466
1個
15日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-12Gタイプダブルエレメント・フローティングシャフト形式SFS-G寸法L(mm)137.6寸法D(mm)126寸法N1(mm)78軸穴径d1(Φmm)30寸法LF1(mm)40寸法LF2(mm)40軸穴径d2(Φmm)35締結タイプ高精度摩擦締結
サーボフレックスカップリング SFS-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結) SFS-12G-30M-30M 三木プーリサーボフレックスカップリング SFS-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結) SFS-12G-30M-30M三木プーリ
115,878税込127,466
1個
15日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-12Gタイプダブルエレメント・フローティングシャフト形式SFS-G寸法L(mm)137.6寸法D(mm)126寸法N1(mm)78軸穴径d1(Φmm)30寸法LF1(mm)40寸法LF2(mm)40軸穴径d2(Φmm)30締結タイプ高精度摩擦締結
サーボフレックスカップリング SFS-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結) SFS-10G-30M-35M 三木プーリサーボフレックスカップリング SFS-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結) SFS-10G-30M-35M三木プーリ
85,579税込94,137
1個
15日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-10Gタイプダブルエレメント・フローティングシャフト形式SFS-G寸法L(mm)119.6寸法D(mm)104寸法N1(mm)68軸穴径d1(Φmm)30寸法LF1(mm)35寸法LF2(mm)35軸穴径d2(Φmm)35締結タイプ高精度摩擦締結
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ) TRUSCOマグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)TRUSCO
19,980税込21,978
1本
当日出荷
防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
マルチ水質チェッカ HORIBAマルチ水質チェッカHORIBA
579,800税込637,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
マルチチェッカU-50シリーズは、1プローブに多様なセンサーを集約し、一度の測定で最大11項目を同時測定できる、フィールド対応の水質チェッカです。測定現場での使いやすさを考えたデザインと、多様な機能・性能を備え、河川・地下水・排水など、水質測定・検査が必要なさまざまな用途に、誰にでも手軽に活用できます。
長さ(mm)センサ:約340質量(g)約1800測定温度(℃)-10~55通信方法USBベリフェラル電池単二型乾電池 4本最大外径(mm)センサ:約Φ96
業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気三菱電機
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
VYG-30付属牛乳パック用カバー ビタントニオ(Vitantonio)VYG-30付属牛乳パック用カバービタントニオ(Vitantonio)
519税込571
1個
5日以内出荷
VYG-30付属牛乳パック用カバー
NOCS Tuffcal 不透明色 中川ケミカルNOCS Tuffcal 不透明色中川ケミカル
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。
用途屋外サインの装飾、車両マーキングなどに。シート幅(cm)101長さ(m)20質量(kg)6材質塩化ビニル系樹脂粘着剤アクリル系 強粘着耐候性屋外 5~7 年 (参考値)
業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
プラズマクラスター空気清浄機 交換用フィルター シャーププラズマクラスター空気清浄機 交換用フィルターシャープ
2,198税込2,418
1個
13日以内出荷
仕様交換用加湿フィルター対応製品KC-30T5-B、KC-30T5-W、KC-30T6-B、KC-30T6-W、KC-30T7-B、KC-30T7-W、KC-M50B-W、KC-M511-B、KC-M511-W交換目安約5年アズワン品番64-9091-36
ジュート麻ひも 丸三ジュート麻ひも丸三(1件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
自然に優しい天然素材のジュート麻製のひもです。強度の強いトサジュート100%使用
用途荷造り・結束梱包に。草花や果菜類の誘引に。
Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 30m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 30m AOC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
969,800税込1,066,780
1個
9日以内出荷
長さ(m)30
Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 30m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 30m AOC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
質量(g)485.3サイズ(cm)1.3×1.8×3024.9ケーブル長(m)30コネクタ形状QSFP28ケーブルタイプAOC
不織布平袋 ビアン 三景不織布平袋 ビアン三景
199税込219
1パック(10枚)
5日以内出荷
種類平袋
450g/30mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル) エスコ450g/30mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)プラスチック材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HB-41
双眼鏡 MONARCH HG 30mm用ケース CGE Nikon(ニコン)双眼鏡 MONARCH HG 30mm用ケース CGENikon(ニコン)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ニコン双眼鏡「 MONARCH HG 30mm」用ケースです。
対応製品MONARCH HG 8×30、MONARCH HG 10×30
シリコーングリース TGK(東京硝子器械)シリコーングリースTGK(東京硝子器械)
2,898税込3,188特価
1本(100g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
メーカー信越化学工業 株式会社危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
ロータリープレイン RP型 RP-30M8-G LAMP(スガツネ工業)ロータリープレイン RP型 RP-30M8-GLAMP(スガツネ工業)
479税込527
1個
翌々日出荷
・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
dM8B10H37.5質量(g)21D30C11.5S19h11.2耐荷重(N)1078
五目ショア ジグサビキセットM/30g デュオ五目ショア ジグサビキセットM/30gデュオ
869税込956
1セット
6日以内出荷
用途カンタン!コレだけで釣れる!規格M/30(g)使用鈎11号(伊勢尼)幹糸6号(22lb)ハリス5号(20lb)
ワッシャ プレート(6G5) 90201-30M92 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ プレート(6G5) 90201-30M92YAMAHA(ヤマハ)
359税込395
1個
3日以内出荷
オイル シ-ル (6G8) 93102-30M22 YAMAHA(ヤマハ)オイル シ-ル (6G8) 93102-30M22YAMAHA(ヤマハ)
539税込593
1個
3日以内出荷
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30M SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30MSMC
87,980税込96,778
1個
20日以内出荷
サイズ30
I Series(IDG30M3) SMCI Series(IDG30M3)SMC
94,980税込104,478
1個
20日以内出荷
サイズ30
1/4高圧ホース 10/100G・11/110用 30m Qカプラ アサダ1/4高圧ホース 10/100G・11/110用 30m Qカプラアサダ
58,980税込64,878
1本
当日出荷
トラスコ品番806-7663
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30M2 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30M2SMC
87,980税込96,778
1個
20日以内出荷
サイズ30
350g/30mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード) エスコ350g/30mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)エスコ
6,060税込6,666
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)TPE材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575H-71
タンクCOMP. フ*G142M* 17510GBJM30ZC ホンダタンクCOMP. フ*G142M* 17510GBJM30ZCホンダ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
マスカー 車両用 紙製 モノタロウマスカー 車両用 紙製モノタロウ(168件のレビュー)
509税込560
1巻
当日出荷
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm)15耐熱温度(℃)150℃(30分)種別車両用材質(シート)片艶クラフト紙30g/m2テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤シート長さ(m)35化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1/4高圧ホース 12/80G・11/110用 30m 1タッチカプラ アサダ1/4高圧ホース 12/80G・11/110用 30m 1タッチカプラアサダ
55,980税込61,578
1個
当日出荷
トラスコ品番806-7670
カラーマグネット 30mm  6個入り モノタロウカラーマグネット 30mm 6個入りモノタロウ(20件のレビュー)
99税込109
1パック(6個)
当日出荷
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。保持枚数約5枚寸法(mm)Φ30×10直径(Φmm)30材質(本体)PP磁束密度表面/850gs
...